商品豆知識
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 超ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
形状ストレート
タイプストレートタイプ
高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。
めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
仕様ストレートタイプ用
トラスコ品番810-9591
適合機種電動タイヤレンチ8-90TWシリーズ
1個
¥33,980
税込¥37,378
16日以内出荷
高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
材質構造用鋼
部首角度θ°0
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
めがね部はしっかりと力を掛けられる6角タイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリング軸用の着脱に使用します。
先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。
ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。
一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
スナップリング穴用の着脱に使用します。
先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。
ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。
一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)390
軸穴種別穴用
トラスコ品番828-3531
材質特殊鋼
質量(g)980
爪形状直爪
爪先端径(Φmm)2.9
適合スナップリング(mm)85~170
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)390
軸穴種別軸用
トラスコ品番828-3530
材質特殊鋼
質量(g)980
爪形状直爪
爪先端径(Φmm)2.9
適合スナップリング(mm)85~170
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上)
グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振りあり
ラチェット機構あり
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。薄型ラチェットヘッドで少ない送り角を実現しました。布袋つきでコンパクトに収納できます。
ラチェット機構あり
めがね部はラチェット式で作業性抜群。薄型ストレート形状。奥まった箇所、狭小箇所の作業に最適
スパナ部、めがね部ともに抜差し不要で、早回し、連続操作が可能
本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮。
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適。
スパナ部は特殊機構により、抜差し不要で連続操作が可能。
クイック ストレートタイプ。
めがね部はラチェット式で作業性抜群。薄型ストレート形状。奥まった箇所、狭小箇所の作業に最適
仕様●二面幅(mm):32●ギア歯数:104●全長(mm):423●厚み(mm):12.5(スパナ部)、17.5(めがね部)●重量(g):1,020
アズワン品番65-9599-32
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。
安全ロープ取り付け穴付です。
(RM-14以上)
より狭く、奥まったスペースに強いです。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。
トラスコ品番396-4736
セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット機構あり
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
1本で4つのボルト・ナットサイズに対応可能な4WAYラチェットめがねレンチ。;めがね部の両面で異なるサイズを配置したことにより、サイズ交換の手間を省け、作業効率が大幅アップ。;本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付。
形状ストレート
ラチェット機構あり
トラスコ品番396-4795
セット内容RMW-0813、1215、1619
質量(kg)0.47
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ビットが折れても交換できソケットを寿命まで使えます。
固定(ストレート)と首振りを切り替え可能です。
首振り角度は15°でコーナーなどの狭い箇所でも作業が可能です。
一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示をしています。
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業用。
各種産業用ボルト・ナットの着脱に。
仕様18Vインパクト対応
付属品両頭ビット(75mm)×1本
全長(mm)96
軸長(mm)6.35
1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応!
両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮!
滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。
首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。
作業中に角度が変わる煩わしさを解消!!
用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適!
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
タイプ首振
首振りあり
形状ストレート(片頭首振り)
ラチェット機構あり
トラスコ品番431-9613
質量(kg)0.97
首振りあり
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
トラスコ品番447-2705
質量(kg)1
首振りあり
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応!
両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮!
滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。
首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。
作業中に角度が変わる煩わしさを解消!!
4本セットで8サイズ対応。
用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適!
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
トラスコ品番781-2213
セット内容RMFWB-1012(5/16×3/8)RMFWB-1416(7/16、1/2)RMFWB-1820(9/16、5/8)RMFWB-2224(11/16、3/4(inch)
質量(kg)0.89
首振りあり
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。