手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。
用途手動用ソケットの整理・保管に。
材質ステンレス(オーステナイト系)
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。
インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールド可能です。
ねじ付きで、壁掛け、デスク固定が可能です。
ピン・Oリングによる固定のため着脱がなく、連続作業に最適です。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
用途大型ボルト・ナットの締付け、緩め作業用。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:PIN7075
材質構造用鋼
差込角(mm)38.1
対辺12角
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRINGP75
奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
ピン・Oリングの付いたインパクト用ソケットをそのまま収納可能。;樹脂トレーに比べ、優れた耐久性・環境性。;個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、がたつきもなく安定。
差込角(mm)19
トラスコ品番810-9679
セット内容6NV-27L150、30L150、32L150、36L150、41L150
質量(kg)6.2
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。