外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角12角
差込角(mm)19
全長(mm)100
超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
用途自動車整備用
差込角(mm)9.5
全長(mm)120
穴角6角
外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用
仕様●Oリング適応製品番号:RP20S●ピン適応製品番号:P3020S
材質構造用鋼
差込角(mm)差込角12.7(1/2inch)
表面処理無電解メッキ
先端形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状12角
差込角(mm)12.7
付属品ピン、Oリング
タイプロングタイプ
建築の基礎工事に重要なアンカーボルト締結用のソケットです。;通常ソケットでは届かない深い場所や、ねじ部が長く突き出たボルトの締結作業に最適。
穴角12角
差込角(mm)25.4
全長(mm)200
無電解メッキのインパクト用ソケットです
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
穴角6角
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:P3020S
材質構造用鋼
差込角(mm)12.7
対辺6角
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRP20S
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm)12.7
全長(mm)150
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
めがね部はしっかりと力を掛けられる6角タイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
材質本体:構造用鋼、プロテクター:樹脂
全長(mm)131
ソケット形状6角
材質樹脂
12角部ストロングドライブ。
ソケットに装着することで、磁力でボルト・ナットを保持した状態での作業が可能!!
貫通タイプのため長く突き出たボルトでも使用できます。
差込角サイズ、六角・十二角、スタンダード・ロング・ディープのいずれのタイプでも使用することができます。
磁石が直接ソケットに触れないため、ソケットを磁化しません。
六角部分は樹脂のためソケットを傷つけることはありません。
質量(g)5
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状6角(ストロングドライブ)
差込角(mm)12.7
適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S
工具を厳選し、自動車の整備に適した9.5sqエントリーセットです。
セット商品数38
差込角(mm)9.5
質量(kg)14.3
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
工具を厳選し、自動車の整備に適した12.7sqエントリーセットです。
セット商品数37
差込角(mm)12.7
質量(kg)16.0
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。コンパクトな2段式ケースを採用しました。
セット商品数46
差込角(mm)12.7
質量(kg)11.0
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×195
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数58
差込角(mm)12.7
質量(kg)18.3
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。