直線作業が出来ない複雑な箇所に使用します。
種別ジョイント
本製品は、新冷媒のフレア管継手、フレアナットの標準締め付けトルクをあらかじめ設定しております。(トルク値の設定変更はできません)
用途同一トルク値でのくり返し作業に。ルームエアコン、冷媒機器などのフレア管継手、フレアナット締付け専用。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途冷媒機器
直線作業ができない複雑な箇所に使用します。
ボール形状の継手が1ヶ所で屈折するので回転が非常に滑らかです。
首振角度(°)約30
エアコン・冷媒機器等のフレア管継手、フレアナット締付け専用の先端差替式トルクレンチです。締付けトルクが、各サイズに設定された標準締付けトルクに達すると、「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。フレアナットの締付け不足やオーバートルクによる冷媒漏れを防止します。色付き目盛りでトルクを4段階に設定可能です。スパナヘッドはワンタッチで着脱可能です。検査成績書付きです。
付属品検査成績書/取扱説明書/樹脂ケース
寸法(mm)16(S:17/D:38/T:8/H:22/L:300)/38(S:22/D:53/T:11/H:30/L:315)/55(S:26/D:60/T:13/H:32/L:318)/75(S:29/D:65/T:13/H:33/L:323)
質量(kg)1.85
質量(g)【ヘッド】595
精度(%)【トルク】±4
二面幅(mm)17(16N・m)/22(38N・m)/26(55N・m)/29(75N・m)
トルク(N・m)16/38/55/75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.07MB)
1本
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数33
差込角(mm)12.7
トラスコ品番116-1750
セット内容ソケット内容ミリ:12角:8、9、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4)、T形スライドハンドル(SL40)、エクステンションバー(320:75mm、321:150mm、407:250mm)、ユニバーサルジョイント(UJ40)、クロスバー(110)
質量(kg)6.0
1セット(33点組)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数24
差込角(mm)9.5
トラスコ品番818-8765
セット内容ソケット内容(mm):6角:5.5、6、7、8、9 12角:10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、スピンナハンドル(NS3)、T形スライドハンドル(SL30)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ユニバーサルジョイント(UJ30)
質量(kg)3
1セット(24点組)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数17
差込角(mm)12.7
トラスコ品番116-5780
セット内容ソケット内容インチ:12角:3/8、7/16、1/2、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、25/32、13/16、7/8、15/16、1ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ40)
質量(kg)3.4
1セット(17点組)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数25
差込角(mm)12.7
トラスコ品番116-1768
セット内容ソケット内容ミリ:12角:8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、29、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4)、T形スライドハンドル(SL40)、エクステンションバー(320:75mm、321:150mm、407:250mm)、ユニバーサルジョイント(UJ40)
質量(kg)5.9
1セット(25点組)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
差込角が6.35mm、12.7mm、19.0mmのインチ・ミリフルセットタイプです。
大型建設用機械、重化学工業用プラントなどの組み立て・整備に適しています。
セット商品数66
差込角(mm)6.35、12.7、19.0
トラスコ品番116-3086
セット内容ソケット(6角)2S-05、5.5、06、07、08、09、10、11、12ソケット(6角)2SB-06(3/16、2SB-08(1/4、2SB-12(3/8)ソケット(12角)4D-08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32ソケット(12角)6D-26、27、29、30、32、35、36、38、41ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH2Hラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH4Hラチェットハンドル(ホールドタイプ)471スピンナハンドルNS2スピンナハンドルNS4T形スライドハンドルSL20T形スライドハンドルSL40ドライバー形ハンドル115ソケットホルダーSH1210、SH1206エクステンションバー206(50mm、207(150mm、エクステンションバー320(75mm、321(150mm、407(250mm、エクステンションバー610(200mm、ユニバーサルジョイントUJ20ユニバーサルジョイントUJ40メタルケースMC146
質量(kg)14.3
1セット(66点組)
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車、農業機械などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数21
差込角(mm)9.5
トラスコ品番116-5534
セット内容ソケット内容(インチ):6角:1/4、5/16、3/8 12角:7/16、1/2、17/32、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、スピンナハンドル(NS3)、T形スライドハンドル(SL30)、スピーダー(204)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ユニバーサルジョイント(UJ30)
質量(kg)4.2
1セット(21点組)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。