作業工具 :「チス」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。コンクリート等のハツリ作業に。
用途コンクリートなどのハツリ作業に。 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 表面処理クロムメッキ 商品構成単品
1丁
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 商品構成単品
1丁ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
材質炭素鋼
1丁
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 商品構成セット品
1セットほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
ホルダー鉄フック 商品構成セット品
1セット(6丁)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
付属品収納ホルダ トラスコ品番256-3262 セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×21(mm)、(5点) 材質炭素鋼
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
商品構成単品
1丁ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
商品構成単品
1丁ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
商品構成単品
1個
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 強靭なクロムバナジウム鋼鍛造品で、高いトルク値をクリアしています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オープンバレル端子・裸圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。
用途自動車整備、配線などの端子圧着。 全長(mm)235 トラスコ品番445-5061 質量(g)275 圧着端子絶縁端子用(2):- 裸端子用(2):1.25, 2, 5.5続端子用(2):1.25, 2, 5.5
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル切断に最適です。小枝、ゴム、ロープなどにもご利用可能です。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。
用途電気工事のケーブル線の切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm)165 トラスコ品番384-2461 質量(g)108 硬度HRC50~54 切断能力(Φmm)VCT線Φ10
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

電気工事用はさみです。高炭素刃物鋼で優れた切れ味と耐久性を実現しました。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。ばね付きで連続作業が可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm)188 刃長(mm)42 トラスコ品番384-2479 質量(g)110 硬度HRC54~56 刃厚(mm)3.0 材質(刃)ハードクロムメッキ 切断能力(mm2)(VCT線)2×4芯
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

圧着が完了しないとハンドルが開かない本体内蔵式の成形確認機構(ラチェット機構搭載)です。 圧着部にサイズの刻印があり、圧着されると端子に刻印されます。 手にフィットするエラストマーグリップです。 電気工事士技能試験推奨工具です。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続に。銅線用裸圧着端子用。銅線用裸圧着スリーブ(P、B)用。 トラスコ品番207-6501 全長(mm)172 材質/仕上本体:スチール、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)260 使用範囲(mm2)【銅線用裸圧着端子用、銅線用裸圧着スリーブ(P・B)】1.25、2、5.5 アズワン品番64-8715-98 圧着端子接続範囲(mm2)1.25、2、5.5(裸端子用)
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷

角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。 角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 材質はクロムバナジウム鋼です。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事用はさみです。高炭素刃物鋼で優れた切れ味と耐久性を実現しました。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。ばね付きで連続作業が可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 切断能力(mm2)(VCT線)1.2×3芯 全長(mm)182 刃長(mm)42 刃厚(mm)3.0 質量(g)110 トラスコ品番384-2487 硬度HRC54~56 材質(刃)ハードクロムメッキ
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング