こんなお得な商品も!

刻印セット 数字
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました
材質/仕上S45C先端焼入
文字種別数字
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)アルミ製アングル
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)アルミ製アングル
30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。
特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。
ボールポイントで本締めも可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。
クロムバナジウム鋼です。
ボルトを回す際に角面があたり、なめる原因となっていた部分をコロが面で受けるので、安心したトルクをかけることができます。コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。
落下防止に便利なストラップ穴付きです。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)TPR樹脂
ラチェット機構あり
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)アルミ製アングル、(固定材)マグネットラバー
こんなお得な商品も!

ピンバイス
モノタロウ
¥759
税込¥835
細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。
精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
種類ピンバイス
材質(本体)快削鋼
主な用途精密加工作業/穴あけ作業
仕様ミニ電動用精密ドリルチャック/片頭式
質量(kg)0.033
全長(mm)65
適合サイズ(mm)0.1~2.0
材質チャック・キャップ:真鍮
トラスコ品番437-4215
1本
¥949
税込¥1,044
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)ABS樹脂
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。
クロムバナジウム鋼です。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール
ラチェット機構あり
刃長(mm)89
全長(mm)195(収納時110)
トラスコ品番115-3976
材質炭素工具鋼(SK4)
質量(g)100
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄
材質(柄部)ヒッコリー
質量(g)220
付属品くさび:1個
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途折込鋸210mm・剪定鋏180mm・カッターL型・ミゼットカッター等の収納に。(TONC-270-BK)折込鋸210mm・ミゼットカッター・ウォーターポンププライヤー等の収納に。(TONK-280-BK)折込鋸240mm・小型水平器200mm・ウォーターポンププライヤー・モンキーレンチ230mm等の収納に。(TONCW-195-BK)
色黒
材質黒床革
仕様ハトメ穴付き
ベルト通し幅(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ4 2261
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。