リベットセッターRENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
平行ピンポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)当日出荷
高品質の鋼材を使用したガイドスリーブ付の平行ピンポンチです。
スリーブ部分がスライド可能です。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
リベットセッター5本セットRENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなどトラスコ品番766-3366セット内容プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)485
リベットヘッダーRENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)当日出荷
高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど。材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1938
ロケーター 8738用RENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷から翌々日出荷
圧着工具(8738-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
2018年トラスコ掲載ページ41258適合機種8738-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム質量(g)30
ハンドガード付平行ピンポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷
高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガ防止に役立ちます。
用途鉄板の穴の仮止めなど。仕様八角胴タイプ、ハンドガード付材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂2018年トラスコ掲載ページ4 1937
ヨセポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷から9日以内出荷
高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
リベットヘッダー5本セットRENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)当日出荷
高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなどトラスコ品番766-3374セット内容プラスチックスタンド、3.5・5.2・7.0・8.8・10.5mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)579
チゼル 八角胴 ハンドガード付RENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガの防止に役立ちます。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など仕様ハンドガードあり材質クロムバナジウム鋼、樹脂タイプ八角胴
センターポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷
高品質の鋼材を使用したセンターポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
平行ピンポンチ ガイドスリーブ付RENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷
高品質の鋼材を使用したスリーブガード付きの平行ピンポンチです。スリーブ部分がスライド可能です。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
仕様八角胴タイプ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1937
テーパーポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷から翌々日出荷
高品質の鋼材を使用したテーパーポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
チゼル ハンドガード付RENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガの防止に役立ちます。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など材質クロムバナジウム鋼、樹脂刃幅(mm)29仕様ハンドガード付
平行ピンポンチ6点セットRENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷
高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど仕様ハンドガード付材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂タイプ八角胴
圧着システムプライヤー PEW12 本体のみRENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷
独自の「垂直移動ダイス」構造により、ワニグチ式の約70%程度の力で、強力な圧着が可能です。
別売のダイスやロケーターと付け替えることで、圧着作業の幅が格段に広がります。
用途より精度が求められる圧着作業に全長(mm)210トラスコ品番766-5091材質クロムバナジウム鋼質量(g)560
マルチセンターポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)当日出荷
一定の範囲内でサイズが可変できる調整タイプのマルチセンターポンチです。
市販のサイズが規定された穴部に、マルチセンターポンチを挿入し、サイズを調整します。
チゼル 八角胴RENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など仕様ハンドガードなし材質クロムバナジウム鋼タイプ八角胴
超硬センターポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
全長(mm)120質量(g)66先端径(Φmm)3八角対辺(mm)10
スロットタガネRENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
全長(mm)240質量(g)330刃幅(mm)26軸(mm)26×7
ビニール線, IV, VSFストリップ用替刃RENNSTEIG(レンシュタイグ)欠品中
質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(Φmm)(ストリッピング)2.60/2.10/1.70/1.25/1.10/0.95能力(mm2)0.3/0.5/0.75/1.25/2/3
平タガネRENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷から翌々日出荷
高品質の鋼材を使用した平タガネです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
替えピンRENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷から翌々日出荷
マルチセンターポンチ用の替えピンです。
圧着システムプライヤー PEW12用ベースRENNSTEIG(レンシュタイグ)欠品中
別売の圧着システムプライヤー本体PEW12に装着することで、据え置き型として連続した圧着作業をすることができます。
用途より精度が求められる圧着作業にトラスコ品番766-5393適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3材質工具鋼全長(mm)190質量(g)360
ハンドガード付チゼル5点セット プラスチックボックスRENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルセットです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガの防止に役立ちます。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など仕様ハンドガード付トラスコ品番766-2891セット内容平タガネ125mm、タガネ125mm、センターポンチ4mm、テーパーポンチ3mm・4mm、312-125-0(フラットチゼル長さ125mm、先端幅12mm)、322-125-0(クロスカットチゼル長さ125mm、先端幅4mm)、430-120-0(センターポンチ長さ120mm、先端径4mm)、440-103-0(テーパーポンチ長さ120mm、先端径3mm)、440-104-0(テーパーポンチ長さ120mm、先端径4mm)材質クロムバナジウム鋼、樹脂質量(g)585
タガネRENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷
高品質の鋼材を使用したタガネです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業などに材質クロムバナジウム鋼
平型リボンケーブルストリップ用替刃RENNSTEIG(レンシュタイグ)90日以内出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・平型リボンケーブルストリップ用
銅ケーブルストリップ用替刃RENNSTEIG(レンシュタイグ)90日以内出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・銅ケーブルストリップ用
同軸ケーブルストリップ用替刃RENNSTEIG(レンシュタイグ)90日以内出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・同軸ケーブルストリップ用
同軸ケーブルストリッピングセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)90日以内出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
平型リボンケーブルストリッピングセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)90日以内出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
平型リボンケーブルストリップセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)90日以内出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 274 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力2×AWG20/2×AWG24能力(Φmm)ストリッピング:2×1.0/2×1.2
太線、シースストリッピングセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
平行ピンポンチセット (スタンド付)RENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
八角胴タイプ。DIN7250に準拠しています。
セット内容ピンポンチ(3・4・5・6・8・10mm)、プラスチックスタンド材質クロムバナジウム鋼全長(mm)165色ゴールド質量(g)520
太線、 シースストリッピングセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)90日以内出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
精密スクレーパーRENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
質量(g)30ブレード長さ(mm)85ブレード幅(mm)7
平行ピンポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷から90日以内出荷
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります