絞り込み
ブランド
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)
- モノタロウ(453)
- ANEX(492)
- BAHCO(バーコ)(1,254)
- BONDHUS(580)
- JTC(549)
- KNIPEX(クニペックス)(666)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,101)
- KTC(893)
- NAC(長堀工業)(893)
- Pro-Auto(668)
- RIDGID(日本エマソン)(988)
- SK11(1,182)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,040)
- TRUSCO(1,413)
- Wera(527)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(641)
- エスコ(8,548)
- スーパーツール(591)
- トップ工業(559)
- ベッセル(567)
- ブランドをもっと見る

リベットセッター
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥699~税込¥769~1本当日出荷高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板の穴の仮止めなど。材質クロムバナジウム鋼
リベットヘッダー5本セット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板の穴の仮止めなどトラスコ品番766-3374セット内容プラスチックスタンド、3.5・5.2・7.0・8.8・10.5mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)579
ロケーター 8738用
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷圧着工具(8738-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。適合機種8738-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム質量(g)302018年トラスコ掲載ページ41258
ハンドガード付平行ピンポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガ防止に役立ちます。用途鉄板の穴の仮止めなど。仕様八角胴タイプ、ハンドガード付材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂2018年トラスコ掲載ページ4 1937
チゼル 八角胴 ハンドガード付
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。 ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガの防止に役立ちます。用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など仕様ハンドガードあり材質クロムバナジウム鋼、樹脂タイプ八角胴
平行ピンポンチ ガイドスリーブ付
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥989税込¥1,0881本当日出荷高品質の鋼材を使用したスリーブガード付きの平行ピンポンチです。スリーブ部分がスライド可能です。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。仕様八角胴タイプ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1937
圧着ダイス
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥6,498~税込¥7,148~1組当日出荷から9日以内出荷圧着システムプライヤー(PEW12)用の圧着ダイスセットです。適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3材質クロムバナジウム鋼全長(mm)65
圧着システムプライヤー PEW12 本体のみ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷独自の「垂直移動ダイス」構造により、ワニグチ式の約70%程度の力で、強力な圧着が可能です。 別売のダイスやロケーターと付け替えることで、圧着作業の幅が格段に広がります。用途より精度が求められる圧着作業にトラスコ品番766-5091材質クロムバナジウム鋼全長(mm)210質量(g)560
リベットセッター5本セット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板の穴の仮止めなどトラスコ品番766-3366セット内容プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)485
平行ピンポンチ6点セット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥4,498~税込¥4,948~1セット当日出荷高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板の穴の仮止めなど仕様ハンドガード付材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂タイプ八角胴
マルチセンターポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本ほか当日出荷から翌日出荷一定の範囲内でサイズが可変できる調整タイプのマルチセンターポンチです。 市販のサイズが規定された穴部に、マルチセンターポンチを挿入し、サイズを調整します。用途鉄板の穴の仮止め材質クロムバナジウム鋼
チゼル ハンドガード付
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。 ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガの防止に役立ちます。用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など仕様ハンドガード付材質クロムバナジウム鋼、樹脂刃幅(mm)29
マルチアシジャストワイヤーエンド圧着ペンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥55,980税込¥61,5781個翌日出荷長さ(mm)180質量(g)380AWG5-26サイズ(mm2)0.14-16
溝削りタガネ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷高品質の鋼材を使用した溝削りタガネです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など全長(mm)240刃幅(mm)26
ロケーター
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷圧着システムプライヤーの圧着ダイスロケーターです。 より正確に圧着するためにオプションで取り付けます。適合機種本体品番:624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3材質アルミニウム全長(mm)65
テーパーポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥229~税込¥252~1本当日出荷から翌々日出荷高品質の鋼材を使用したテーパーポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板の穴の仮止め
タガネ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷高品質の鋼材を使用したタガネです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板や石の切断、ハツリ作業などに材質クロムバナジウム鋼
ヨセポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板の穴の仮止めなど。トラスコ品番766-3412材質特殊工具鋼全長(mm)200寸法L1(mm)130最大径(Φmm)20先端径(Φmm)9
並行ピンポンチグリップ付 5本組セット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷セット内容グリップ付きピンポンチ(8・10・12・14・16mm)、ケース材質クロムバナジウム鋼全長(mm)220質量(g)2520
平型リボンケーブルストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(mm)(ストリッピング)平行スロット0.65能力(mm2)0.25×7芯
ロケーター 624 1194 3用
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷質量(g)90型番(本体)624 000 3、624 000 6能力(mm2)2.5/4.0/6.0+10.0
ロケーター 624 1193 3用
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷質量(g)90型番(本体)624 000 3、624 000 6能力(mm2)4/6/10
ヨーロッパサイズストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(Φmm)(ストリッピング)2.90/2.40/1.80/1.40/1.30/1.00/0.90能力(mm2)0.35/0.5/0.7/1/1.5/2.5/4
フラットケーブルストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷質量(g)50能力0.08sqx10型番(本体)708 200 3AWG28能力(mm)(ストリッピング)平行スロット0.40
ビニール線, IV, VSFストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(Φmm)(ストリッピング)2.60/2.10/1.70/1.25/1.10/0.95能力(mm2)0.3/0.5/0.75/1.25/2/3
ソーラー, CV, H-CV線替刃 JPN
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷型番(本体・替刃セット)708 226 3 3、(本体単品)708 200 3能力(mm2)2.0/3.5/5.5
ソーラー, CV, H-CV線 JPNセット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷型番(標準付属替刃)708 226 3 3 0能力(mm2)2.0/3.5/5.5
ソーラー(RADOXR 125)ストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥20,980税込¥23,0781個翌日出荷質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(Φmm)(ストリッピング)3.90/3.00/2.40能力(mm2)2.5/4.0/6
















































![6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ nepros 6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05869977-261009-02.jpg)












![nepros neXT Walnutツールセット[29点] nepros nepros neXT Walnutツールセット[29点] nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05869137-261009-02.jpg)