絞り込み
ブランド
  • KANON(中村製作所)
  • モノタロウ(474)
  • エスコ(17,235)
  • TRUSCO(1,430)
  • SK11(1,209)
  • Wera(1,042)
  • KNIPEX(クニペックス)(937)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(857)
  • RIDGID(日本エマソン)(737)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(693)
  • KTC(679)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(595)
  • ベッセル(534)
  • SIGNET(シグネット)(533)
  • ANEX(481)
  • トップ工業(478)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(452)
  • スーパーツール(343)
  • 土牛(336)
  • GEDORE(325)
  • BONDHUS(321)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)カノン空転式トルクドライバーKANON(中村製作所)(13件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。 所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
負荷方向
トルクドライバー用ヘキサゴンビット KANON(中村製作所)トルクドライバー用ヘキサゴンビットKANON(中村製作所)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。LTDK・DPSK用ヘキサゴンビットです。
先端形状ヘキサゴン全長(mm)70タイプ市販品共通差込角(mm)6.35適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
トルクドライバー用ビット 市販品共通ビット KANON(中村製作所)トルクドライバー用ビット 市販品共通ビットKANON(中村製作所)(2件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
カノントルクドライバー用ビットです。
タイプ市販品共通適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2全長(mm)50ビット軸径(Φmm)4
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。 ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。 矢印方向のみ作動します。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
トルクドライバー用ボックスビット KANON(中村製作所)トルクドライバー用ボックスビットKANON(中村製作所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK・DPSK用ボックスビットです。
先端形状ボックス全長(mm)100タイプ市販品共通差込角対辺(mm)6.35適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
カノンプリセット形空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)カノンプリセット形空転式トルクドライバーKANON(中村製作所)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 ビット差込口が市販ビット(六角6.35mm)と共通になりました。 +ビットが2本付属されております。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに。種類プレセット形精度(%)±3全長(mm)111主な用途自動車部品・家電製品の組立作業ビット軸径(Φmm)4ビット軸対辺(mm)6.35握り径(Φmm)16.3質量(g)60寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)14.4寸法D3(Φmm)15.5寸法L1(mm)26寸法L2(mm)10.5付属品標準ビット(+)No.0、No.1
カノンヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンヘッド交換式トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど、用途別に合わせて使用できます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所)SCK形スパナヘッドKANON(中村製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。
HCK形ヘキサゴンヘッド KANON(中村製作所)HCK形ヘキサゴンヘッドKANON(中村製作所)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
7,893税込8,682特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状スパナ形全長(mm)175精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)1.5~8負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.11寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法C(Φmm)26.5寸法S(mm)24寸法T(mm)5
トルクドライバー用ヘキサゴンビット KANON(中村製作所)トルクドライバー用ヘキサゴンビットKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。
タイプカノン専用
トルクドライバー用ビット カノン専用ビット KANON(中村製作所)トルクドライバー用ビット カノン専用ビットKANON(中村製作所)
569税込626
1本
当日出荷から5日以内出荷
カノントルクドライバー用ビットです。MTDK・CN30LTDK用ビットです。
全長(mm)45
QCK形ラチェットヘッド KANON(中村製作所)QCK形ラチェットヘッドKANON(中村製作所)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。
用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
6,790税込7,469特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)8~38負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.29寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2寸法C(Φmm)20
RCK形メガネヘッド KANON(中村製作所)RCK形メガネヘッドKANON(中村製作所)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所)SCK形スパナヘッドKANON(中村製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー用プラスビット先端規格0番 KANON(中村製作所)電動ドライバー用プラスビット先端規格0番KANON(中村製作所)
219税込241
1本
当日出荷
全長(mm)40両頭機能片頭トラスコ品番808-6086軸径(Φmm)4先端サイズNo.0先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)KANON(中村製作所)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用寸法E(mm)90
モンキヘッド KANON(中村製作所)モンキヘッドKANON(中村製作所)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
電動ドライバー用プラスビット先端規格2番 KANON(中村製作所)電動ドライバー用プラスビット先端規格2番KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
全長(mm)75両頭機能片頭トラスコ品番808-6097先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
モンキ形トルクレンチ KANON(中村製作所)モンキ形トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から9日以内出荷
種類プレセット形ヘッド形状モンキ形精度(%)±4負荷方向主な用途締め付け用
モンキ型トルクレンチ KANON(中村製作所)モンキ型トルクレンチKANON(中村製作所)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です 本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です 精度は±4%まで保証します モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。
口開き(mm)10~30有効長(mm)320精度(%)±4ヘッド形状モンキ形トルク調整範囲(N・m)20~100主な用途自動車・二輪車、機械・器具最小目盛(N・m)1
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式) KANON(中村製作所)プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)KANON(中村製作所)
59,980税込65,978
1個
翌日出荷から10日以内出荷
精度(%)±3負荷方向
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から9日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)3.5~19負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.15寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法C(Φmm)15寸法T(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー用プラスビット1番3パイ KANON(中村製作所)電動ドライバー用プラスビット1番3パイKANON(中村製作所)
219税込241
1本
当日出荷
全長(mm)40両頭機能片頭トラスコ品番808-6088軸径(Φmm)4先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
カノンプレート形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプレート形トルクレンチKANON(中村製作所)(3件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
用途検査用/締め付け用種類プレート形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向左右
デジタルトルクレンチ表示部別置タイプ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ表示部別置タイプKANON(中村製作所)
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
トルク範囲(N・m[kgf・m])精度保証:50~500差込角(mm)6.35全長(mm)202最小目盛(cN・m)0.1トラスコ品番114-4985セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ電源リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ(付属)精度±1%+1 digit頭部幅(mm)24バッテリー容量(Ah)3400/3500RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット式プレセット形トルクレンチN360QLK KANON(中村製作所)ラチェット式プレセット形トルクレンチN360QLKKANON(中村製作所)
35,980税込39,578特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)691差込角(mm)19.05精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)80~360最小目盛(N・m)2.0負荷方向主な用途締め付け用材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締付けられるので、くり返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 精度は3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)9~42主な用途締め付け用寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2寸法C(Φmm)20寸法G(mm)25寸法T(mm)10
置針付ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)置針付ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
73,980税込81,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用
トルクドライバー用ビット (ボックス) カノン専用ビット KANON(中村製作所)トルクドライバー用ビット (ボックス) カノン専用ビットKANON(中村製作所)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK用ボックスビットです。
先端形状ボックス全長(mm)70
微小トルクドライバー KANON(中村製作所)微小トルクドライバーKANON(中村製作所)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
種類プレセット形精度(%)±3全長(mm)103負荷方向左右主な用途精密締付作業RoHS指令(10物質対応)対応
カノン傘形トルクドライバー(置針付) KANON(中村製作所)カノン傘形トルクドライバー(置針付)KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 左右方向使用できます。左右両用の置針付 目盛板が大きく読み取りが容易です。 一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。
置針有り目盛板径(Φmm)78負荷方向左右
引掛スパナ付トルクレンチ KANON(中村製作所)引掛スパナ付トルクレンチKANON(中村製作所)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
キー溝の付いた丸棒やナットの締め付け用に最適なプリセットタイプです。
用途工作機械と刃物の取り付けに。トラスコ品番808-6066材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)295精度(%)トルク:±3%トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5負荷方向
デジタルトルクドライバー KANON(中村製作所)デジタルトルクドライバーKANON(中村製作所)
119,800税込131,780
1個
当日出荷
トルク調整範囲(cN・m)50~500最小目盛(cN・m)0.1全長(mm)168付属品+1、+0ビット付きトラスコ品番114-4986材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)6.35ビット幅(mm)六角差し込み対辺6.35RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー用トルクアナライザー KANON(中村製作所)電動ドライバー用トルクアナライザーKANON(中村製作所)
139,800税込153,780
1個
当日出荷から14日以内出荷
幅(mm)150質量(kg)1.1測定範囲1.5~100cN・m高さ(mm)38奥行(mm)110最小表示値0.1cN・m
デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)
109,800税込120,780
1台
当日出荷から10日以内出荷
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。 (DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g 精度:±1%+1 digit
種類デジタル形/ヘッド交換形精度(%)±1ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用負荷方向左右
絶縁トルクレンチ ZLK KANON(中村製作所)絶縁トルクレンチ ZLKKANON(中村製作所)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から70日以内出荷

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具