絞り込み
ブランド
  • 西田製作所
  • モノタロウ(478)
  • エスコ(17,830)
  • RS PRO(1,464)
  • TRUSCO(1,451)
  • BAHCO(バーコ)(1,406)
  • SK11(1,233)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,158)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,133)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,120)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,075)
  • Wera(1,064)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • KTC(901)
  • RIDGID(日本エマソン)(832)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(714)
  • Pro-Auto(708)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(640)
  • JTC(622)
  • KUKKO(クッコ)(597)
  • ベッセル(580)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧パンチ実寸標準刃物 西田製作所油圧パンチ実寸標準刃物西田製作所(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1組
当日出荷から翌々日出荷
パンチャー用丸刃物です。
用途鋼材穴あけ打抜き用
油圧パンチ丸刃物 西田製作所油圧パンチ丸刃物西田製作所
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
大サイズパンチ用です。
用途鋼材穴あけ打抜き用
油圧パンチ丸刃物 西田製作所油圧パンチ丸刃物西田製作所
4,998税込5,498
1組
当日出荷
鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
用途分電盤等のBOX内の穴あけセット内容ダイス・ポンチ(上刃・下刃)
油圧ピッチングパンチ 西田製作所油圧ピッチングパンチ西田製作所
149,800税込164,780
1台
当日出荷
ヤスリ不要で下穴を切り抜き(ノッチング)できるオリジナル工具です ポンチセットのサイズにより板厚は異なります 工場加工、手直し、試作品開発など幅広い用途に使用できます
用途電気制御ボックス、ケーブルダクトなどの丸下穴を角穴(スイッチ穴)に。トラスコ品番355-8321
ピッチングパンチ用長穴ポンチ 西田製作所ピッチングパンチ用長穴ポンチ西田製作所
5,998税込6,598
1本
当日出荷
小軸と小軸用アダプタセット(ミリ仕様) 西田製作所小軸と小軸用アダプタセット(ミリ仕様)西田製作所
2,998税込3,298
1セット(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
油圧パンチ本体に直接、小軸やセットボルトが取付けできます。
用途配電盤穴加工の小軸取付用。
油圧パンチ実寸標準刃物 西田製作所油圧パンチ実寸標準刃物西田製作所
37,980税込41,778
1組(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パンチャー用角刃物です。
用途鋼材穴あけ打抜き用角穴打抜き
六角圧縮用ダイス 西田製作所六角圧縮用ダイス西田製作所
19,980税込21,978
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途六角圧縮に。適合ヘッドNC-M-T240
電線管用チャッカーセット 西田製作所電線管用チャッカーセット西田製作所
7,198税込7,918
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
厚鋼管用チャッカー刃物です。
用途鋼材穴あけ打抜き用材質/仕上工具鋼
M-P18用長穴刃物ポンチダイス 西田製作所M-P18用長穴刃物ポンチダイス西田製作所
29,980税込32,978
1組(2個)
当日出荷
用途アングル材の穴あけ用刃物質量(g)140能力アングル材(SS400) 板厚6mm
マルチパワーツール 六角圧縮ダイス 西田製作所マルチパワーツール 六角圧縮ダイス西田製作所
11,980税込13,178
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
NC-M-HE100専用六角圧縮ダイスです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途六角圧縮に。適合ヘッドNC-M-HE100
充電式ケーブルカッタ 西田製作所充電式ケーブルカッタ西田製作所
349,800税込384,780
1個
93日以内出荷
強力!36Vブラシレスモータ搭載。 充電電動兼用!(AC100VアダプタET36Aは別売) 早い!世界最速レベル!
仕様●出力(kN):122●寸法(mm):L386×H239×W80●質量(kg):4.6●付属バッテリ:なし●付属充電器:なしアズワン品番67-5997-93
マルチパワーツール 端子圧着ヘッド 西田製作所マルチパワーツール 端子圧着ヘッド西田製作所
139,800税込153,780
1セット
翌々日出荷
裸圧着端子、裸圧着スリーブを圧着するヘッドです。 マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。 ヨーク交換式なので小サイズになるほど軽量です。
用途端子圧着工具。トラスコ品番852-0374セット内容オスダイス(NC-M-C22、NC-M-C70、NC-M-C150、NC-M-C250)●メスダイス(NC-M-D38、NC-M-D70、NC-M-D100、NC-M-D150、NC-M-D200A、NC-M-D250)質量(kg)3.3圧着範囲(mm2)14~250
電線管用チャッカーセット 西田製作所電線管用チャッカーセット西田製作所
78,980税込86,878
1セット
当日出荷
ワンタッチパンチャー用刃物セットです。チャッカ―・専用軸・ねじなし刃物で、パンチ刃物がワンタッチでセットできます。
用途鋼材穴あけ打抜き用電線管用の穴あけ作業用。付属品刃物:32.5・38.7・51.6・64.5トラスコ品番161-3208セット内容薄鋼電線管用質量(kg)4最大板厚(mm)3.2(SS400)、1.6(SUS)
電線管用チャッカーセット 西田製作所電線管用チャッカーセット西田製作所
76,980税込84,678
1セット
当日出荷
ワンタッチパンチャー用刃物セットです。
用途鋼材穴あけ打抜き用厚鋼電線管用の穴あけ作業付属品刃物:34.1・42.7・48.7・60.5トラスコ品番161-3207セット内容厚鋼電線管用質量(kg)3.8最大板厚(mm)3.2(SS400)
電線管用チャッカー本体 西田製作所電線管用チャッカー本体西田製作所
28,980税込31,878
1個
当日出荷
ワンタッチパンチャー用チャッカー本体です。
用途鋼材穴あけ打抜き用トラスコ品番852-2129材質/仕上炭素鋼鋼材質量(g)424アズワン品番64-8464-22
チャッカ鉄ケース 電線管用 西田製作所チャッカ鉄ケース 電線管用西田製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷
電線管用チャッカセットと収納用ケース
トラスコ品番149-4256セット内容鉄ケース(中敷き付)質量(g)800アズワン品番64-8464-21
電線管用チャッカー大軸 西田製作所電線管用チャッカー大軸西田製作所
7,498税込8,248
1本
当日出荷
ワンタッチパンチャー用チャッカー大軸です。
用途鋼材穴あけ打抜き用トラスコ品番852-2128材質/仕上炭素鋼鋼材質量(g)330アズワン品番64-8464-20
油圧パンチ丸刃物 西田製作所油圧パンチ丸刃物西田製作所
4,798税込5,278
1組
当日出荷から9日以内出荷
ポンプとシリンダーが一体型で、360°ヘッド回転です。(特許取得)科学技術庁長官賞、発明大賞受賞しました。出荷台数2万3千台です(1988~2000年)油圧パンチのベストセラーです。鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
用途分電盤・配電盤等への電線管用の穴あけ作業。
M-T240用ダイス 西田製作所M-T240用ダイス西田製作所
14,980税込16,478
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途T型コネクタ圧縮に。適合ヘッドNC-M-T240
マルチパワーツール T型圧縮ダイス 西田製作所マルチパワーツール T型圧縮ダイス西田製作所
9,998税込10,998
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
NC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100専用ダイスです。
用途T型コネクタの圧縮に。摘要マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。適合ヘッドNC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100
M-P18用刃物ポンチダイス 西田製作所M-P18用刃物ポンチダイス西田製作所
12,980税込14,278
1組(2個)
当日出荷
用途アングル材の穴あけ用刃物質量(g)150能力アングル材(SS400) 板厚6mm
マルチパワーツール 端子圧着ヘッド 西田製作所マルチパワーツール 端子圧着ヘッド西田製作所
7,698税込8,468
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途端子圧着工具。圧着範囲(mm2)200
マルチパワーツール T型圧縮ダイス 西田製作所マルチパワーツール T型圧縮ダイス西田製作所
18,980税込20,878
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
NC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100専用ダイスです。
用途T型コネクタの圧縮に。摘要マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。適合ヘッドNC-M-T190C
ダイスセット用アダプタ 西田製作所ダイスセット用アダプタ西田製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷
NC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100専用ダイスです。
用途T型コネクタの圧縮に。トラスコ品番149-3982質量(g)110適合ヘッドNC-M-T190C
廃棄電線ストリッピング・マシン 西田製作所廃棄電線ストリッピング・マシン西田製作所
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
ねじれたVVF-3芯を1回分別、CV・CVT単芯500mm[[の2乗]]まで1回分別できます。 新機構の回転ゲージ式高さ調整ストッパを採用しています。
用途廃棄電線の外皮と銅線の分離に適合ケーブルサイズ(mm2)CVT:8~500、CVVVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA)Φ1.6Φ2.0Φ2.6(2芯、3芯)トラスコ品番767-3116材質スチール幅(mm)716質量(kg)58高さ(mm)492奥行(mm)315電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.7モーター出力(W)単相750
端子圧着ヘッド 250メスダイス 西田製作所端子圧着ヘッド 250メスダイス西田製作所
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ヨーク交換方式です。
用途電線の端子圧着(250sq)付属品250sqメスダイストラスコ品番852-0377質量(g)520
マルチ圧着メスダイス 西田製作所マルチ圧着メスダイス西田製作所
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
メスダイス一体型で軽量化しました。 仕事に必要な圧着ヘッドだけを選べ経済的です。
用途端子圧着工具
マルチ圧着オスダイス 西田製作所マルチ圧着オスダイス西田製作所
7,298税込8,028
1個
当日出荷
メスダイス一体型で軽量化しました。 仕事に必要な圧着ヘッドだけを選べ経済的です。
用途端子圧着工具

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具