作業工具 :「ハイスドリル」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄、アルミ、プラスチック、木工に。剛性に優れ、切れ味鋭いハイス鋼を使用。保管や携帯に便利なメタルケース入り。
仕様●材質:ハイス鋼
1個
3,440 税込3,784
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,830 税込2,013
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄、アルミ、プラスチック、木工に。 刃先はクロスシンニング加工(2mm以上)。 1.5/2/2.5/3/3.2/3.5/4/4.5/4.8/5/5.5/6/6.5mm。
仕様●重量:95g●材質:ハイス鋼 アズワン品番68-4100-05
1個
739 税込813
8日以内出荷

ビットソケット セット モノタロウ 動画あり
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

使いやすい頭部回転キャップ付き。コレットチャックは本体収納式。ハイス鋼ドリル3本セット。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途穴あけ作業 材質真鍮、高速度鋼(HSS) ハンドル径(Φmm)8 座金寸法(mm)15 仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付 質量(g)59 全長(mm)102 適合サイズ(mm)0.1~3.2
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイス鋼ドリル先端のエッジに大きな切れ刃を付け、良く喰いつき切削効率に優れるシンニング加工仕様。電動効率の高い六角軸が作業効率を向上します。
1個
739 税込813
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電ドライバー・インパクトに最適なビット・ソケットセットです。携帯・保管に便利なプラスチックケース入りです。付属のイージーチャックを充電ドライバーに装着して使用すれば、ワンタッチでビットの差し替えができます。六角軸鉄工ドリルで、木ネジの下穴あけ、樹脂・薄軟鉄板への穴あけが可能です。ドライバービットで、木ネジ等の締め付けが可能です。ソケットで、ボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途ネジ締め・ボルト締め・穴あけなど。 仕様プラスチックケース入り
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ハンマー不要のワンプッシュ式、簡単にマーキング出来ます。 ピンには硬度が高いハイス鋼を使用。 ドリル穴のマーキング、ケガキだけではなく釘頭の沈めにも使用出来ます。
仕様●重量:98g●材質:ハイス鋼 アズワン品番68-4099-34
1個
959 税込1,055
当日出荷

ハイス鋼を母材にチタンコートを施し強度を向上。ドリル先端のエッジに切れ刃を付け、切削効率に優れるシンニング加工仕様。保管や携帯に便利なメタルケース入り。
仕様●材質:ハイス鋼
1個
4,040 税込4,444
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイス鋼を母材にチタンコートを施し強度を向上。 ドリル先端のエッジに切れ刃を付け、切削効率に優れるシンニング加工仕様。 1.5/2/2.5/3/3.2/3.5/4/4.5/4.8/5/5.5/6/6.5mm。
仕様●重量:129g●材質:ハイス鋼 アズワン品番68-4100-10
1個
1,440 税込1,584
8日以内出荷

電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できる簡単下穴テーパーギリ用に設計されたテーパー替えギリです。 ドリルは専用設計で、本体に取り付けた時にドリルの軸部の溝がしっかりと固定されるので空転を防止します。 木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 木材・竹・アクリル板・石膏ボード等などマルチに対応できます。
材質ドリル:ハイス鋼 シャンク径(Φmm)丸軸(固定溝付)
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!。穴あけ後のバリが出にくい!。短いからブレにくい!
仕様●六角軸:6.35mm●使用電動工具:充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー●材質:ドリル刃/ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2)、六角軸/炭素鋼(S45C)●硬度:ドリル刃/HRC63±1表面処理、ドリル刃/チタンコーティング、六角軸/ニッケルメッキ●ドリル刃のサイズ:ドリル径/12.0mm、ドリル長/25mm アズワン品番65-9541-15
1個
869 税込956
6日以内出荷

電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。 ドリルは専用設計で、本体に取り付けた時にドリルの軸部の溝がしっかりと固定されるので空転を防止します。 ビットの付替え作業がはぶけるので、ビス打ち作業の能率が大幅アップします。 穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 木材・竹・アクリル板・石膏ボード等などマルチに対応できます。 替ギリ式で市販の丸軸ドリルでも使用できます。
付属品調整用六角棒レンチ1本 材質ドリル:ハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!。穴あけ後のバリが出にくい!。短いからブレにくい!
1個
549 税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ピンバイス 材質(本体)快速鋼 主な用途穴あけ作業 付属品コレットチャック2個0.1~3.2mm、ドリル(ハイス鋼):Φ2.0・2.5・3.0 質量(kg)0.08 全長(mm)65 適合サイズ(Φmm)0.1~3.2 材質本体:快速鋼、チャック・キャップ:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)、締め付けピン・板スパナ:炭素鋼 トラスコ品番437-4240
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!ショートドリルの2本組です!。穴あけ後のバリが出にくい!。短いからブレにくい!
1セット(2本)
389 税込428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!。穴あけ後のバリが出にくい!。短いからブレにくい!
仕様●六角軸:6.35mm●使用電動工具:充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー●材質:ドリル刃/ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2)、六角軸/炭素鋼(S45C)●硬度:ドリル刃/HRC63±1表面処理、ドリル刃/チタンコーティング、六角軸/ニッケルメッキ●ドリル刃のサイズ:ドリル径/10.0mm、ドリル長/25mm アズワン品番65-9541-13
1個
719 税込791
欠品中

ビスが落ちないマグネット入ドライバービット。
材質(ドリル)ハイス鋼
1セット(9本)ほか
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!。穴あけ後のバリが出にくい!。短いからブレにくい!
1個
459 税込505
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

なめたネジの取り外しに!。電動ドライバーを使ってなめたネジを外す!。なめたプラス穴のネジを簡単に取り外し可能。付属のステンレス加工用オイルでステンレスネジを外すことが可能。先端ドリル・ネジ部交換可能(No.3用はネジ部一体型)
仕様●サイズ:【M3.5~5】全長65×幅6.35mm 【M6~8】全長64.5×幅6.35mm●質量:【M3.5~5】12.7g 【M6~8】12.3g●素材:【本体ビット|ネジ部品】特殊合金鋼 【ドリル部品】HSS(ハイス) アズワン品番67-0418-46
1個
2,798 税込3,078
欠品中

簡単!便利!斜めに動いて出し入れしやすいホルダー付き。 国内で市販されています、ほとんどの充電・電動式ドライバー(DT4C・DT4B)・ドリル(DC4A)に装着してご使用になれます。 ビットとソケットがセットで便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
翌日出荷

鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!ショートドリルの2本組です!。穴あけ後のバリが出にくい!。短いからブレにくい!
1セット(2本)
369 税込406
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!ショートドリルの2本組です!。穴あけ後のバリが出にくい!。短いからブレにくい!
1セット(2本)
279 税込307
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

なめたネジの取り外しに!。電動ドライバーを使ってなめたネジを外す!。なめたプラス穴のネジを簡単に取り外し可能。付属のステンレス加工用オイルでステンレスネジを外すことが可能。先端ドリル・ネジ部交換可能(No.3用はネジ部一体型)
仕様●サイズ:【M2.5~3】全長62×幅6.35mm 【M3.5~5】全長65×幅6.35mm●質量:【M2.5~3】12.6g 【M3.5~5】12.7g●素材:【本体ビット|ネジ部品】特殊合金鋼 【ドリル部品】HSS(ハイス) アズワン品番67-0418-45
1個
2,798 税込3,078
欠品中

鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!ショートドリルの2本組です!。穴あけ後のバリが出にくい!。短いからブレにくい!
1セット(2本)
359 税込395
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!ショートドリルの2本組です!。穴あけ後のバリが出にくい!。短いからブレにくい!
1セット(2本)
419 税込461
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ミニ・4WD、プラモデル、ラジコン模型などの組立て、補修用です。 プラスチック専用 材質ドリル刃:HSS(ハイス)鋼、軸:真鍮(変色防止加工済み)
1個
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります