作業工具 :「梱包用ppテープ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。金属探知機対応プラスチック製で、ストレッチフィルム、袋、PPバンド、段ボール箱などのカット作業に理想的な安全カッターです。カットのしやすさと安全性を備え、軽量で疲れることなく作業ができます。替刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、梱包テープ、PPバンド、袋 材質本体素材:金属探知機で検出可能なプラスチック、刃の素材:ステンレス 質量(g)58.8 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)158×56×13 替刃仕様ステンレス替刃:1枚で4回使用可能、ステンレステープスプリッター替刃:1個で5mmと3.5mmから選択可能 適合替刃NO.192043:ステンレス替刃 セキュマックス 320 MDP用(10枚入り)、NO.9940:ステンレステープスプリッター替刃 セキュマックス320MDP用(10枚入)
1箱
2,498 税込2,748
5日以内出荷

【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。製品の中でも特に汎用性が高く、フィルム・袋・PPバンド・段ボールなどを切断できます。強力なカット力を備えながら、本体は37gと軽量で疲れにくい設計です。替刃を本体に収納できます。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、段ボール箱、梱包テープ、PPバンド 材質本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、ゴム、刃の素材:スチール 替刃1個内蔵 質量(g)37 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×40×12 替刃仕様1枚で2回使用可能 適合替刃NO.3550:替刃 セキュマックス 350用(10枚入り)
1箱
2,198 税込2,418
5日以内出荷

【安全レベル2】安全性と使い勝手を両立したモデルです。刃先がカット対象物から離れると本体に自動的に収納され、切り傷から作業者を保護します。レバーを握っていても、刃は本体の中に戻ります。カットのしやすさと安全性を徹底的に追求した設計です。浅くカットできるよう設計されており、梱包品をカッターの刃から確実に守ります。グリップを握るだけで刃先が出る構造で効率良くカット作業ができます。刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。左利きにも対応。
用途段ボール箱、PPバンド、梱包テープ 使用方法刃の出し方:グリップ 材質本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:スチール 質量(g)59 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)128×50×18 別売付属品NO.1792:セラミック替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(2枚) 替刃仕様1枚で4回使用可能 適合替刃NO.92:替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(10枚入り)、NO.192:ステンレス替刃 セキュプロ マーテゴ/メラック用 (10枚入り)
1箱
2,998 税込3,298
5日以内出荷

【安全レベル2】安全性と使い勝手を両立したモデルです。刃先がカット対象物から離れると本体に自動的に収納され、切り傷から作業者を保護します。レバーを握っていても、刃は本体の中に戻ります。耐久性が高く、エルゴノミックデザインと機能性を両立した刃先自動収納機能の安全カッターです。グリップを握るだけで刃先が出る構造で効率良くカット作業ができます。刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。左利きにも対応。
用途段ボール箱、PPバンド、梱包テープ 使用方法刃の出し方:グリップ 材質本体素材:アルミニウム、ゴム、プラスチック、刃の素材:スチール 質量(g)105 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)155×48.5×18 別売付属品NO.1792:セラミック替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(2枚) 替刃仕様1枚で4回使用可能 適合替刃NO.92:替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(10枚入り)、NO.192:ステンレス替刃 セキュプロ マーテゴ/メラック用(10枚入り)
1箱
5,298 税込5,828
5日以内出荷

開梱、切断、スクレ―ピングの3つの作業が可能です。物流現場など繰り返しの開梱作業が必要な場面に最適です。開梱時に中身を傷つけません。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。
用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。スクレ―パーとして。 トラスコ品番161-2728 全長(mm)148 材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)24.4 刃厚(mm)0.3 材質(刃)合金工具鋼
1丁
759 税込835
当日出荷

金属センサー感知可能タイプです。開梱時に中身を傷つけません。背側の金属板でカートンテープもカットできます。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。刃は1枚で4か所使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。
用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。食品現場などでの使用に。 トラスコ品番161-2757 全長(mm)158 材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)58.8 刃厚(mm)0.4 材質(刃)ステンレス
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

12gで非常に軽量なモデルです。開梱時に中身を傷つけません。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。
用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。 トラスコ品番161-2725 材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 、刃:合金工具鋼 全長(mm)118 タイプフィルム用 刃厚(mm)0.5
1丁
559 税込615
当日出荷

金属センサー感知可能タイプです。物流現場など繰り返しの開梱作業が必要な場面に最適です。開梱時に中身を傷つけません。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。
用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。食品現場などでの使用に。 トラスコ品番161-2726 全長(mm)118 材質/仕上本体:金属探知可能樹脂 質量(g)13.7 刃厚(mm)0.5 材質(刃)ステンレス
1丁
949 税込1,044
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります