作業工具 :「水道管」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
適合ビーバー50、80、100、スーパーマチック トラスコ品番613-0922 適合機種BE5AA、BE5AT、BE511、BE8AA、BE8AT、BG50AA、BG50AT、BG50PT 材質鋳鉄 寸法(inch)自動1/2~3/4
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
1個
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(4枚)ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


パイプレンチ モノタロウ 動画あり
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。 材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動切上ダイヘッド。
用途水道・ガス管用 、ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です トラスコ品番852-0513 適合機種ビーバー25、アストロニック1・1.5 質量(kg)3.8 サイズ1/2-1 アズワン品番64-6748-01
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。 材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質・高耐久性の一体型アルミ鍛造タイプ(国内初) スチール鍛造品に比べ約40%も軽量化(ロブテックス比)
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。 材質特殊鋼
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。 種別スーパートング
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガス・水道管などの締付・解体作業に! パイプをしっかりとくわえて回すことが可能。 アルミ合金で軽量の為作業効率もアップ。
仕様グリップ・目盛表示付
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウォーターポンププライヤー モノタロウ 動画あり
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。 材質クロムバナジウム鋼
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプレンチでは作業できない接地配管、隣接配管、溝中配管などの狭い場所での使用に最適です。アルミ製で軽いため、楽に作業ができます。フレームの開き角度が大きく、楽にパイプをくわえられます。
用途パイプのねじ込み・取り外し。水道管、ガス管などの配管工事。
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道管やガス管のねじ切り加工に
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー:1/2"・3/4"・1"・11/4"・11/2"・2" 質量(kg)10.5 ねじ切り能力1/2”~2” 本体長さ(mm)870
1個
100,100 税込110,110
翌日出荷

水道管やガス管のねじ切り加工に 樹脂ケース付
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー 1/2”・3/4”・1”・11/4” 質量(kg)5.5 ねじ切り能力1/2”~1-1/4 本体長さ(mm)545
1個
49,100 税込54,010
翌日出荷

水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。 柄部にマイナスドライバーが付いており、様々な用途でお使いいただけます。
用途各種配管作業に 最大口開き(mm)47 仕様開口調整5段階 全長(mm)255 材質/仕上炭素鋼/ニッケルメッキ 質量(g)280
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

あご先端部分を使って排水トラップの取り付け・取り外しが可能。クイックウォーム機構:ウォームを下に引くことで、素早いサイズ合わせが可能。専用の取手パイプ付。
用途排水管・排水トラップ・水道管用PE管継手に。 口の開き(mm)16~92 厚さ(mm)咥え部:9 本体寸法(mm)全長258/445(取手パイプ装着時) 全長(mm)取手パイプ:300 本体質量(g)750 質量(g)取手パイプ:500 許容トルク(N・m)400(六角対辺83mm)
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

レッキス工業チェーザ
用途水道管・ガス管・ステンレス管用。 適合チェーザ:16P000、160030、パイプマシン:N20、NS25 サイズ(inch)1/4~3/8
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

パイプレンチは、作業性が高い強力型パイプレンチです。ガス・水道管等の締付け、取り外しなどに最適です。
用途ガス・水道管等の締付け、取り外しなどに。
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプレンチが使用できない狭所作業や、異形物を確実につかみます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ
ワークに直接当てプッシュボタンで開口幅を素早く調整、セルフロック式なので力を入れずに作業できます。 うっかりハンドルを滑らせてしまうことがありません。 焼入れした歯は優れた耐摩耗性を持ち、完全に熱処理されたハンドルは大きな負荷にも耐えます。
用途ガス・水道管の配管作業に。 トラスコ品番195-5252 全長(mm)330 材質/仕上クロムバナジウム電炉鋼 質量(kg)0.955 タイプスウェーデン型 最大口開き(mm)42 調整方法16段階 アズワン品番64-8390-31
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

用途水道管・ガス管・ステンレス管用 その他チェーザは別売りです。
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道・給湯用配管の用途して使用いたします。、冷媒ガス・その他ガス類の使用は出来ません。
1個
199 税込219
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

レッキス工業ダイヘッド
RE×パイプマシンにセットしてお使いいただくダイヘッド・バイトです。 内ライニング鋼管の溝加工が出来ます。 給水管の仮設配管に施工性抜群です。
用途熔接用の外面取り加工に。 サイズ65A-100A 種類グルービング用
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

丸いパイプを挟みしっかり廻せる専門工具。蒸気管や水道管等の設置作業に適しています。歯部分の溝が深いのでパイプをしっかり挟む事が出来ます。
1個
839 税込923
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。 パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。 外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェット式でラクラク切断! 数回に分けてハンドル操作を行えるので片手で楽に切断出来ます。 面取り機構付き! 刃の交換が簡単!ナット1本外すだけ!!
用途硬質エンビパイプ切断用 VP一般管、水道管、VE管、配線管用パイプ 切断径(mm)Φ26
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のショベルより頭部が細い為、狭い場所での作業や細い溝・穴を掘るのに最適です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど 材質鉄(50Mn) 全長(mm)970 質量(kg)1.43 頭部長(mm)293 柄厚さ(mm)1.2 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)145
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。 くわえられる管径(Φmm)48~90 くわえられる呼び寸法40~80A トラスコ品番835-9788 全長(mm)600 2018年トラスコ掲載ページ4 1409
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

ワイドにオープンし、ガス・水道管の配管作業に最適です。銅管(白管)を強力にくわえて回します。確実に食い付く刃形状は高周波焼入れで耐久性も抜群です。アルミ合金使用し完全熱処理済みなので、軽量・強靭なボディーです。
用途配管作業や機械の解体作業。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。チェーン外れ防止ストッパー付。
用途ガス・水道管など狭所での締め付け、解体作業に。 材質特殊鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1411
1丁
17,980 税込19,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のパイプレンチでは不可能だった狭所、遮蔽物のある状況でも使用可能
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に シルバー 質量(g)639 呼び径(B)最大対応:1-1/2 長さ(cm)27 外径(Φmm)最大対応:49 呼び径(A)最大対応:40A 送り角度(°)送り段階:18°×10段階、ハンドル送り角度範囲:0~180、最小ハンドル送り角度:18°
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。 外径(mm)(くわえられる管)34~320 呼び寸法(くわえられる管)1~12B トラスコ品番852-0743 全長(mm)710 質量(g)6450 チェーン長(mm)1170
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アルミコーナーレンチ
エコ商品
パイプレンチでは作業できない接地配管、隣接配管、溝中配管などの狭い場所での使用に最適です。 アルミ製で軽いため、楽に作業ができます。 フレームの開き角度が大きく、楽にパイプをくわえられます。
用途パイプのねじ込み・取り外し。 水道管、ガス管などの配管工事。 トラスコ品番342-6777 全長(mm)300 質量(kg)0.6 呼び寸法くわえられる管 10~32A 外径(Φmm)くわえられる管 16~45 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷

用途缶や瓶の蓋、ポリタンクの蓋の開け閉め、水道管や排水パイプの修理やメンテナンスの際に 仕様●滑りにくいラバーグリップ●ベルトでホールドするから開け閉めしやすい 材質本体:PP 持ち手:TPR ベルト:ゴム イエロー/ブラック タイプ巻き付けやすいロングタイプ 種類DIY、一般家庭用 最小径(Φmm)(使用可能)約20 最大径(Φmm)(使用可能)約150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります