作業工具 :「穴掘り」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wらせん穴掘り 浅香工業 動画あり
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。 全長(mm)900 材質スチール 質量(kg)約1.3 使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。 ハンドル長さ(mm)350 仕上メラミン樹脂焼付け塗装 熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製の縦穴掘り複式ショベル。頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に 全長(mm)1150 質量(kg)3.6 穴径(Φmm)135 材質(柄部)スチール 頭部長(mm)145 頭部板厚(mm)2.3
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業 全長(mm)1440 質量(kg)4 トラスコ品番382-0173 材質スチール 穴径(Φmm)135 頭部長(mm)240 頭部板厚(mm)2.3
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

ポストホールディガー モノタロウ 動画あり
縦穴堀り用の複式ショベルです。 柄がファイバーグラスで軽量タイプです。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に 材質頭部:鉄(50Mn) 全長(mm)1500 質量(kg)3.5 穴径(Φmm)120 材質(柄部)グラスファイバー 頭部長(mm)338 先幅(mm)115
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

縦穴掘り用の複式ショベルです。
用途柱や杭などを立てるときの縦穴を掘る下穴堀作業に。 全長(mm)1400 質量(g)4500 穴径(mm)155
1個
4,698 税込5,168
欠品中

スチール製土壌調査専用小径穴掘り。深さ1mの状態でハンドル開き寸法(外寸)を150mmで設計していますので、ハンドル部が穴の壁周りに接触せずに掘り進めることができます。
用途土壌調査用として地表から約1mの深さにある土壌を採取するために小径の深穴を掘る作業や、土壌調査の作業として150mm前後のコアドリルで土間を深さ約20~30cmの穴を掘り、その下の土壌を採取する際に。 材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管、手元栓/樹脂(PE) 全長(mm)1400 質量(kg)4.4 穴径(Φmm)100 ハンドル径(Φmm)31.8 頭部長(mm)303 刃先幅寸法(mm)頭部:80 開口部(mm)頭部刃先:85 頭部板厚(mm)1.6
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

柄が長く、また交差しているため、ハンドル開き幅が小さい。 小さな穴径で作業できるから、余分な掘削作業が不要。 1.5m程度の穴をまっすぐ掘ることができます。
用途電柱立て等、深穴を掘る時に 全長(mm)1795 トラスコ品番387-2602 長さ(mm)210 質量(kg)5.1 材質(柄部)焼付塗装パイプ(Φ31.8mm t=1.2mm) 刃先幅寸法(mm)124
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。 室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。 プロから絶大な信頼を得た製品。
全長(mm)1440 トラスコ品番177-6461 穴径(Φmm)130 刃長(mm)218 材質(柄部)焼付塗装パイプ 刃先幅寸法(mm)124
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷

頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業 全長(mm)1440 エスコ品番EA650BJ-23 材質【手元栓】樹脂(PE) 質量(kg)4 先端寸法(mm)120×240 板厚(mm)【先端】2.3 材質(柄部)スチール鋼管 材質(頭)スチール 開き幅(mm)155
1個
8,400 税込9,240
翌日出荷

定形サイズの回転式小穴掘り道具です。ちょっとした小さな穴掘りを立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができる、メーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。定型サイズの小穴掘りです。土残りの少ないしゃもじ形状の全鋼製二枚刃です。軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。
用途立ち姿勢での苗の植え付け、杭打ち用の下穴掘り。 刃幅(mm)160 柄長さ(mm)790 材質(柄部)スチールパイプ 材質(刃)全鋼
1本
3,498 税込3,848
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

#4204 細く深く掘る溝掘りショベル 浅香工業 動画あり
溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています 全長(mm)1035 トラスコ品番836-9933 質量(kg)1.7 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)345 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)125 頭部板厚(mm)2.1 頭部肩幅(mm)139
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ショベル 携帯用 モノタロウ 動画あり
収納できる多用途携帯ショベル、車載携帯としても便利、ショベル・鍬・ピックとしての使用が可能
用途キャンプ、アウトドア、家庭園芸の穴掘りなどに使用 全長(mm)460(折畳時:192) 材質(頭)鉄(50Mn) 質量(kg)0.7 付属品収納袋 板厚(mm)1.6 材質(柄部)スチールパイプ 頭部長(mm)157 頭部幅(mm)112 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷

小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。扱いやすい小型タイプです。塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。 材質(柄部)白樫及びそれに準ずるもの 仕上ハンマートーン仕上 材質(頭)ショベル用鋼板
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土木、農業、造園、家庭菜園など幅広い作業に!。丸形(剣形)は、土堀りに最適な形状です。オールステンレス製でサビに強いです!!
用途穴掘り作業に。 種別丸型 材質ステンレス(SUS201) 全長(mm)800 質量(g)880 寸法(横×縦)(mm)【先端部】約170×220
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

穴掘り・土すくい用です。安心・信頼のJIS基準合格品。強度抜群の一年保証付き。
用途ショベル 全長(mm)970 材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:樫
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅野木工所両ヅル頭
穴掘り、氷割に。
全長(mm)680 商品タイプ頭のみ
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

3つに折りたためるので収納・携帯に便利です。 穴掘り・土すくい用です。Y型ハンドルでホールドが良く、作業効率に優れています。 ピッケル付きなので、簡易的な穴掘りなどに便利です。 収納・携帯に便利なポーチ付です。
全長(mm)470 頭部幅(mm)105 頭部長(mm)150 材質S50C 厚さ(mm)1.5 グリーン 質量(g)610 折りたたみ寸法(mm)長さ:180
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

金象PROLINE穴掘
スチール製の縦穴掘り複式ショベル
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業。 材質スチール 全長(mm)1400 質量(kg)4 刃先形状差込形/スコップ形 頭部長(mm)240 穴径(mm)135 頭部板厚(mm)2.3
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)イカ型レーキ
穴掘り・土おこしに少し柄長で使いやすいレーキ
質量(g)290
1個
539 税込593
4日以内出荷

通常のシャベルやスコップでは大き過ぎるという方には、ホームショベルは程良い大きさです。※一般的なシャベルは全長950~1000mm位ですが、本品は約825mmと一回り小さい大きさです。頭が小さく、軽く設計されているので、お年寄りや女性はもちろんはどなたにも扱いやすい大きさです。土スクイなどに最適な角形シャベル。
用途穴掘り作業に! 全長(mm)825 頭部角型
1本
919 税込1,011
5日以内出荷

持ち運び、保管に便利なコンパクトタイプのショベルです。園芸作業、家庭菜園など軽作業に最適なショベルです。取り回しもよく、ちょっとした穴掘り、土いじりにも非常に便利です。女性でも扱いやすく、小型で軽量タイプです。
用途土起こし、穴掘り。 材質頭:S45C、柄:木、グリップ:樹脂
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途穴掘り・土起こし用 材質鉄木 幅(mm)390 高さ(mm)560 質量(g)1440 奥行(mm)65
1個
3,788 税込4,167
翌日出荷

頭部は熱処理済です。 軽量なので、作業性に優れています。
用途穴掘り作業に 全長(mm)1450 材質刃、柄:スチール 質量(kg)3.65 刃長(mm)240 刃幅(mm)100
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

持ち運び、保管に便利なコンパクトタイプのショベルです。 園芸作業、家庭菜園など軽作業に最適なショベルです。 取り回しもよく、ちょっとした穴掘り、土いじりにも非常に便利です。 女性でも扱いやすく、小型で軽量タイプです。
用途土起こし、穴掘り 全長(mm)710 頭部幅(mm)152 質量(g)820 材質(グリップ)樹脂 刃先形状マル 材質(柄部) 材質(頭)S45C
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

通常のシャベルやスコップでは大き過ぎるという方には、ホームショベルは程良い大きさです。※一般的なシャベルは全長950~1000mm位ですが、本品は約825mmと一回り小さい大きさです。頭が小さく、軽く設計されているので、お年寄りや女性はもちろんはどなたにも扱いやすい大きさです。土堀りに最適な丸形(剣型)シャベル。
用途穴掘り作業に! 全長(mm)825 頭部剣型
1本
949 税込1,044
5日以内出荷

通常のシャベルやスコップでは大き過ぎるという方には、ホームショベルは程良い大きさです。※一般的なシャベルは全長950~1000mm位ですが、本品は約825mmと一回り小さい大きさです。頭が小さく、軽く設計されているので、お年寄りや女性はもちろんはどなたにも扱いやすい大きさです。土スクイなどに最適な角形シャベル。
用途穴掘り作業に! 全長(mm)825 頭部角型
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷

土木、農業、造園、家庭菜園など幅広い作業に!。土堀りに最適な丸形(剣型)の先に波型エッジが付いているので、土中の根切りもできます。ハンマートン塗装+穴明きタイプなので、土離れバツグン!<注>テコのようにコネるように使用しないでください。
用途穴掘り作業に! 全長(mm)975
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

扱いやすい程良い大きさ!~通常のシャベルやスコップでは大き過ぎて力が掛かり過ぎましたが、パワーホームショベルは小ぶり丁度良い大きさです。一般的なホームショベル(従来品)よりパイプを太くし、握りやすく扱いやすくしました。もちろん耐久性もアップ。土堀りに最適な丸形(剣型)の先に波型エッジが付いているので、土中の根切りもできます。
用途穴掘り作業に! 全長(mm)920 丸型 パイプ径(Φmm)34
1本
899 税込989
5日以内出荷

柄が折れても交換して使用できます。
用途穴掘り作業に
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。扱いやすい小型タイプです。
用途穴掘り、土すくい作業用。 仕様完全熱処理・ショベルシート採用 材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:樫 材質(柄部)
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴掘り作業が楽に行えます。土離れがよく作業性抜群のハンマートーン処理刃を使用しています。頭部はショベル用鋼板を完全熱処理を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。 仕様ハンマートーン仕上 材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:木、グリップ:鋼板製 全長(mm)約980 質量(g)約1550 刃先形状 材質(柄部)
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

サビに強いステンレス製です。サビに強く、屋外での作業や、沿岸部などでの作業に最適です。焼入処理を施していますので、家庭菜園から農業、酪農までハードな作業にも耐えられます。
用途穴掘り、土すくい作業用。 材質本体:ステン/SUS420J1 仕様刃先焼入 硬度HR40~47 板厚(mm)(ヘッド部)1.48
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽いアルミ製のグリップとシャフトに丈夫な鉄製皿部!! ハイブリッド軽量ショベル。しっかりと足で踏み込める幅広ステップ。皿部には長い補強リブ付で丈夫です。アルミパイプシャフトを採用!! 約30%軽量化 。メーカー比
用途穴掘り作業に。 種別剣型 全長(mm)985 質量(g)1250 材質(柄部)アルミ 材質(頭)スチール
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

土木、農業、造園、家庭菜園など幅広い作業に!。角形は土や砂などをすくう作業に最適な形状です。雪ハネ・雪おろしなど除雪作業にも。オールステンレス製でサビに強いです!!
用途穴掘り作業に。 種別丸型 材質ステンレス 全長(mm)805 質量(g)890
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

サビに強いステンレス製です。サビに強く、屋外での作業や、沿岸部などでの作業に最適です。焼入処理を施していますので、家庭菜園から農業、酪農までハードな作業にも耐えられます。扱いやすい小型タイプです。
用途穴掘り、土すくい作業用。 材質本体:ステン/SUS420J1 仕様刃先焼入 硬度HR40~47 板厚(mm)(ヘッド部)1.48
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補強溝付きで刃先が頑丈!!
用途穴掘り作業に。 種別剣先スコップ 全長(mm)960 質量(g)1220 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

家庭菜園や花壇のお手入れなどに気楽に使える小型サイズのショベルです。軽くて使いやすいコンパクト設計なので、女性の方にも最適です。頑丈・丈夫なオールスチールパイプ柄ショベルです。塗装がはがれにくい、紛体塗装処理が施してあります。安心・安全のJIS規格準拠商品です。
用途穴掘り、土すくい作業用。 仕様粉体塗装 材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:パイプ 全長(mm)約805 質量(g)約1080 刃先形状 材質(柄部)パイプ
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

通常のシャベルやスコップでは大き過ぎるという方には、ホームショベルは程良い大きさです。※一般的なシャベルは全長950~1000mm位ですが、本品は約825mmと一回り小さい大きさです。頭が小さく、軽く設計されているので、お年寄りや女性はもちろんはどなたにも扱いやすい大きさです。土堀りに最適な丸形(剣型)シャベル。
用途穴掘り作業に! 全長(mm)825 頭部剣型
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷

扱いやすい程良い大きさ!~通常のシャベルやスコップでは大き過ぎて力が掛かり過ぎましたが、パワーホームショベルは小ぶり丁度良い大きさです。一般的なホームショベル(従来品)よりパイプを太くし、握りやすく扱いやすくしました。もちろん耐久性もアップ。土スクイなどに最適な角形。
用途穴掘り作業に! 全長(mm)920 角型 パイプ径(Φmm)34
1本
899 税込989
5日以内出荷

小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。土ささりのよい刃先研磨加工です。塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。 仕様刃先研磨・粉体塗装 材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:パイプ 全長(mm)約970 材質(柄部)パイプ
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります