作業工具 :「解体」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
柄尻の内径22mmでサポートハンドルに差し込めます。N65の釘が一発で抜けます。使いやすさを考えた成型グリップ仕様です。釘抜き作業を考えたコンパクトヘッドです。
用途解体用ハンマー。
種類仮枠ハンマー
頭径(Φmm)29
全長(mm)380
主な用途仮枠作業
材質(グリップ)樹脂
仕様柄尻は内径22mmで、サポートハンドルに差し込めます。
頭の全長(mm)108
質量(g)約900
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。
全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。
防災、救命用工具として。
テコとして重量物の移動等に。
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃
木材に打ち込んである釘や、窓枠のアルミサッシも楽々切断。
用途解体用
刃渡り(mm)130
材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)
板厚(mm)1.25
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
1パック(3枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合
接合部強度が従来品の2倍
全長(mm)900
質量(g)1620
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1本1本職人手作りのフル鍛造解体バールです。
割りなしタイプです。
酸化被膜でサビにくいです。
用途バール作業に
全長(mm)850
質量(kg)2.1
機能カジ寅タイプ割ナシ
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
1本1本職人手作りのフル鍛造解体バールです。
割りなしタイプです。
酸化被膜でサビにくいです。
用途バール作業に
全長(mm)910
質量(kg)2.3
機能カジ寅タイプ割ナシ
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1本1本職人手作りのフル鍛造解体バールです。
割りなしタイプです。
酸化被膜でサビにくいです。
用途バール作業に
全長(mm)750
質量(kg)1.9
機能カジ寅タイプ割ナシ
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
フォームタイナットからボルトの飛び出しがほぼ一定の場合に適します。
寸法S(mm)21
仕様インパクトレンチ用
質量(g)180
寸法L(mm)80
寸法D1(Φmm)29
寸法D2(Φmm)25
寸法l1(mm)17
寸法l2(mm)48
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
スチール、カーペット、プラスチック、木材など、色々な材質のものを切ることができます。
処理に手こずっていたものも細かく解体して普通のゴミとして出す事もできます。
刃の角度を3段階に調節できます。
用途粗大ゴミの解体に
刃渡り(mm)190
折込折り畳み式
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255×55×25
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
フォームタイナットからボルトの飛び出しにバラツキがある場合に適します。
寸法S(mm)21
仕様インパクトレンチ用
質量(g)246
寸法L(mm)102
寸法D1(Φmm)29
寸法D2(Φmm)25
寸法l1(mm)12
寸法l2(mm)37
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
二面幅(mm)21
トラスコ品番722-6594
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。
滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。
ピッチ(mm)刃:約2.5
本体質量(g)115
刃幅(mm)34
板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)225
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
木材・釘・アルミサッシ まとめて切断。釘・アルミだけでなく木材への切れ味も重視。土壁の解体にも。
用途土壁、釘、アルミサッシ切断用。
板厚(mm)1.25
刃先ハイス鋼
刃渡り(mm)210
木材・釘・アルミサッシ まとめて切断。釘・アルミだけでなく木材への切れ味も重視。土壁の解体にも。
用途土壁、釘、アルミサッシ切断用。
板厚(mm)1.25
刃先ハイス鋼
刃渡り(mm)285
1セット(3枚×6個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。
滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。
仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ
材質刃部:SK材
寸法(mm)257×32×0.6
質量(g)35
タイプ解体荒切
刃幅(mm)34
適合品番【本体】SSS-2
刃厚(mm)0.6
交換方法回転脱着式(共通フック)
刃渡り(mm)225
刃ピッチ(mm)2.5
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
全長(mm)410
質量(g)146
刃長(mm)240
刃厚(mm)0.7
材質(刃)炭素工具鋼
アズワン品番64-2234-58
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
替刃式で経時的(ネジ止め式)。折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。
材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチール
材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂
板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山)
折込折り畳み式
適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇
硬度HRC(刃先)60
刃渡り(mm)210
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
替刃式で経時的(ネジ止め式)。折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。
材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチール
ピッチ(mm)1.5
材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂
板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山)
適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇
硬度HRC(刃先)60
刃渡り(mm)210
1枚
¥899
税込¥989
4日以内出荷
インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。
材質Cr-V
全長(mm)110
ソケットを電動ドリルでご使用できます。
6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。
サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。
インパクト対応です。
六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。
用途建築・建設現場での組立、解体作業に。
ボルト・ナットなどの着脱に。
セット内容6.35、9.5、12.7
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)(先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm
本体外径(Φmm)(先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5
トルク(N・m)(先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2
六角軸対辺(mm)6.35
1セット(3個)
¥889
税込¥978
当日出荷
インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットセットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。
六角対辺(mm)6.35
セット内容8、10、12、13、14、17、19、21、24
材質クロムバナジウム鋼
1セット(9点)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
取り回しやすい長さで作業効率アップ
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です
各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています
全長L(mm)88
頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
材質(頭)樫
材質(柄部)樫
主な用途解体作業/打ち込み作業
頭部長(mm)240
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
高品質・高耐久性の一体型アルミ鍛造タイプ(国内初)
スチール鍛造品に比べ約40%も軽量化(ロブテックス比)
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。
爪形状長ツメ
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番469-9572
セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C
質量(g)1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60
対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
材質特殊鋼
パソコン・カメラ・玩具・OA機器の組立、解体に便利です。
用途極小ねじ用
種別ビット
材質工業用特殊鋼材
全長(mm)85
先端サイズNo.0
許容トルク(N・m)1.47
表面処理高精度表面加工仕上げ
先端形状プラス(+)
刃先形状+0
硬度HRC58
差込サイズ(Φmm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
こんなお得な商品も!

チェーンレンチ
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。
。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
種別スーパートング
ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。
用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。
材質特殊合金鋼
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業
種類両口ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途解体作業
RoHS指令(10物質対応)対応
粗大ごみの解体や、DIYに。お金がかかる粗大ごみの解体がご家庭でお手軽に出来る万能ノコギリ。金属、竹、木材、段ボール、カーペット、プラスチック …などに。
用途かさばるゴミをコンパクトに。
材質(刃)炭素工具鋼SK5、(ハンドル)TPE樹脂、鉄
質量(g)1000
折りたたみ寸法(mm)50×285×22
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ガス・水道管などの締付・解体作業に!
パイプをしっかりとくわえて回すことが可能。
アルミ合金で軽量の為作業効率もアップ。
仕様グリップ・目盛表示付
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)330
質量(kg)約1.5
色ブラック
規格1.3kg
頭部寸法(mm)42×118
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。 釘抜き作業・解体作業。 全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。 異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。 片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
用途釘抜き作業・解体作業。
材質機械構造用炭素鋼
仕様完全熱処理
仕上焼付塗装(青)
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど
全長(mm)300
質量(kg)約1.1
色ブラック
規格0.9kg
頭径(Φmm)37
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)105
主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。