1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
64種類のドライバービットセットやオープナー、ピンセットなど精密機器の修理等に必要な工具が一通りそろったプロツールキットです。 あらゆる修理ガイドのデータに基づいて選ばれた64種類のドライバービット。 特別にデザインされたケース、高密度フォーム内にビットとハンドルが収められ、ビット内容が表示されています。 ケースのフタは仕分け用トレイになっています。 人間工学に基づいたアルミニウムハンドルは、磁化ビットホルダーにより十分なトルク(最大8.5N-m)と グリップが得られます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。 入組点数64 セット内容【フレキシブルエクステンション】150mm【スクリュードライバビット】4mm【フィリップス(プラス)】#000、#00、#0、#1、#2【フラットヘッド(マイナス)】1、1.5、2、2.5、3、4mm【トルクス】T2、T3、T4、T5【セキュリティートルクス】TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25【星型】P2、P5、P6【JIS(プラス)】J000、J00、J0、J1【六角】0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5mm【Y字型】Y000、Y00、Y0、Y1【ナットドライバー】2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5mm【スクウェアドライバー】0、1、2【ゲーム機用ビット】3.8、4.5mm【スパナ】4、6、8【トライアングルビット】2、3mm【SIM取り出し用ビット】1/4インチ→4mmのドライバーアダプター【サクションカップ】【オープニングツール】【ブラントピンセット(ESD対策)】【先曲がりピンセット】【逆作用ピンセット】【フレキシブルブレード】Jimmy(ジミー)・Spudger(スパッジャ)・Metal Spudger(スパッジャ)【リストストラップ】【オープニングピック】 材質ビット:6150 スチール、ドライバ:陽極酸化処理アルミニウム、ケース素材:ABS、フォーム:EVA、ツールロール:ポリエステル製キャンバス 質量(g)約680 折りたたみ寸法(mm)214×193×72、(広げた状態)559×193
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

おすすめ人気ランキング