工具セット :「PH11」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内と屋外のメンテナンス作業に最も重要なドライバーツールを備えたコンパクトなツールセット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。12個のVDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ホールディング機能付き両口スパナは、保持機能、リミットストップ、小さな戻り角、非常に高いグリップ力を備えた歯付きです。非常に堅牢で耐久性の高いテキスタイル ボックスで耐久性があり、作業場の棚に直立して収納できるため、整理整頓して保管できます。繊維製の外側素材により表面保護が強化されており、軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単です。
セット内容絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁マイナスドライバービット 003400・003406・003407・003408(0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁トルクスドライバービット 003431・003437・003438・003439(TX10・15・20・25)、絶縁ポジドライバービット 003455・003456(PZ1・2)、スクリューグリッパー 4.5-6×41mm、マイナスドライバー 110000(0.4×2.5mm)、両口スパナ 003760(10×13mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、1/4”ソケット 003504・003505・003506・003507・003509・003510・003511・003512(5.5・6・7・8・10・11・12・13mm)、ユニバーサルビットホルダー 134480(1/4”×50mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、六角ビット 056315・056320・056325・056330(3・4・5・6mm)、トルクスビット 066488(TX25)、面ファスナーストリップ 50×240mm
1セット
33,980 税込37,378
翌日出荷