工具セット :「diy」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 汎用メンテナンスドライバ 10 本セットです. RS Pro のこの汎用ドライバセットには、さまざまな用途に対応できる十分な一般的なヘッドタイプとサイズが揃っています。したがって、電動工具が実用的でない場合や不要な場合に、一般的なメンテナンス目的に最適です。 このドライバセットは仕切り付きビニール製保管用ロールに収納するため、ドライバを整理して携帯し、不使用時に保護して乾燥させます。 このドライバセットは、握り心地がソフトなハンドルで、使用時の快適さと力のかけやすさのバランスが取れています。また、ハンドルにはストラップ用の穴が開いているので、保管時や携帯性にも優れています。 この 10 本セットには、一般的なメンテナンス環境向けの一般的なサイズとタイプのドライバが含まれています。 セットに含まれるドライバの種類: マイナス平行:頭に直線の貫入があるねじに使用する平らな先端があります。皿頭ねじを沈ませるのに最適です。 3 x 75 mm 5 x 10mm 5 x 150mm マイナステーパー:先端が平らになっており、エッジがシャフトよりもわずかに広くなっています。ほとんどのフラットヘッドねじに最適です。 5 x 100 mm 6 x 150mm 6 x 40mm Pozidriv :プラスドライバのアップグレード版のような外見。「舐め」(強いトルクを加えたときにドライバが滑り出る現象)を抑える設計です。ほとんどのプラスねじに最適です。 PZ0 x 75mm PZ1 x 75mm PZ2 x 100mm 特長及び利点 さまざまなヘッドタイプとサイズのドライバセット ビニール製保管用ロールで供給 人間工学に基づいたソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性を実現 クロムバナジウムスチール製のため、耐腐食性と長い工具寿命を実現 用途 ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具と固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。この汎用メンテナンスドライバセットは、ほとんどの場合に適しています。 多くの場合、ハンドドライバは、電動工具の同等品よりも精密作業に適しており、慎重な制御と信頼性を実現します。 ドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています。 電子機器 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 用具の心配 これらのドライバは耐腐食性を備えていますが、乾燥した場所に保管して工具寿命を延ばすことをお勧めします。付属のビニールラップで裾を正しく固定することをお勧めします。使用後にオイルでシャフトを拭いて、ドライバの寿命を延ばすこともできます。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバセット個数 = 10チップタイプ = Pozidriv; マイナス
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

DIN ISO 2380. RS Pro ドライバ. RS Pro ドライバこの高品質なマイナス(マイナス)及びプラスドライバのセットは、汎用性が高く基本的なドライバセットです。最も一般的なサイズが揃っており、ほとんどのドライバ作業を高水準で完了できます。各ドライバは、改質鋼及び最適化された先端を使用して設計されており、高いトルクレベルでも優れた耐性を発揮します。ハンドルが改善され、より快適で使いやすくなり、少ない電力で力を伝達できるようになっているため、労力をかけずに最大限の出力の手動工具キットになっています。. 特長と利点:. 各精密ドライバはクロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が高く、工具寿命も長くなっています このセットには、最も一般的なサイズに対応する 6 つの部品が含まれており、幅広い用途で使用できる汎用性が向上しています 人間工学に基づいたハンドルを採用し、快適性と力の伝達を実現し、使用時の効率と労力を軽減 各ドライバの先端は、高いトルクレベルが存在する場合に、より優れた抵抗性を発揮するように最適化されている. 用途:. このドライバーセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。. この RS Pro ドライバ 6 本セットには. マイナス x 4 = 3 x 0.75 mm、4 x 100 mm、5.5 x 125 mm、6.5 x 150 mm プラス x 2 = PH1 x 80 mm、PH2 x 100 mm
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバセット個数 = 6チップタイプ = Phillips; マイナス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,298 税込6,928
翌々日出荷

スペアのグラブねじ 2 本。. RS Pro ジュエラードライバカルーセルセットです. RS Pro のこの精密ドライバセットは、専門家を対象にして設計されています。交換式ブレードとさまざまなサイズを取り揃えたこのフラットノーズドライバセットは、汎用性と信頼性が高い製品です。 このキットは、必要に応じてすばやく簡単に工具を選択できるように、回転式で提供されます。また、ドライバは色分けされているため識別が簡単です。このマイナスドライバキットは、時間と集中力が重要になる集中的な用途に最適です。 この高品質パラレルドライバは、ボールベアリング付きの指先上部を備え、正確で精密な制御が可能です。ブレードは硬化及び研磨が施され、耐久性が高くなっています。また、グラブねじでフライス加工シャンクに固定されています。 キットの内容 タイプ 4 パラレルドライバには以下のサイズを用意: 0.6 ( 4 枚のスペアブレード)ピンク 0.8 ( +4 スペアブレード)黄色 1.0 ( +3 スペアブレード)黒 1.2 ( +3 スペアブレード)赤 1.4 ( +2 スペアブレード)グレー 1.6 (スペアブレード 1 枚)バイオレット 2.0 (予備ブレード)緑 2.5 (予備ブレード )青 3.0 (スペアブレード 1 枚)ブラウン 予備の止めねじ 2 本 特長と利点 工具を最適に整理できるカルーセル収納 選択しやすいようにハンドルが色分けされています 人間工学に基づいたハンドルで精密な作業が可能 ブレードを強化して長期の信頼性を実現 用途 精密ドライバは、繊細な用途に適しているため、宝石商ドライバ又は時計職人ドライバと呼ばれることがよくあります。これらのパラレルドライバは、事前にドリル加工した穴からねじを取り外すのにも適しているため、機器の修理やプロトタイプ作成の用途にも適しています。この汎用セットは、次の用途に最適です。 電気技術者 技術者 エンジニア 愛好家 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ドライバセットタイプ = エンジニアリング・時計製造ドライバータイプ = 精密ドライバセット個数 = 9チップタイプ = マイナスESD対応 = なしチップサイズ = マイナス: 0.6、0.8、1、1.2、1.4、1.6、2、2.5、3 mmVDE/1000V認証 = なし
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

RS Proドライバ8本セットRS Proドライバ8本セットは、プロ又は愛好家に最適です。高品質を念頭に製造されたこのドライバは、 Durable クロムモリブデン及びクロムバナジウムスチールで製造されています。ソフトな感触のハンドルを備えているので、快適かつ安全にグリップし、長時間使用しても正確に制御できます。このセットは便利な保管用ロール入りのため、使用しない際には工具を安全に乾燥した状態で保存できます。 特長と利点 . 一般的なサイズのドライバ8本セット . 修理 / サービスエンジニアに最適 . ビニール製の工具ロール入り 用途 ハンドドライバは、さまざまな目的に使用できる非常に一般的な工具です。複雑で一般的な運転用途では、手動ドライバは電動タイプよりもよく使用されます。VDEドライバーは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。特定の作業を行うためにドライバーが必要な状況や専門的作業は少なくありません。これらは主にプロの職人、エンジニア、又は改築で使用されています。 . 機械及び工業生産 . 電子機器 . コンソールを開く - Xbox / Playstation . 木工 / 大工作業 .木材と金属の固定 用具の心配 良質の用具のキットを得ることは投資である - それらを大事にすればよいリターンを与える。ドライバを使用しないときは、付属の小型ケースに入れておくことをお勧めします。収納時はドライバがきれいで乾燥していることを確認してください。シリカゲルパックがある場合は、ケースに工具と一緒に入れておくと錆が発生せず便利です。 Pozidriv ねじの利点は何ですか. Pozidriv ねじは、プラスねじ又はプラスねじを改善したものです。プラスドライバーと同様に、 Pozidriv ねじは、 Pozidrive ドライバが適用されると自然にトルクの中心に配置されるため、抵抗が少なく、ねじを締めたり緩めたりするときの制御が多くなります。ドライバがねじ頭から滑り落ちてしまう可能性を低減するには、プラスねじよりも Pozidriv ねじの方が適しています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバセット個数 = 8チップタイプ = Phillips; Pozidriv; マイナスチップサイズ = マイナスパラレル: 3 mm、Pozidriv: PZ0、PZ1、プラス: PH0、PH1
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷