さらに商品を絞り込む
  • エスコ
  • SATA(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • 163(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(3)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

工具セット :「すきま」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ツールワゴン付き工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付き工具セット (トレー入り)エスコ
185,000税込203,500
1セット(1セット)
翌日出荷
ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。・ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。・トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。<br />セット内容:<br />【トレー1:27個組・差込角:1/2”】<br />・ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm<br />・ディープソケット(6角):10・13・17・18・19・21・22・24mm<br />・ラチェットハンドル 250mm<br />・エクステンションバー 250mm<br />・ユニバーサルジョイント 68mm<br />・トレータイプ:375×180×45(H)mm<br />【トレー2:23個組】<br />・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm<br />・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm<br />・トレータイプ:375×180×45(H)mm<br />【トレー3:4個組】<br />・160mm ラジオペンチ<br />・160mm ニッパー<br />・150mm ニッパー(バネ付)<br />・200mm ペンチ<br />・トレータイプ:375×180×45(H)mm<br />【トレー4:5個組】<br />・200mm モンキーレンチ<br />・250mm モンキーレンチ<br />・150mm ラジオペンチ<br />・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)<br />・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)<br />・トレータイプ:375×180×45(H)mm<br />【トレー5:9個組】<br />・(+)ドライバー:#1×5.0mm(軸長:75mm)、#2×6.0mm(軸長:100mm)、#3×8.0mm(軸長:150mm)<br />・(-)ドライバー:3.0×0.6mm(軸長:75mm)、5.0×1.0mm(軸長:75mm)、6.0×1.2mm(軸長:100mm)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)<br />・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)<br />・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)<br />・トレータイプ:375×180×45(H)mm<br />【トレー6:4個組】<br />・ピンポンチセット<br /> 4×120mm センターポンチ<br /> 3×120mmテーパーピンポンチ<br /> 4×150mm ピンポンチ<br /> 5×129mm エボシタガネ<br /> 12×129mm 平タガネ<br />・シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm<br />・ボールピンハンマー<br />・プラスチックハンマー<br />・トレータイプ:375×180×45(H)mm
ツールワゴン付き工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付き工具セット (トレー入り)エスコ
175,000税込192,500
1セット(1セット)
8日以内出荷
ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。トレーや商品が順次、モデルチェンジになります。<br />セット内容: <br />【トレー1:28個組・差込角:3/8”】<br />・ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm<br />・ディープソケット(6角)…10・12・13・14・15・16・17・18・19mm<br />・ラチェットハンドル…200mm<br />・エクステンションバー…250mm<br />・ロッキングエクステンションバー…75mm<br />・ユニバーサルジョイント<br />・ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)<br />・トレー材質…ポリエチレン<br />【トレー2:23個組】<br />・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm<br />・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm<br />・トレータイプ:375×180×45(H)mm<br />【トレー3:4個組】<br />・160mm ラジオペンチ<br />・160mm ニッパー<br />・150mm ニッパー(バネ付)<br />・200mm ペンチ<br />・トレータイプ:377×187×33(H)mm<br />【トレー4:5個組】<br />・200mm モンキーレンチ<br />・250mm モンキーレンチ<br />・150mm ラジオペンチ<br />・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)<br />・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)<br />・トレータイプ:375×180×45(H)mm<br />【トレー5:9個組】<br />・(+)ドライバー:<br />#1×5.0mm(軸長:75mm)<br />#2×6.0mm(軸長:100mm)<br />#3×8.0mm(軸長:150mm)<br />・(-)ドライバー:<br />3.0×0.6mm(軸長:75mm)<br />5.0×1.0mm(軸長:75mm)<br />6.0×1.2mm(軸長:100mm)<br />8.0×1.6mm(軸長:150mm)<br />・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)<br />・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)<br />・トレータイプ:375×180×45(H)mm<br />【トレー6:4個組】<br />・ピンポンチセット<br /> 4×120mm センターポンチ<br /> 3×120mm テーパーピンポンチ<br /> 4×150mm ピンポンチ<br /> 5×129mm エボシタガネ<br /> 12×129mm 平タガネ<br />・シクネスゲージ:<br />0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm<br />・ボールピンハンマー<br />・プラスチックハンマー<br />・トレータイプ:375×180×45(H)mm
[163個組] 航空機整備用工具セット エスコ[163個組] 航空機整備用工具セットエスコ
810,000税込891,000
1セット(1セット)
8日以内出荷
トレー1(セット詳細)。(凹1/4”×凸3/8”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/4”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/2”)ソケットアダプター。【ビットセット】。クイックチェンジホルダー。(+)ビット:#1・#2・#3×各2。(-)ビット:0.6×4.5・1.2×6.5・1.2×8mm。ビット(Torx内径ネジ用):T6・T15・T20。ビット(TORQ-SETネジ25mm用):4・6・8・10mm×各2。ビット(INHEX ネジ用):5/64”・9/64”・1/8”・3/16”・5/32”・7/64”・3/32”・7/32”。ソケットアダプター(1/4"HEX×1/4"DR)。トレー2(セット詳細)。トレー3(セット詳細)。
寸法(mm)キャリーケースサイズ:581(W)×381(D)×455(H)、シクネスゲージ:0.05~1全長(mm)(1/4”)ラチェットハンドル(Hexビット用):117、(1/4”)エクステンションバー:38、(1/4”)ドライバーハンドル :150、(1/4”)ビットホルダー:25、(1/4”)ユニバーサルジョイント:38、(1/4”)ラチェットハンドル(クイックリリース):117、(1/4”)ラチェット式ドライバーハンドル :250、(3/8”)エクステンションバー:75・240、(3/8”)スピーダーハンドル :408、(3/8”)ビットホルダー:32 、差込:5/16”ビット用、(3/8”)ユニバーサルジョイント:60、(3/8”)ラチェットハンドル :193、ウォーターポンププライヤー:240、ノギス:150、フレキシブルピックアップ:540、ロッキングプライヤー:175、ワイヤーツイスター:230測定範囲(mm)デプスゲージ:0~30刃長(mm)折り畳み式ケーブルナイフ:90伸縮範囲(mm)サービスミラー(伸縮型):178~920入組点数163口幅(mm)モンキーレンチ:最大24寸法(inch)(1/4”)ソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ディープソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ユニバーサルソケット(12角):1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”、(3/8”)ソケット(12角):1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・15/16”・1”、(3/8”)ディープソケット(12角):5/8”・11/16”・3/4”・7/8”スパナサイズ(mm)片目片口スパナ:1-1/8”総質量(kg)28
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら