工具セット :「のこ 替刃」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D) ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H) 入組点数27 総質量(kg)2.25
1セット(1セット)
13,900 税込15,290
翌日出荷