工具セット :「メジャーテープ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D) ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H) 入組点数27 総質量(kg)2.25
1セット(1セット)
13,900 税込15,290
翌日出荷

セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
1セット
15,900 税込17,490
翌日出荷

仕様ペンチ:160mm セット内容(+)ドライバー(先端×軸長):#1×100mm(-)ドライバー(先端×軸長):5×100mm(-)検電ドライバー:検電範囲AC500V以下モンキーレンチ:200mmラジオペンチ:159mmペンチ:160mmメジャー:テープ幅19mm×5mHexビット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm絶縁テープピンセットカッターナイフはさみフラッシュライトミニハクソーフレームクロウハンマープラスチックケース アズワン品番64-7908-71
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷