工具セット :「モンキー差し」の検索結果
工具セットは、さまざまな種類の工具がひとつのケースに収納された状態の製品です。使用頻度の高い工具がコンパクトに収納されており、ケースは持ち運びしやすい点が特徴。作業内容のニーズに合わせ、一般用、自動車整備用、産業機械用などさまざまなタイプの工具セットを選ぶことが可能です。ペンチ、ニッパー、レンチなど代表的な工具で構成されているセットから引き出し式のトレイに100点以上の工具が入ったセットまで、種類も豊富に展開されています。
セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D)
ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)
入組点数27
総質量(kg)2.25
1セット(1セット)
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
仕様ミニハクソー:150mmブレード用検電ドライバー:(-)5.0mm
セット内容11点組電工ペンチ:(呼)150mmラジオペンチ:(呼)150mmモンキーレンチ:(呼)200mm(グリップ付)ネイルハンマー:360g差替式ドライバー:(+)#1・#2、(-)5.0・6.0mm検電ドライバー:(-)5.0mmミニハクソー:150mmブレード用メジャー(ストッパー付):16mm×3mフラッシュライトカッターナイフ
質量(kg)2.0
ケース寸法(mm)235(W)×295(D)×60(H)
材質(ケース)ポリプロピレン製
アズワン品番64-7908-72
1個
¥8,140
税込¥8,954
8日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。