工具セット :「自転車 ケース」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
本製品は従来の形状のツールセットと異なり、新しい形状構造となります。見た目のインパクトはもちろんの事、本形状には様々なメリットを持ち合わせており、末長くご愛用頂けるそんな利便性を兼ね備えたキットです。本製品には120個のビットを収納しています。様々な形状がある電子機器などに対応いたします。大物家具には向きませんが比較的小さいネジにて取り付けてある家具や自転車部品などでもご利用頂けます。従来のツールセットと異なり、ツールを交差するように収納する仕組みです。これにより空間を有効活用しコンパクトに収納できるようになっています。交差構造を採用することで、無駄な空間を減らし、円柱デザインにすることで、従来同数のツールをまとめたツールセットと比較して、約52%の体積を減らしました。長方形のツールセットと比べて、円柱デザインは非常に収納しやすく、場所を取りません。
寸法(mm)7×77×160
質量(g)664
材質(ビット)CR-Vクロムバナジウム鋼
ビット寸法(mm)C4×L28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
本製品はラチェットドライバーと呼ばれるもので、従来のスクリュードライバーと比べて非常に作業効率が良く、少ない力でしっかりとネジを閉めることができるドライバーです。ラチェットドライバーには特殊なギア構造が搭載しており、自転車のペダルのように片方にしか回転しないようになっております。そのため、ネジを回す際、あるいは外す際に、一回ずつネジにヘッドを当て直す必要がなく、連続してネジを回すことができます。これにより、従来のスクリュードライバーと比べて、非常に短時間にネジを回すことが可能で、作業効率が大幅に上がります。製品は従来のドライバーと異なり、T字の形状で設計しています。従来のドライバは回すために強く握る必要があり、力も伝えにくいデメリットがございます。それによりネジが固く締緩しにくいと感じる事がございます。本製品は、ドライバを強く握らなくてもダイレクトに力をとたえられる事から、結果として少ない力で効率的にネジを回すことが可能です。このように力を単純化をすることで、ネジを回す疲労と負担を減らします。また、表面に対して平行した力を入力できるので、締緩作業を安定させます。ネジが曲がって入るなど入りにくいなどの問題を低減させます。
質量(g)664
材質(ビット)S2スチール
入組点数40
ビット【H1.5、 H2、 H2.5、 H3、 H4、 H5、 H6、 H6.35、 H8、H4、 H5】【SL3、 SL4、 SL5、 SL6、SL5、 SL6】【PH0、 PH1、 PH2、 PH3、PH1、 PH2】【T8H、 T10H、 T15H、 T20H、 T25H、 T27H、 T30H、 T40H、T15H、 T30H】【 T5、 T6】【U4 、 U6】【PZ1、 PZ2、 PZ3】
ビット寸法(mm)H6.35×45/H6.35×25
サイズ(mm)約94×39×167
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
8日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。