工具セット :「ストレート」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEXツール12点、計90点のブランドツールを装備。 ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。 カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。 ラベル欄はラベル用シール2枚付き。 人間工学に基づく安定したハンドル。 ABS素材を使用した頑丈な仕様、ブラック。 アルミ製フレーム。 金属ヒンジ。 ふたの中に書類入れがあります。 汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。 押しボタンで固定できる高さ70mmのベーストレイは、インサートで分割できます。 カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。 合計54個のインサートオプション。
収納可能質量(kg)最大20 容量(L)33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×515×280(外部)、350×480×200(内部) 質量(g)12800 入組点数90
1セット
299,800 税込329,780
翌日出荷

KNIPEXツール27点、計68点のブランドツールを装備。 一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済み。 ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。 カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。 ラベル欄はラベル用シール2枚付き。 人間工学に基づく安定したハンドル。 ABS素材を使用した頑丈な仕様、ブラック。 アルミ製フレーム。 金属ヒンジ。 ふたの中に書類入れがあります。 汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。 押しボタンで固定できる高さ70mmのベーストレイは、インサートで分割できます。 カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。 合計54個のインサートオプション。
収納可能質量(kg)最大20 容量(L)33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×515×280(外部)、350×480×200(内部) 質量(g)11590 入組点数68
1セット
299,800 税込329,780
当日出荷

プライヤーレンチ:86 03 250、コブラウォーターポンププライヤー:8701-250SB、コブラXLウォーターポンププライヤー:87 01 400、絶縁強力斜ニッパー:74 06 180、絶縁先長ラジオペンチ:26 16 200、コントロールキャビネットキー:001101、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm:90958、Heyco社製カッターナイフ18mm:16640003、Picard社製300gハンマー:101-0300、Rennsteig社製タガネ250mm:3402501、Stabila社製水平器300mm:02281、Wera社製マイナスドライバー3.5・5.5mm:006110・006120、Wera社製ヘクスローブドライバー:TX15・TX20・TX25(006172・006174・006176)、Wera社製プラスドライバー:PH1・PH2(006152・006154)、Wera社製貫通ドライバー7.0・9.0mm(018266・018268)、Wera社製検電ドライバー:005655、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ:004018、Wera社製スパナ:10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット:1.5-10mm(022086)。52本のツールセット。プロ仕様の丈夫なツールボックス。衛生設備および建築設備でのさまざまな作業に使用可能。高さ60mmのベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割可能。ベーストレイのカバープレートには6つの大きなツールポケットが付いています。ツールの重量があっても、安定したラチェット式ヒンジが、必要に応じてカバーを開いたまま保持します。2つのスチール製フリップロックで施錠して、中身が盗まれないように保護します。Con-Pear素材のカバーパネルとツールパネル、ABS材料から作られた耐久性のある仕様。
質量(g)9600 内寸(mm)B460×H310×T190 最大荷重(kg)20
1セット
219,800 税込241,780
3日以内出荷

KNIPEXツール12点、計90点のブランドツールを装備。 防塵、防水性、熱耐性で最も過酷な使用条件にも耐えます。 ヒンジ内のガスショックアブソーバー。 カバーは空気圧で衝撃が緩和されます。 ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネル。 合計147個のインサートオプション。 アルミ製インサート付きのベーストレイ。 持ち運びに便利な伸縮式ハンドル。 滑らかに動く大型キャスター。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)609×263×428(外部)、540×229×364(内部) 質量(g)17400 入組点数90
1セット
359,800 税込395,780
翌日出荷