工具セット :「外し」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高品質工具63点のセットです。伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター付きです。ケースを安全にロックする3桁のダイヤル錠付属します。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れあります。取り外し可能なツールパネルです(13個のツールポケット付)合計95個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(kg):35
質量(g)11550
容量(L)38
外寸(mm)W520×H435×D290
内寸(mm)W490×H370×D110
入組点数63
1個
¥319,800
税込¥351,780
翌日出荷
KNIPEXツール12点、計90点のブランドツールを装備。
ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。
カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。
ラベル欄はラベル用シール2枚付き。
人間工学に基づく安定したハンドル。
ABS素材を使用した頑丈な仕様、ブラック。
アルミ製フレーム。
金属ヒンジ。
ふたの中に書類入れがあります。
汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。
押しボタンで固定できる高さ70mmのベーストレイは、インサートで分割できます。
カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。
合計54個のインサートオプション。
収納可能質量(kg)最大20
容量(L)33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×515×280(外部)、350×480×200(内部)
質量(g)12800
入組点数90
1セット
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
KNIPEXツール27点、計68点のブランドツールを装備。
一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済み。
ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。
カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。
ラベル欄はラベル用シール2枚付き。
人間工学に基づく安定したハンドル。
ABS素材を使用した頑丈な仕様、ブラック。
アルミ製フレーム。
金属ヒンジ。
ふたの中に書類入れがあります。
汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。
押しボタンで固定できる高さ70mmのベーストレイは、インサートで分割できます。
カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。
合計54個のインサートオプション。
収納可能質量(kg)最大20
容量(L)33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×515×280(外部)、350×480×200(内部)
質量(g)11590
入組点数68
1セット
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
ストリッパー:11 06 160、電工ナイフ:98 52、皮むきナイフ:985303、ケーブルカッター:200mm(95 16 200)、1/2SQ Tハンドル:9840、1/2SQソケット:10・11・12・13・14・17・19・22・24mm(9847-10・11・12・13・14・17・19・22・24)、1/2SQラチェットハンドル:9842、1/2SQエキステンションバー:125・250mm(9845-125・250)、ペンチ:145mm(08 26 145)、ウォーターボンブプライヤー:250mm(87 26 250)、プラスネジ用ドライバー:#1・#2(9824-01・02)、ポジドライブ用ドライバー:#1・#2(9825-01・02)、マイナスドライバー:2.5・4.0・5.5・6.5mm(9820-2.5・4.0・5.5・6.5)、スパナ:10・13・14・17・19・22mm(9800-10・13・14・17・19・22)、メガネレンチ:10・13・14・17・19・22mm(9801-10・13・14・17・19・22)、ニッパ:160mm(70 06 160)、スリムポジ用ドライバー:#2(9825-02SLS)、クランプ:6個(986402)。電気設備工事用の絶縁されたツールを揃えています。1000V絶縁です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。頑丈な構造のABS樹脂製のツールケースです。ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。ケースのハンドルは大変握りやすく、底部にトロリー(キャリーカート)を装着することもできます。ヒンジは金属製で耐久性に優れています。ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。ケースの開き角は45°及び90°に固定してロックすることができるためケースが倒れる心配はありません。3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。底面は2箇所のチルトロックで固定できます。底皿は高さが58mmで、仕切り板が付属します。大きな工具ポケッが6個付属したカバープレートボタンで固定します。
仕様キャリーカート品番:002140T (別売)
質量(g)15095
耐荷重(kg)30
深さ(mm)内:110/100
高さ内寸(mm)370
幅内寸(mm)490
外寸法・幅(mm)520
外寸法・高さ(mm)435
ケース品番989915LE
外形深さ(mm)290
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。