ポジ用ドライバー:#0・#1・#2(9825-00・01SL・02SL)、プラスドライバー:#0・#1・#2(9824-00・01SL・02SL)。透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツールです。視覚効果の高いパッケージデザインです(フック用の幅広穴が空いています)。1000V絶縁のドライバーセットです。人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザインです。材質はクロムバナジウムモリブジン鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
質量(g)500
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上先端部:研磨
ボックス(mm)W170×H370×D40
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
マイナスドライバー:3.0・4.0・5.5・6.5mm(9820-3.0・4.0・5.5・6.5)、プラスドライバー:#1・2(9824-01・02)。透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。ハンドルはマルチコンポーネントグリップで絶縁、VDEテスト済み。
質量(g)510
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
セット内容:絶縁ロングラジオペンチ(26 16 200)、絶縁斜ニッパー(70 06 160)、Wera社製絶縁マイナスドライバー0.6×3.5mm・1.0×5.5mm(006110・006120)、Wera社製絶縁プラスドライバーPH2(006154)透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。絶縁ラジオペンチ、絶縁ニッパー、絶縁ドライバーのセット。プライヤーはクロムメッキされています。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
質量(g)780
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
ボックス(mm)W170×H370×D40
1セット
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
セット内容:コンビネーションプライヤー(0307-200)、ニッパー(7007-160)、マイナスネジ用ドライバー(9820-3.5・9820-4.0・9820-5.5)、プラスネジ用ドライバー(9824-00)、切替え式ラチェット(9842)、エクステンションバー(9845-125・9845-250)、6角ネジ用ボックスレンチソケット(9847-10・9847-11・9847-12・9847-13・9847-14・9847-17・9847-19)、ケーブルナイフ(98 52)電気設備工事用の絶縁されたツールを揃えています。1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。耐衝撃性に優れたプラスチックケース。ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット。固定可能なパーティション。
幅(mm)ケース:360
高さ(mm)ケース:110
質量(g)3675
ポケット数17個
ケース深さ(mm)310
1組
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
マイナスドライバー:3.0・4.0・5.5・6.5mm(9820-3.0・4.0SL・5.5SL・6.5SL)、プラスドライバー:#1・#2(9824-01SL・02SL)。透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツールです。視覚効果の高いパッケージデザインです(フック用の幅広穴が空いています)。1000V絶縁のドライバーセットです。人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザインです。材質はクロムバナジウムモリブジン鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
質量(g)550
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上先端部:研磨
ボックス(mm)W170×H370×D40
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ケーブルニッパー:95 16 165、エンドスリープ用圧着プライヤー:97 78 180、ラジオペンチ:2526-160、ウォーターポンププライヤー:87 01 180、ストリッパー:1262-180、ユニバーサルエルゴストリップ:1695-01 SB、ニッパー:74 06 200、プラスマイナスポジドライバー:#1・#2(9825-01SLS・02SLS)、ニッパー:7806-125SB、折畳定規200mm。
質量(g)1915
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
セット内容はDIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みのクニペックス絶縁ツールから構成されています。
ロールケースに入っています。
ケースはクイックリリースタイプのバックルを採用し、ベルトの調整も可能です。
トラスコ品番447-0150
セット内容200mmペンチ、160mmエンドワイヤーストリッパー、200mmロングラジオペンチ、160mmニッパー、200mmケーブルカッター、スパナ10・13・14・17・19mm、【(-)ドライバー】2.5・4.0・5.5・6.5mm、ケーブルナイフ
質量(kg)2.45
ケース寸法(mm)660×310
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
ポジ用ドライバー:#1・#2(9825-01SL・02SL)、プラスドライバー:#1・#2(9824-01SL・02SL)、マイナスドライバー:2.5・4(9820-2.5・4.0SL)。透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツールです。視覚効果の高いパッケージデザインです(フック用の幅広穴が空いています)。1000V絶縁のドライバーセットです。人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザインです。材質はクロムバナジウムモリブジン鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
質量(g)509
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上先端部:研磨
ボックス(mm)W170×H370×D40
1セット
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
電気分野のほぼあらゆる日常業務の装備を行うことができます。
ケーブルカッター付きで極めて用途の広い電気設備用プライヤーと強力なニッパーを備えたKNIPEX ErgoStrip汎用ストリッピングツール。
寸法(mm)340×167×33
質量(g)540
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
頑丈な構造のABS樹脂製のツールケースの中に標準的なクニペックス製絶縁工具がセットされています。
セット商品数21点
仕様DIN EN/IEC60900適合品
セット内容ペンチ、ワイヤ―ストリッパー、ケーブルストリッパー、ラジオペンチ、電工ニッパ、プライヤーレンチ、ウォーターポンププライヤー、ケーブルカッター200mm、電工ナイフ、[[-]]ドライバー:2.5・4.0・5.5・6.5mm、[[+]]ドライバー:1・2、PZ1、PZ2、検電ドライバー
質量(kg)7.2
差込角(mm)12.7
間口W×奥行D×高さH(mm)480×370×175
1セット
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
電気・通信機器関連技師用。8種類のプライヤーと3種類のドライバーがセットされています。プライヤーのヘッド部はクロームメッキ仕上げ、ハンドルはコンフォートタイプ。ドライバーはDIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。ロールケースの材質は耐久性に優れたポリエステル製。
セット内容コンビネーションプライヤー(0305-160)、絶縁ストリッパー(1115-160)、ラジオペンチ(2505-160)、ロングノーズプライヤー(3015-160、3035-160)、ニードルノーズプライヤー(3115-160)、パワーエンドカッティングニッパー(6705-140)、ニッパー(7005-140)、マイナスネジ用絶縁(ドライバー9520-2.5、9820-4.0)、プラスネジ用絶縁ドライバー(9824-01)
質量(g)1620
1セット
¥61,980
税込¥68,178
翌日出荷
セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、絶縁先長ラジオペンチ(26 16 200)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 180)、プライヤーレンチ(86 03 250)、コブラウォーターポンププライヤー(8701-250SB)、コブラXLウォーターポンププライヤー(87 01 400)、マイナス絶縁ドライバー(9820-3.5・5.5)、絶縁ヘクスローブドライバーT15・T20・T25(9826-15・20・25)、プラス絶縁ドライバー(9824-01・02)、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm(90958)、Heyco社製カッターナイフ18mm(16640003)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Picard社製定規2m(71510-000)、Rennsteig社製タガネ250mm(3402501)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器300mm(02281)、Wera社製検電ドライバー(005655)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット1.5-10mm(022086)、Zenten社製パイプカッター3-35mm/1/8-1 1/2”(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール52点のセット。
質量(g)9170
外寸(mm)W442×H151×D442
内寸(mm)W375×H107×D311
最大荷重(kg)25
1セット
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
ウォーターポンププライヤー以外のツールは全てDIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。耐衝撃性に優れたケース(品番:002115LE)に入っています。他の部品等も一緒に収納できるよう、凹凸のある軟らかいウレタンフォームが入っています。自由にプライヤーを収納することができます。
セット内容絶縁ペンチ(0306-180)、絶縁ロングラジオペンチ(2616-200)、絶縁斜ニッパー(7006-160)、ウォーターポンププライヤー(8803-180)、Wera社製絶縁マイナスドライバー2本(160i;2.5x80、4.0x100mm)、Wera社製絶縁プラスドライバー(162i;PH1x80mm)
質量(g)1430
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)327×65×275
1セット
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
セット内容:自動調整絶縁ストリッパー(12 40 200)、ケーブルナイフ(98 52)、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 04)、ウォーターポンププライヤー(87 01 250)プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(98 24 02 SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(98 25 01 SL)、一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。持ち運びに便利なコンパクトツールケースです。ツールポーチ8個、ツールストラップ7個付きです。トロリーに取り付け可能なバックストラップ付です。
質量(g)2975
外寸(mm)W410×H60×D290
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
セット内容:光発電用ツールケース、ワイヤーストリッパー(1212-12)、絶縁ケーブルカッター(95 16 165)、圧着システムプライヤー(9743-200)太陽光発電用の工具を装備しています。ダイス交換用の取付け工具 (六角ソケットレンチ) 付きです。工具やダイス、ポジショニング補助具を収納するための窪みを付けた発泡樹脂製マット付きです。耐衝撃性のプラスチックケースです。圧着システムプライヤーの圧着圧力は工場で正確に設定しています。ツールケースは耐衝撃性のあるプラスチックを採用しています。
質量(g)1964
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)345×80×280
1個
¥86,980
税込¥95,678
翌日出荷
プライヤーレンチ:86 03 250、コブラウォーターポンププライヤー:8701-250SB、コブラXLウォーターポンププライヤー:87 01 400、絶縁強力斜ニッパー:74 06 180、絶縁先長ラジオペンチ:26 16 200、コントロールキャビネットキー:001101、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm:90958、Heyco社製カッターナイフ18mm:16640003、Picard社製300gハンマー:101-0300、Rennsteig社製タガネ250mm:3402501、Stabila社製水平器300mm:02281、Wera社製マイナスドライバー3.5・5.5mm:006110・006120、Wera社製ヘクスローブドライバー:TX15・TX20・TX25(006172・006174・006176)、Wera社製プラスドライバー:PH1・PH2(006152・006154)、Wera社製貫通ドライバー7.0・9.0mm(018266・018268)、Wera社製検電ドライバー:005655、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ:004018、Wera社製スパナ:10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット:1.5-10mm(022086)。52本のツールセット。プロ仕様の丈夫なツールボックス。衛生設備および建築設備でのさまざまな作業に使用可能。高さ60mmのベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割可能。ベーストレイのカバープレートには6つの大きなツールポケットが付いています。ツールの重量があっても、安定したラチェット式ヒンジが、必要に応じてカバーを開いたまま保持します。2つのスチール製フリップロックで施錠して、中身が盗まれないように保護します。Con-Pear素材のカバーパネルとツールパネル、ABS材料から作られた耐久性のある仕様。
質量(g)9600
内寸(mm)B460×H310×T190
最大荷重(kg)20
1セット
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
ストリッパー:11 06 160、電工ナイフ:98 52、皮むきナイフ:985303、ケーブルカッター:200mm(95 16 200)、1/2SQ Tハンドル:9840、1/2SQソケット:10・11・12・13・14・17・19・22・24mm(9847-10・11・12・13・14・17・19・22・24)、1/2SQラチェットハンドル:9842、1/2SQエキステンションバー:125・250mm(9845-125・250)、ペンチ:145mm(08 26 145)、ウォーターボンブプライヤー:250mm(87 26 250)、プラスネジ用ドライバー:#1・#2(9824-01・02)、ポジドライブ用ドライバー:#1・#2(9825-01・02)、マイナスドライバー:2.5・4.0・5.5・6.5mm(9820-2.5・4.0・5.5・6.5)、スパナ:10・13・14・17・19・22mm(9800-10・13・14・17・19・22)、メガネレンチ:10・13・14・17・19・22mm(9801-10・13・14・17・19・22)、ニッパ:160mm(70 06 160)、スリムポジ用ドライバー:#2(9825-02SLS)、クランプ:6個(986402)。電気設備工事用の絶縁されたツールを揃えています。1000V絶縁です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。頑丈な構造のABS樹脂製のツールケースです。ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。ケースのハンドルは大変握りやすく、底部にトロリー(キャリーカート)を装着することもできます。ヒンジは金属製で耐久性に優れています。ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。ケースの開き角は45°及び90°に固定してロックすることができるためケースが倒れる心配はありません。3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。底面は2箇所のチルトロックで固定できます。底皿は高さが58mmで、仕切り板が付属します。大きな工具ポケッが6個付属したカバープレートボタンで固定します。
仕様キャリーカート品番:002140T (別売)
質量(g)15095
耐荷重(kg)30
深さ(mm)内:110/100
高さ内寸(mm)370
幅内寸(mm)490
外寸法・幅(mm)520
外寸法・高さ(mm)435
ケース品番989915LE
外形深さ(mm)290
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌日出荷
太陽光発電用の工具をコンパクトにまとめた装備セットです。工具やダイス、ポジショニング補助具を収納するための窪みを付けた、発泡樹脂製マット付です。
仕様ダイス交換用の取付け工具(六角ソケットレンチ)付です。
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。