トルクフルな作業が要求される中・大型車、また足回りなどの作業に最適です。
差込角12.7ミリのベーシックセットです。
ツールボックスの2段引出しはベアリング式です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
トルクフルな作業が必要な中、大型車、また足回りの整備に。
セット内容プラグソケットセット内容(mm):16・21、エクステンションバー(mm):125、ラチェットハンドル(mm):250、強力型フレックスハンドル(mm):450、フリーアングルユニバーサルジョイント、メガネレンチ(mm):8×10・12×14・14×17・19×21・22×24、コンビネーションレンチ(mm):10・12・13・14・17、プライヤー、モンキーレンチ、強力ニッパー、ラジオペンチ、スクリュードライバー:[[(-)]]5×75・[[(-)]]6×100、[[(+)]]No.1×75・No.2×100・No.3×150、ソケットハンガー、マグネットソケットインサート
材質/仕上ボックス:スチール
質量(kg)15.7
差込角(mm)12.7
セット数40
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×220
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。