1/2”SQソケットレンチセット。
差込角(sq.)1/2
ケース寸法(mm)481×288×82
セット内容絶縁ソケット(12171VDE-7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・22mm)絶縁ビットソケット(12174VDE-T20・T25・T30)絶縁ビットソケット(12175VDE-XZNM8・M10)絶縁エキステンションバー(12167VDE-3・6・10)絶縁ラチェットハンドル(12165VDE)絶縁マイナスドライバー(4660VDE-1・2・3・4)絶縁プラスドライバー(4665VDE-1・2・3)絶縁ヘクスローブドライバー(4675VDE-T8・T10・T15・T20・T25・T30)絶縁ペンチ200mm(6501VDE)絶縁平ペンチ160mm(6508VDE)絶縁ラジオペンチ200mm(6530VDE)絶縁ウォーターポンププライヤー250mm(6551VDE)絶縁斜ニッパー180mm(6602VDE)絶縁ケーブルカッター220mm(6630VDE)絶縁ナイフ(12188VDE)絶縁テープ(12191VDE)絶縁サイン(12192VDE・12193VDE)絶縁ケーブルエンドキャップ(12194VDE・12195VDE)ツールケース(13209VDE)
差込角(HEX)3/8
1セット
¥499,800
税込¥549,780
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。