絞り込み
ブランド
  • BONDHUS(4)
  • Beta(2)
  • エイト(1)
  • エスコ(1)
  • トップ工業(1)
  • WISE(若穂囲製作所)(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • TSUNODA(ツノダ)(1)
二面幅(mm)
  • 1.5(2)
  • 4(4)
  • 4×5(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 19(1)
二面幅(inch)
  • 5/32(1)
全長(mm)
  • 175
  • 50(31)
  • 56(27)
  • 63(25)
  • 80(42)
  • 90(68)
  • 100(53)
  • 101(29)
  • 112(67)
  • 125(46)
  • 126(39)
  • 140(42)
  • 142(28)
  • 150(23)
  • 160(45)
  • 170(17)
  • 180(44)
  • 190(17)
  • 200(52)
  • 224(36)
  • 250(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T型クイックターンレンチ TSUNODA(ツノダ)T型クイックターンレンチTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
T型スピンレンチ トップ工業T型スピンレンチトップ工業(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。 本締め可能です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ピアスボールレンチ WISE(若穂囲製作所)ピアスボールレンチWISE(若穂囲製作所)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
従来の六角レンチでは反復角度が約60度必要でした。 ピアスボールレンチは表裏で棒レンチの角度が15度ずれているため、反復角度が30度で締め付け可能です。 2サイズ使用できる両口タイプです。
用途狭い場所のねじ締めに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
T形スライド式六角棒レンチ”951” BetaT形スライド式六角棒レンチ”951”Beta
2,598税込2,858
1本
当日出荷
同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 高トルクの締め付けに適しています。
材質(軸)ニッケルクロム合金鋼材質スライドバー:クロムバナジウム鋼形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
T-ハンドル・スターレンチ BONDHUST-ハンドル・スターレンチBONDHUS(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スライド式六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
ループ・T-ハンドル スタンダード BONDHUSループ・T-ハンドル スタンダードBONDHUS
859税込945
1本
当日出荷から8日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型軸長(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
エイト 六角棒スパナ 標準寸法(ミリ) エイトエイト 六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)エイト
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
スライド式Tハンドルトルクスレンチ Betaスライド式TハンドルトルクスレンチBeta
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
同サイズの先端3カ所で締付が可能です。T型オレンジグリップモデルと比較して、より大きなトルクを加える事が出来ます。早回しがしやすいT型六角レンチです。
材質【スライドバー】クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ材質(軸)ニッケルクロム合金鋼
ループ・T-ハンドル スタンダード BONDHUSループ・T-ハンドル スタンダードBONDHUS
839税込923
1本
当日出荷から9日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状T型軸長(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
4.0mm六角棒レンチ/T型(スライド式) エスコ4.0mm六角棒レンチ/T型(スライド式)エスコ
4,740税込5,214
1個
翌日出荷
軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)4全長(mm)175先端形状六角サイズ規格ミリ
プロホールドT-ハンドル・スターレンチ BONDHUSプロホールドT-ハンドル・スターレンチBONDHUS(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ/レンチ