262件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)41 全長(mm)405 トラスコ品番837-0450 材質工具鋼 質量(kg)2
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

1丁
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

サイズ規格ミリ 形状ナイフ型 トラスコ品番837-0358 セット内容2.5、3、4、5、6、8、10 材質工具鋼 質量(g)290
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状ナイフ型 トラスコ品番837-0359 セット内容3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8、7 材質工具鋼 質量(g)410
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

高品質の冷間鍛造製です。 サイドオフセット15度のスリムなあごでタイトスペースでの使用性が向上しました。
商品構成単品
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ジョーの先端4.5mmの薄口タイプです。全長218mmでありながら最大開口38mmと全長350mm相当の開口幅です。握力を均等に分散し作業上の怪我のリスクを軽減するエルゴグリップを採用しています。
最大口開き(mm)38 全長(mm)218 トラスコ品番384-9597 質量(g)325
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

ジョーが開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 クロムバナジウム鋼を採用しています。 目盛付です。 限られた作業スペースに最大限対応できる15°型です。
用途ボルト・ナットの脱着作業。
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長が短く、開口長が大きいため狭所での作業に活躍します。全体的に薄口仕上げで狭いところへのアクセスがスムーズです。 目盛付
用途ボルト・ナットの脱着作業。 材質スウェーデン特殊鋼
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
4,798 税込5,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番437-1283 セット内容8点/10、11、12、13、14、17、18、19(mm) 質量(g)880
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
3,298 税込3,628
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1丁
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐電圧試験済み。使いやすい60°オフセット仕様。
用途電気工事などに使用します。
1丁
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大口開き(mm)39 全長(mm)218 仕様全長218mm、開口39mm、先端厚み6mm、重量340g。 トラスコ品番411-1460 材質特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂 質量(g)340
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷

1本
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ジョーを反転させることによりパイプレンチとしても使用可能。ギザ付きジョーは高周波焼入れ(HRC54-57)されており強靭。現場でなめたナット、ボルト、パイプ等の回転、固定が出来ます。人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 材質ステンレス鋼
1丁
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二面幅(mm)21.0×24.0 全長(mm)240 トラスコ品番757-3324 質量(kg)0.211 商品構成単品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

二面幅(mm)27 全長(mm)180 トラスコ品番813-1978 材質特殊工具鋼 質量(g)305 商品構成単品
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷

1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

材質特殊工具鋼(クローム仕上げ)、グリップ部:樹脂
1セット(5個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
2,398 税込2,638
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1本
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

二面幅(mm)30 全長(mm)190 トラスコ品番813-1979 材質特殊工具鋼 質量(g)430 商品構成単品
1本
5,298 税込5,828
欠品中

1丁
16,980 税込18,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質合金鋼 全長(mm)155 仕上Phosphate 材質(ハンドル)金属 レンチモンキーレンチmm 入数(個)40
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

1丁
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1丁
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セット内容片口スパナセット 材質合金鋼 サイズ(セットのサイズ)4→7mm シリーズ1933M 仕上クロム 入数(個)6 各種認証VDE:1000V認証なし
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

ヘッド部は15度と80度オフセットされているので狭い箇所でも作業できます。両エンド共同じサイズなので4つのポジションでボルト・ナットを捉えることができます。ヘッドの先端は45度角を落としてあるのでレンチの抜き差しがスムーズに行えます。弧型のデザインはV字型より強度が増し、口が広がるのを防ぎます。薄いヘッド設計は高いアクセス性に貢献しています。サテン仕上げは錆び防止すべり防止に効果があります。技術者向けに。メンテナンス業者用。
セット内容15点:JHW-1104MM、1105MM、1105.5MM、1106MM、1107MM、1108MM、1109MM、1110MM、1111MM、1112MM、1113MM、1114MM、1115MM、1116MM、プライヤー125mm 材質特殊工具鋼 商品番号755-3307 商品構成セット品 アズワン品番68-0709-90
1セット(15丁)
29,980 税込32,978
10日以内出荷

最大口開き(mm)32 全長(mm)170 トラスコ品番411-1451 材質特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂 質量(g)196
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷