商品豆知識
Tハンドルタイプの六角レンチ。
ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。
ブレードはクロームバナジウム鋼製。
焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ。
先端が面取りされているのでねじの挿入が容易です。
狭い穴や奥まった場所に六角ねじを簡単に挿入したり取り出せる画期的使い易さのTハンドル六角レンチです。
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
レンチ先端に付けたリテイナーリングの働きで、六角穴付ねじを保持できます。手の届きにくい深い穴、狭い場所にも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことができます。HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジウム鋼にクロームメッキをほどこしています。
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。
手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。
硬度はHRC56~58です。
サイズ規格ミリ
形状T型
先端形状六角
奥まった場所に六角ねじを挿入したり、六角ねじを取り出すのに威力を発揮します。
ブレードはクロームバナジウム鋼製。
焼き入れ、ニッケルメッキ仕上げ。
先端形状六角
レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状で、とても使いやすいです。硬度はHRC56~58です。
付属品スタンド
トラスコ品番492-2395
セット内容3、4、5、6、8、10(mm)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。