商品豆知識
ミゼット"オープンエンドレンチ:短いシャンクとスリムヘッドで限られたスペースでの操作が容易です
15°と75°のヒンジ式のヘッドで、標準のレンチではアクセスできないナットに干渉することができます
サテンクローム仕上げ
用途オープンエンドレンチ
質量(g)60
寸法A(inch)5/8
寸法B(mm)33
寸法E(mm)4.5
寸法L(mm)140
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
シリーズ = 39.JE。セットのサイズ = 3.2 → 11 mm。個数 = 10。VDE/1000V認証 = なし。プレゼンテーション:ボックス又はロールセットで提供されます。
商品構成セット品
1個
¥25,590
税込¥28,149
7日以内出荷
絶縁材でカラーコーティングしています。電気工事用。
仕様●二面幅寸法(mm):12●全長(mm):125●厚さ(mm):10●対辺寸法(mm):12●対辺(mm):12●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●材質/仕上:本体/構造用鋼、表面/樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:345-1142
アズワン品番67-2279-38
1本
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
絶縁材でカラーコーティングしています。電気工事用。
仕様●二面幅寸法(mm):13●二面幅寸法(インチ):0.51●全長(mm):135●厚さ(mm):11●対辺寸法(mm):13●対辺(mm):13●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●材質/仕上:本体/構造用鋼、表面/樹脂●注意:使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:345-1161
アズワン品番67-2279-36
1本
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
スパナの種類 = オープンエンドスパナ。メートル系サイズ = 3.2 mm, 5.5mm。全体長さ = 90 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 3.2 x 5.5 mm。オープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
全長(mm)90
商品構成単品
1個
¥1,470
税込¥1,617
7日以内出荷
スパナの種類 = オープンエンドスパナ。メートル系サイズ = 10 mm, 11mm。全体長さ = 152 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 10 x 11 mm。オープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
全長(mm)152
商品構成単品
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
スパナの種類 = オープンエンドスパナ。メートル系サイズ = 4 mm, 5mm。全体長さ = 90 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 4 x 5 mm。オープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
全長(mm)90
商品構成単品
1個
¥1,540
税込¥1,694
7日以内出荷
スパナの種類 = オープンエンドスパナ。メートル系サイズ = 6 mm, 7mm。全体長さ = 120 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 6 x 7 mm。オープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
全長(mm)120
商品構成単品
1個
¥1,050
税込¥1,155
7日以内出荷
収納BOX付属
厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています
ヘッドは15°ヒンジ式です
サテンクローム仕上げ
用途オープンエンドレンチ
質量(g)1200
呼び寸法(mm)8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19-21×23-22×24
商品構成セット品
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
「ミゼット」オープンエンドレンチ:短いシャンクとスリムヘッドで限られたスペースでの操作が容易です
15°と75°のヒンジ式のヘッドでは、標準のレンチではアクセスできないナットに干渉することができます
サテンクローム仕上げ
用途オープンエンドレンチ
質量(g)20
寸法L(mm)100
寸法A(mm)10
寸法B(mm)22
寸法E(mm)3
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています。
ヘッドは15°ヒンジ式です。収納BOX付属。
用途オープンエンドレンチ
質量(kg)4.6
仕上サテンクローム仕上
呼び寸法(mm)3.2×5.5/4×5/6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/21×23/22×24/26×28/27×29/30×32/36×41/38×42
商品構成セット品
1個
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
収納BOX付属
厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています
ヘッドは15°ヒンジ式です
サテンクローム仕上げ
用途オープンエンドレンチ
質量(g)580
呼び寸法(mm)3,2×5,5-4×5-6×7-8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19
商品構成セット品
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
スパナの種類 = オープンエンドスパナ。メートル系サイズ = 14 mm, 15mm。全体長さ = 182 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = クロム。サイズ = 14 x 15 mm
全長(mm)182
商品構成単品
1個
¥1,730
税込¥1,903
7日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。