スパナ/レンチ :「4mm」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルが180°回転するので、差し替え無しで連続して締め付け、緩め作業が可能です。縦に使うことで深い場所にあるネジにも届き、回すことができます。ハンドルを回転させることで、障害物を避けてネジを回すことができます。
用途狭い場所や障害物のある場所での作業に最適です。 付属品ホルダ トラスコ品番195-0155 セット内容T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50 材質特殊合金鋼
1セット(4本)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

先端部分の厚みが薄いので、キャスター等の狭い部分のナット等を回すことが可能です。疲れにくく、痛くなりにくいグリップ形状です。
用途キャスターの取り付けから機械設備・自動車の整備等、狭い場所のボルト・ナットの着脱に最適です。
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルが180°回転するので、差し替え無しで連続して締め付け、緩め作業が可能です。縦に使うことで深い場所にあるネジにも届き、回すことができます。ハンドルを回転させることで、障害物を避けてネジを回すことができます。
用途狭い場所や障害物のある場所での作業に最適です。 付属品ホルダー トラスコ品番195-0154 セット内容3×4/5×6/7×8/10×12 (3、4、5、6、7、8、10、12(mm)) 材質特殊合金鋼 寸法対辺寸法×全長(mm):3.0/4.0×250、5.0/6.0×250、7.0/8.0×250、10.0/12.0×270 対辺(mm)3~12
1セット(4本)
7,698 税込8,468
翌日出荷

コンパクトにまとめられた六角レンチです。ナイフ形に収納でき、携帯性に優れています。
用途六角穴付ボルトの締め付けや取り外し作業に最適です。車載工具としてもお使い頂けます。 トラスコ品番126-9395 セット内容2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0(mm) 材質ニッケルクロムモリブデン鋼、表面処理:ニッケルメッキ タイプ折込式6本組
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷