商品豆知識
フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。
用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。
サイズ規格インチ
材質EX剛金
全長(mm)74
軸長(mm)40
フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。
用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。
サイズ規格ミリ
材質EX剛金
全長(mm)74
材質/仕上特殊合金鋼
軸長(mm)40
ショートタイプ(短軸仕様)7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)。狭い場所で作業しやすく、指が入る曲げ角度95度
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めに
セット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ショートサイズ)、ホルダー
タイプショート
対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
サイズ規格ミリ
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ロングタイプ7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めに
セット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ロングサイズ)、ホルダー
タイプロング
対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
サイズ規格ミリ
1セット
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
スタンダードサイズ7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めに
セット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(スタンダードサイズ)、ホルダー
タイプスタンダード
対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
サイズ規格ミリ
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。