使いやすいロングタイプ
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】1.5【W-110-2】2.0【W-110-2.5】2.5【W-110-3】3.0【W-110-4】4.0【W-110-5】5.0【W-110-6】6.0
形状L型
トラスコ品番370-8403
セット内容ボールポイントレンチ【W-110-1.5】【W-110-2】【W-110-2.5】【W-110-3】【W-110-4】【W-110-5】【W-110-6】
材質特殊合金鋼
質量(g)130(ボールポイントレンチ)【W-110-1.5】2【W-110-2】3【W-110-2.5】6【W-110-3】9【W-110-4】18【W-110-5】31【W-110-6】51
硬度(ボールポイントレンチ)HRC59
寸法A(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】14【W-110-2】16【W-110-2.5】18【W-110-3】20【W-110-4】25【W-110-5】28【W-110-6】32
止ねじボールポイントレンチ【W-110-1.5】M3【W-110-2】M4【W-110-2.5】M5【W-110-3】M6【W-110-4】M8【W-110-5】M10【W-110-6】M12
寸法B(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】80【W-110-2】96【W-110-2.5】111【W-110-3】127【W-110-4】142【W-110-5】160【W-110-6】180
先端形状ボールポイント
六角穴付ボルトボールポイントレンチ【W-110-1.5】M1.6/M2【W-110-2】M2.5【W-110-2.5】M3【W-110-3】M4【W-110-4】M5【W-110-5】M6【W-110-6】M8
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ硬質ハードクロムメッキ
1セット(7本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
材質特殊合金鋼
硬度HRC59
先端形状ボールポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ硬質ハードクロムメッキ
障害物に当たりにくい
全長ショートタイプ
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0
形状L型
セット内容W-112-1.5、W-112-2、W-112-2.5、W-112-3、W-112-4、W-112-5、W-112-6
材質特殊合金鋼
質量(g)1、2、3、6、11、19、31
寸法A(mm)14、16、18、20、25、28、32
止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
寸法B(mm)51、58、65、74、78、89、101
先端形状ボールポイント
質量(g/セット)83
六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8
傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げハードクロムメッキ
1セット(7本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
狭い所にも入りやすい
首下ショートタイプ
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0
形状L型
セット内容W-111-1.5、W-111-2、W-111-2.5、W-111-3、W-111-4、W-111-5、W-111-6
材質特殊合金鋼
質量(g)2、3、5、8、16、28、46
寸法A(mm)4、5、6、8、9、11、13
止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
寸法B(mm)81、96、111、127、142、160、180
先端形状ボールポイント
質量(g/セット)117
六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8
傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げハードクロムメッキ
1セット(7本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
材質特殊合金鋼
先端形状ボールポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げハードクロムメッキ
首下、全長ともにショート
取り回し抜群!
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0
形状L型
セット内容W-113-1.5、W-113-2、W-113-2.5、W-113-3、W-113-4、W-113-5、W-113-6
材質特殊合金鋼
質量(g)1、2、3、5、9、17、27
寸法A(mm)4、5、6、8、9、11、13
止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
寸法B(mm)51、58、65、74、78、89、101
先端形状ボールポイント
質量(g/セット)74
六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8
傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げハードクロムメッキ
1セット(7本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。