スパナ/レンチ :「差込角 19mm」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミトロイギヤレンチ
安全ピン付です。オーバートルクによる本体破損を防止します。全長が長くなったラチェットハンドルで作業効率アップしました。
用途大型ボルト・ナットの着脱用。橋梁・土木建築・大型車両など現場で倍力機構に。 トラスコ品番467-9768 質量(kg)6.7 最大出力トルク(N・m)1225 倍率3.5 最大入力トルク(N・m)350 入力部の差込角(mm)19.0(□3/4) 出力部の差込角(mm)19.0(□3/4)
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

ミトロイギヤレンチ
安全ピン付です。オーバートルクによる本体の破損を防止します。 自在ハンドルがまわることにより使用する場所を問わず作業が楽々行えます。
トラスコ品番239-3417 質量(kg)20.7 差込角(mm[inch])(出力部)38.1[1-1/2”]、(入力部)19.0[3/4”] 最大トルク(N・m)(出力トルク)4900、(入力トルク)340 倍率(実質)14.4 本体質量(kg)12.5
1台
459,800 税込505,780
7日以内出荷