スパナ/レンチ :「ポーク」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7.5° 回転する口と二重六角形の形状の組み合わせにより、配置ポイントが 2 倍になります。ねじ締め中に長手方向軸の周りでレンチを 180 度回転させると、4 通りの配置が可能になり、ボルトまたはねじの頭を 15 度ごとに「取り出す」ことができます。スマートな口の形状を備えており、限られたスペースでの使用範囲を大幅に拡大します。ターンごとにそれぞれの配置ポイントを自動的に見つけます。スリムでありながら堅牢なリング側面は工具軸に対して 15° の角度が付いています。高品質の表面処理により、高い防食効果と長期の持続性を実現します。Take it easyツールファインダーを使用すると、サイズごとに色分けされます。ジョーカーポーチは、背面の面ファスナーシステムにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go システムへの取り付けに適しています。
セット内容コンビネーションレンチ 020190・020198・020199・020219・020208・020202・020203・020205・020206・020207・020209・020200・020201・020204・020210(5.5・6・7・9・17・11・12・14・15・16・18・8・10・13・19mm)、面ファスナーストリップ 50×240mm
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

7.5° 回転する口と二重六角形の形状の組み合わせにより、配置ポイントが 2 倍になります。ねじ締め中に長手方向軸の周りでレンチを 180 度回転させると、4 通りの配置が可能になり、ボルトまたはねじの頭を 15 度ごとに「取り出す」ことができます。スマートな口の形状を備えており、限られたスペースでの使用範囲を大幅に拡大します。ターンごとにそれぞれの配置ポイントを自動的に見つけます。スリムでありながら堅牢なリング側面は工具軸に対して 15° の角度が付いています。高品質の表面処理により、高い防食効果と長期の持続性を実現します。Take it easyツールファインダーを使用すると、サイズごとに色分けされます。ジョーカーポーチは、背面の面ファスナーシステムにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go システムへの取り付けに適しています。
セット内容コンビネーションレンチ 020211・020212・020214・020215・020218(5/16・3/8・1/2・9/16・3/4”)、面ファスナーストリップ 120×50mm
1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷