3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Joker6003は7.5°の回転口とダブルヘックス形状の組み合わせにより、接触面を倍増させます。ネジ締め時にレンチを長手軸の周りに180°回転させることで4ヶ所の取り付けが可能になり、ボルトやネジの頭を15°ごとに固定することができます。特に狭い場所でのネジ締めが非常に容易です。スリムで頑丈なメガネ部はツール軸に対して15°傾斜しています。高品質な表面処理により高い耐食性が長期間持続します。"Take it easy"色分けシステムによりサイズ別に色分けされています。ストリップ端子はツールをしっかり保持します。強力なマグネットによりストリップは金属表面にしっかりと固定されます。レールは壁にボルトで固定することができます。コンビネーションレンチ8点セット、ミリサイズ、端子ストリップが付いています。
用途手動・工作機械作業用 セット内容コンビネーションレンチ 5/16"X115・3/8"X125・1/2"X160・9/16"X167・3/4"X230・7/16"X135・5/8"X182・11/16"X210mm(05020211001・05020212001・05020214001・05020215001・05020218001・05020213001・05020216001・05020217001)、マグネットレール 30X370mm(05136413001) 寸法(mm)160×380×45
1セット
23,980 税込26,378
翌日出荷

Joker6003は7.5°の回転口とダブルヘックス形状の組み合わせにより、接触面を倍増させます。ネジ締め時にレンチを長手軸の周りに180°回転させることで4ヶ所の取り付けが可能になり、ボルトやネジの頭を15°ごとに固定することができます。特に狭い場所でのネジ締めが非常に容易です。スリムで頑丈なメガネ部はツール軸に対して15°傾斜しています。高品質な表面処理により高い耐食性が長期間持続します。"Take it easy"色分けシステムによりサイズ別に色分けされています。ストリップ端子はツールをしっかり保持します。強力なマグネットによりストリップは金属表面にしっかりと固定されます。レールは壁にボルトで固定することができます。コンビネーションレンチ5点セット、ミリサイズ、端子ストリップが付いています。
用途手動・工作機械作業用 セット内容コンビネーションレンチ 8X115・10X125・13X160・17X190・19X230mm(05020200001・05020201001・05020204001・05020208001・05020210001)、マグネットレール 30X370mm(05136413001) 寸法(mm)160×380×45
1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷

プラスチックスリーブは低温下でも快適に作業でき、手にやさしいです。色分けとサイズ表示により使用したいLキーを簡単に見分けることができます。L型レンチは耐摩耗性のある専用のホルダーに収納されていて、しっかりと固定されつつも、取り出しやすい造りになっています。ボールエンドの部分は、軸をネジ中心に回転できます。角度をつけて作業もできるため入り組んだスペースにも最適です。円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本(ブラックレーザー仕上げ)入りです。
用途手動・工作機械作業用 セット内容L型六角レンチ 5/64"X50・3/32"X56・1/8"X63・5/32"X71・3/16"X80・7/32"X90・1/4"100・5/16"112・3/8"X125mm(05022651001・05022652001・05022653001・05022654001・05022655001・05022656001・05022657001・05022658001・05022659001) 寸法(mm)95×144×30
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷

おすすめ人気ランキング