ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支えなしで取り付けられます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
トラスコ品番856-2064
セット内容ホルダ、9、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
材質工具鋼
質量(g)248.4
先端形状トルクス
2018年トラスコ掲載ページ4 0805
1セット
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。トルクスネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。
セット内容Tハンドルトルクスドライバー保持機能付 023371・023372・023373・023375・023378・023379・023380(TX10・15・20・25・30・40・45)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付きネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023357・023358(3/32・7/64”)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023359・023360・023361・023362・023363・023364・023365・023366(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支えなしで取り付けられます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
トラスコ品番856-2065
セット内容ホルダ、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、9
材質工具鋼
質量(g)655
2018年トラスコ掲載ページ4 0739
サイズ規格ミリ
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付きネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023332(2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023334・023338・023343・023347・023353・023355(3・4・5・6・8・10mm)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023332(2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023334・023338・023343・023347・023353・023355(3・4・5・6・8・10mm)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136424(214×78mm)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
オリジナルのトルクス形状で刃先とネジの間に表面圧力が生じ、がっちりと保持できますサイズによって色分けされたチューブが巻かれており低温での作業が楽に出来ます力を加えやすく小さいサイズは折れにくくなっていますブラックレーザー表面仕上げそれぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています
自転車作業用Tハンドルドライバー10本セット。理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。ロングアームにトルクスや六角穴付ネジ(サイズ3~)をしっかりと保持する保持機能付き。特殊な表面処理により、高い防食性とネジの嵌合精度を最適化します。非常に短いアームにより、長いアームを利用して非常に高いトルクを伝達します。作業場にすっきりと整理整頓された保管用のメタルラックが含まれています。
セット内容T型ハンドル六角ドライバー:023332・023334・023339・023343・023348・023353・023355(2.5・3・4・5・6・8・10mm)、T型ハンドルトルクスドライバー:023371・023373・023376(TX10・20・25)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。トルクスネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
セット内容Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023371・023372・023373・023375・023378・023379・023380(TX10・15・20・25・30・40・45)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136426(214×78mm)
1セット
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023357・023358(3/32・7/64”)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023359・023360・023361・023362・023363・023364・023365・023366(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136425(214×78mm)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
Hex-Plusによりソケットヘッドネジの寿命が長くなります。ブラックレーザーによる高い耐腐食性と長寿命。Lキーレンチはサイズが表示されているため、すぐに手に取ることができます。耐久性を高める耐摩耗性クリップ素材。
セット内容Lキーレンチ 022068・022070・022071・022072・022073・022074・022076・022078・022079・022080・022081・022082・022095(5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・0.05・1/4・1/16・5/16・3/8”)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
L型レンチ、自転車向け、プラスチック製スリーブ付きで丸軸にデザインされている。このスリーブにより、低温でも快適に作業でき、手にかかる負担を軽減します。すべてのL型レンチは、色分けとサイズプリントが施されており、簡単に見分けられます。軽くて丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。ヘックスプラス六角レンチはネジの耐久年数が長くなります。保持機能により、ネジをしっかりと固定します。
用途自転車用
セット内容Ball Hex-Plusキーレンチ 022602・022604(2・2.5mm)、HEXキーレンチロング 保持機能付き 022200・022201・022202・022203・022204(3・4・5・6・8mm)、Torxキーレンチロング 保持機能付き 024473・024476(TX10・25)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーの六角穴付きネジ用の高品質Lキーセット。Lキーを安全に保管できるだけでなく、簡単な取り外しも可能です。Hex-PlusプロファイルのLキーはネジ頭内の接触面が大きくなるため、ノッチの影響が最小限に抑えられ、ネジの凹部が破壊される危険性がほぼ完全に排除されます。ロングアームのボールエンドにより、設置が困難な状況でも確実に作業が可能です。BlackLaser表面処理は、腐食に対しても優れた表面保護を提供し、長寿命を実現します。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズマーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。
セット内容Lキーレンチ 027101・027102・027103・027104・027105・027106・027107・027108・027109(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
1セット
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
インペリアル六角穴付きネジ用の高品質Lキーセットは、耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーで構成されており、Lキーの安全な保管と簡単な取り外しが可能です。Hex-Plusプロファイルはネジ頭内により大きな接触面により、ノッチの影響が最小限に抑えられ、ネジの凹部が破壊される危険性がほぼ完全に排除されます。ロングアームのボールエンドにより、設置が困難な状況でも確実に作業が可能です。BlackLaser表面処理は、腐食に対しても優れた表面保護を提供し、長寿命を実現します。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズマーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。
セット内容Lキーレンチ 022068・022070・022072・022074・022076・022078・022080・022082・022095(5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーの六角穴付きネジ用の高品質Lキーセット。Lキを安全に保管できるだけでなく、簡単な取り外しも可能です。Hex-PlusプロファイルのLキーはネジ頭内の接触面が大きくなるため、ノッチの影響が最小限に抑えられ、ネジの凹部が破壊される危険性がほぼ完全に排除されます。ロングアームのボールエンドにより、設置が困難な状況でも確実に作業が可能です。精密なクロムメッキ設計により、高い腐食保護が保証されます。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズ マーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。
セット内容Lキーレンチ 022050・022052・022054・022056・022058・022060・022062・022064・022066(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
1セット
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
凹型トルクスねじ用の高品質Lキーセット。長いアームのボールエンドにより、取り付けが難しい状況でも確実に作業できます。BlackLaser 表面処理は、腐食に対しても優れた表面保護を提供し、長寿命を実現します。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズ マーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーで、Lキーを安全に保管できるだけでなく、簡単な取り外しも可能です。
セット内容Lキーレンチ 024199・024100・024105・024200・024202・024204・024206・024208・024210(TX8・9・10・15・20・25・27・30・40)
1セット
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。調整可能なジョーカー6004は、それぞれの応用分野におけるすべてのメートル法およびインチ法寸法をカバーします。六角ネジやボルトを自動かつ連続的に把握。グリップ時のレバー機構により滑りや破損を防止。メカニカルラチェット機能により、レンチを取り外さずに迅速かつ安定したねじ締めが可能。口元の角幅直方体に配置することで戻り角わずか30°。
セット内容クイックスパナ(XS) 020099(7-10mm×1/4-3/8”)、クイックスパナ(S) 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、クイックスパナ(M) 020103(13-16mm×1/2-5/8”)、クイックスパナ(L) 020101(16-19×224mm)、クイックスパナ(XL) 020104(19-24×3/4-5/16”)、ウレタン収納ケース 137332(W172×D392×H30mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
プラスチックスリーブは低温下でも快適に作業でき、手にやさしいです。色分けとサイズ表示により使用したいLキーを簡単に見分けることができます。L型レンチは耐摩耗性のある専用のホルダーに収納されていて、しっかりと固定されつつも、取り出しやすい造りになっています。ボールエンドの部分は、軸をネジ中心に回転できます。角度をつけて作業もできるため入り組んだスペースにも最適です。円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本(ブラックレーザー仕上げ)入りです。
用途手動・工作機械作業用
セット内容L型六角レンチ 5/64"X50・3/32"X56・1/8"X63・5/32"X71・3/16"X80・7/32"X90・1/4"100・5/16"112・3/8"X125mm(05022651001・05022652001・05022653001・05022654001・05022655001・05022656001・05022657001・05022658001・05022659001)
寸法(mm)95×144×30
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。狭い場所に最適なリングスパナ。特殊な口の形状により、ツールの配置の可能性が広がります。口の戻り角度が低いため、15°ごとにネジが「かかります」。リング側はスリムで15°クランク。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。オリジナルのクラフトフォームプラスハンドルを備えた象徴的な栓抜き。
セット内容コンビネーションレンチ 020198・020199・020200・020219・020201・020202・020203・020204・020205・020206・020207・020208・020209・020210・020500・020501・020502・020503(6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm)、ボトルオープナー 030005(148mm)、ウレタン収納ケース 137331(W344×D392×H30mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
1セット
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。