スパナ/レンチ :「角ます」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。
30°回転角のラチェット機能付き
ボルトを損傷しないための形状です。
製品には防錆処理を施しています。
吊下げ穴付きです。
用途配管・メンテンナンス
材質/仕上特殊合金鋼
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。30°回転角のラチェット機能付きです。ボルトを損傷しないための形状です。製品には防錆処理を施しています。吊下げ穴付きです。
用途配管・メンテンナンス
材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。
30°回転角のラチェット機能付き
ボルトを損傷しないための形状です。
製品には防錆処理を施しています。
吊下げ穴付きです。
用途配管・メンテンナンス
トラスコ品番207-5081
全長(mm)154
材質/仕上特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量(g)132
口開き(mm)10~13
アズワン品番64-8322-75
スパナ厚さ(mm)10
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス
材質特殊合金鋼
規格ISO2936規格品
立ち上がり角(°)15
12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。
サイズにより色分けされており、選定に便利です。
防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス
材質/仕上特殊合金鋼
立ち上がり角(°)15
12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス
トラスコ品番249-4350
材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
全長(mm)105
厚さt1(mm)4
厚さt2(mm)6
立ち上がり角(°)15
二面幅(inch)1/4
1丁
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス
材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
立ち上がり角(°)15
12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。
サイズにより色分けされており、選定に便利です。
防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス
材質/仕上特殊合金鋼
立ち上がり角(°)15
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。30°回転角のラチェット機能付きです。ボルトを損傷しないための形状です。製品には防錆処理を施しています。吊下げ穴付きです。
用途配管・メンテンナンス
トラスコ品番249-4334
セット内容020099・020100・020103・020101
全長(mm)265
材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ
質量(g)981
最大口開き(mm)19
口開き(mm)7~19
1セット(4本)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。
トラスコ品番342-5755
セット内容5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32(mm)
材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
入数22点
1セット(22丁)
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、絶縁スライダーで調整できます。30度回転角のラチェット機能付きです。指のスリップを低減するツバ付きです。吊下げ穴付きです。ボルトを損傷させにくい形状です。製品には防錆処理を施しています。
用途電気工事、機械・設備メンテナンス。
材質特殊工具鋼
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。調整可能なジョーカー6004は、それぞれの応用分野におけるすべてのメートル法およびインチ法寸法をカバーします。六角ネジやボルトを自動かつ連続的に把握。グリップ時のレバー機構により滑りや破損を防止。メカニカルラチェット機能により、レンチを取り外さずに迅速かつ安定したねじ締めが可能。口元の角幅直方体に配置することで戻り角わずか30°。
セット内容クイックスパナ(XS) 020099(7-10mm×1/4-3/8”)、クイックスパナ(S) 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、クイックスパナ(M) 020103(13-16mm×1/2-5/8”)、クイックスパナ(L) 020101(16-19×224mm)、クイックスパナ(XL) 020104(19-24×3/4-5/16”)、ウレタン収納ケース 137332(W172×D392×H30mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。スパナヘッド厚さ4.5mmの極薄で、狭いスペースでの作業に適しています。
トラスコ品番342-5756
材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)8.5
全長(mm)174
二面幅(mm)15
サイズ(mm)めがね:22
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ツールバッグに省スペースで収納できる新しいクリップのジョーカーオープンエンドレンチセット狭い設置スペースに特に適しています特殊なジョー形状により、ツールの応用可能性が広がりますジョーの小さな戻り角が15°ごとにネジを「つかむ」スリムなリング側面は15°の角度が付けられていますTake it easyツールファインダー:サイズに応じて色分け
セット内容ジョーカーコンビネーションレンチ 020211・020212・020213・020214(5/16inch×115mm・3/8inch×125mm・7/16inch×135mm・1/2inch×160mm)
1丁
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
よく使う4サイズのセットです。開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、絶縁スライダーで調整できます。30度回転角のラチェット機能付きです。指のスリップを低減するツバ付きです。ボルトを損傷させにくい形状です。製品には防錆処理を施しています。吊下げ穴付きです。持ち運びと収納に便利なポーチ付です。
用途電気工事、機械・設備メンテナンス。
付属品ポーチ
トラスコ品番469-7236
セット内容020150、020151、020152、020153
材質特殊工具鋼
全長(mm)119~226
最大口開き(mm)10~19
セット数4本
1セット
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
7.5°のゆがみと12角を組み合わせたスパナ部は、適応性と用途を倍にし、狭い空間に対応するためにひっくり返しの振り幅が15°になっています。自転車を整備する上での狭いネジ回し状況に対応。ディスマウントペダル付き。特殊な形状により、ツールとの接触面を増やします。スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます。傾斜角度は15度のスリムなレンチヘッド。
用途自転車用
セット内容コンビネーションレンチ 8×115・9×120・10×125・13×160mm(020200・020219・020201・020204)、ペダルレンチ 15×174mm(020221)、マジックテープ 120×50mm
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
開口部を12角)にしたことにより、回転角度が30°となっております。スパナに取り付けた黒い金属製の板による保持機能で、磁石なしでボルトを支え、落とさず保持できます。一般品と違い、黒い金属製の板で親指の代わりに、ボルトを抑えてねじ回しします。黒い金属製の板に付いてる歯で錆びたボルトでもしっかり食い込みます。防錆処理済品です。
用途メンテンナンス・自動車
材質特殊合金鋼
規格ISO2936
Weraの六角穴付きネジ用ステンレス鋼製の高品質Lキー セット。ステンレス鋼は外部からの錆の移動を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジの頭部の接触面が大きくなるため、ノッチングの影響は最小限に抑えられ、ネジ頭への損傷はほぼ解消されます。長いアームは六角ボールエンド。ボールエンドの駆動プロファイルにより、工具軸をねじ回し軸から遠ざけることができるため、「角を曲がった」ねじ回しが可能になります。ほとんど磨耗のないLキークリップファスナーを採用。
セット内容Lキーレンチ 022700・022701・022702・022703・022704・022705・022706・022708・022709(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
1セット
¥9,198
税込¥10,118
翌日出荷
Wera社の帝国六角穴付きネジ用ステンレス鋼製のプレミアムLキー。ステンレス鋼は外部からの錆の侵入を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチの影響を最小限に抑え、ネジ頭の破壊をほぼ解消します。ボール形状のチッププロファイルにより、ツールシャフトをねじ軸に対して移動および旋回させることができるため、「角を曲がった」ねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされているツールファインダーを簡単に利用できます。
高い耐食性を備えた高品質六角穴付ねじ用Lキーと、高動力伝達と低い位置での作業を可能にする超ロングレバー。ヘックスプラスは、広く接触するように設計、これにより角だけではなく、連接する線にも接触、一般の六角レンチに比べて伝達トルクが20%向上でネジがなめるリスクも軽減しています。ノッチ効果が最小限に抑えられ、ねじ頭の破壊がほとんどなくなります。プレスされた弾性ボールによる保持機能を提供します。
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。口元の金属プレートによる保持機能に便利なリングラチェットスパナ。エンドスナップのおかげで滑り落ちません。二重六角形の形状により、横に滑るリスクが軽減されます。戻り角わずか30°。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ 073268・073270・073271・073272・073273・073274・073275・073276・073277・073278・073279(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、ウレタン収納ケース 137330(W172×D392×H30mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷
歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと。高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。Kraftform Kompakt VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。刃先別の色分けとレーザー刻印されたサイズ表示により必要なツールを素早く特定できます。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。
用途電気工事用
トラスコ品番657-6938
セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm
材質特殊工具鋼
歯数40枚
全長(mm)11598
差込角(mm)9
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
軽くて丈夫なポーチの中に、数種類の差し替え用ブレードと専用のハンドルが収納されています。すべての製品が電気工事用規格に準じてテストされています。歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。六角形となってる転がり防止機能。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示
用途電気工事用
トラスコ品番657-8408
セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA インチサイズ 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、 1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm
材質特殊工具鋼
歯数40枚
全長(mm)11598
差込角(mm)9
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
Joker 6000コンビネーションレンチ、六角ネジやボルトの保持機能が付いています。非常に硬い歯で開口部の交換可能な金属プレートがネジやソケットを固定します。エンドストップ機能はネジ頭のずり落ちを防止し高トルクの適用を可能にします。ダブルヘックス形状はネジやボルトにしっかりフィットし、スリップのリスクを減らします。開口部側の後方戻り角はわずか30°で、ネジ締め中にレンチが回転する手間を省きます。リング側のラチェット機構は80歯という非常に細かいギアで、狭い場所でも柔軟に対応します。特別に設計された形状により、高トルク伝達と高い曲げ剛性を実現します。クロムモリブデン鋼にニッケルクロムコーティングを施し高い耐食性を実現します。"Take it easy"色分けシステム: サイズ別に色分けされているので使いたい工具をすぐに見つけられます。レールはストリップ端子がツールをしっかり保持します。強力なマグネットによりストリップは金属面にしっかりと固定されます。レールは壁にボルトで固定することができます。コンビネーションレンチ5点セット、ミリサイズ、端子ストリップが付いています。
用途手動・工作機械作業用
セット内容コンビネーションラチェットレンチ 8X144・10X159・13X177・17X224・19X246mm(05073268001・05073270001・05073273001・05073277001・05073279001)、マグネットレール 30X370mm(05136413001)
寸法(mm)160×380×45
1セット
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
差込角(mm)9.5
トラスコ品番125-6397
材質特殊工具鋼
歯数80
全長(mm)222
質量(g)352
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
用途工事現場用・メンテナンスに。
トラスコ品番671-0304
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)14×18
グリーンマーク認定
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
それぞれの用途のすべてのミリサイズとインチサイズをカバーします。保持時のレバー機構により、滑りや破損を防止します。ツールを六角ボルトやネジに取り付ける際に必要なサイズが自動的にセットされます。レバーラチェット機能により、レンチを取り外すことなく、締め付け作業を迅速かつ簡単にできます。スパナ部の開口部の窪みと並行の部分で回すと回転角度はわずか30度になります。レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます。
用途工事現場用・メンテナンスに。
トラスコ品番671-0302
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)14×18
グリーンマーク認定
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
用途工事現場用・メンテナンスに。
トラスコ品番671-0303
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)14×18
グリーンマーク認定
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。