Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
付属品ホルダ
トラスコ品番421-5893
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(219×40)
質量(g)411
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
付属品ホルダ
トラスコ品番421-5885
セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×19)、4(140×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(219×40)
質量(g)411
1セット(9本組)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。独自開発のHex-Plusでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用
材質特殊合金鋼
形状T型
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用
仕様トルクス
材質特殊合金鋼
形状T型
円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますステンレス製ねじ穴を傷めず長寿命化に摩耗耐性クリップで長寿命
セット内容Ball Hex-Plusキーレンチ 022850・022851・022852・022853・022854・022855・022856・022857・022858、キーレンチ 対辺5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8inch
質量(g)730
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×97×32
1セット
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。
L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。
刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。
吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用
材質/仕上特殊合金鋼
IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。設定トルクに達したら音でお知らせします。トルクをかけやすいT型グリップです。
用途締付作業に。
仕様1000V絶縁仕様、REACH対応品
トラスコ品番195-2364
材質プラ
幅(mm)100
全長(mm)138
質量(g)122
軸長(mm)90
規格ISO2936/IEC60900規格品
先端ヘックスプラス
対辺寸法(mm)4
精度トルク:+/-10%
先端形状ヘックスプラス
トルク調整範囲(N・m)5
アズワン品番64-8320-58
設定トルク(Nm)5.0
サイズ規格ミリ
負荷方向右
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化にブラックレーザー処理で耐食性が高い片側はボールエンドタイプ
オリジナルのトルクス形状で刃先とネジの間に表面圧力が生じ、がっちりと保持できますサイズによって色分けされたチューブが巻かれており低温での作業が楽に出来ます力を加えやすく小さいサイズは折れにくくなっていますブラックレーザー表面仕上げそれぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています
IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。
トルクをかけやすいT型グリップです。
用途締付作業
トラスコ品番195-2365
幅(mm)100
全長(mm)138
材質/仕上プラ
質量(g)123
軸長(mm)90
先端ヘックスプラス
対辺寸法(mm)5.0
先端形状ヘックスプラス
トルク調整範囲(N・m)5
アズワン品番64-8320-59
設定トルク(Nm)5.0
サイズ規格ミリ
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
トルクをかけやすいT型グリップです。設定トルクに達したら音が鳴ります。
用途締付作業
材質プラ
軸長(mm)60
全長(mm)108
精度トルク:+/-10%
幅(mm)100
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。