スパナ/レンチ :「エキストラ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。曲げ部から先端までの長さが同メーカー従来の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。
用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ショートヘッド・エキストラロング六角棒レンチセット。 仕様硬質ハードクロームメッキ処理 材質特殊合金鋼(SNCM+V) タイプエキストラロング 先端形状六角 傾斜角度(°)約25
1セット(9本)
3,998 税込4,398
当日出荷

斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。
用途六角ボルト、ネジ締め用7本組ボールポイントエキストラロング六角棒レンチセット。 仕様硬質ハードクロームメッキ処理 材質特殊合金鋼(SNCM+V) タイプエキストラロング 先端形状六角 傾斜角度(°)約25
1セット(7本)
2,598 税込2,858
当日出荷

斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。
用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ボールポイントエキストラロング六角棒レンチセット。 仕様硬質ハードクロームメッキ処理 材質特殊合金鋼(SNCM+V) タイプエキストラロング 先端形状六角 傾斜角度(°)約25
1セット(9本)
2,798 税込3,078
当日出荷

SLBW09EL-SB ボルトホールド六角棒レンチセット SK11 動画あり
ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 種別エキストラロング 材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV) 対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 ベルト厚(mm)2.5 傾斜角度(°)約25
1セット(9本組)
2,998 税込3,298
当日出荷

斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV) 形状L型 タイプエキストラロング 先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺) 二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 傾斜角度(°)約25 サイズ規格ミリ
1セット(9本)
3,998 税込4,398
当日出荷