さらに商品を絞り込む
  • SK11
  • スーパーツール(1)
  • トップ工業(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

スパナ/レンチ :「両切」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
8機能マルチレンチ SK118機能マルチレンチSK11(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。 6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。 6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。
用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。呼び寸法(mm)8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ幅(mm)75.8奥行(mm)25対応製品レースウェイ、ハンガーレールに対応。材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)刃数72機能本体360度回転機能付き。送り角度(°)5許容締付トルク(N・m)62
5機能レンチスピード SK115機能レンチスピードSK11(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。
用途レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施工等。呼び寸法(ソケット)10、13、17mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm刃数72送り角度(°)5材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)全長(mm)177幅(mm)75.8奥行(mm)25質量(g)190タイプスピード
石筆両切特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら