9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 型ハンドル六角レンチです. RS Pro 型ハンドル六角レンチシリーズのご紹介です。高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製の六角レンチです。必要な用途に応じて、 機能の ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合に高いトルク伝達に耐えられます。この六角レンチは、狭い場所での作業で動きのためのスペースがほとんどない場合に特に便利です。そのため、留め具に大きなトルクをかけることができ、丸めのリスクがないからです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショートアーム ARM 六角レンチは、六角留め具を必要とする幅広い用途に適合します 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上しています マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 さまざまなメートルサイズの六角レンチを用意. 用途:. 六角レンチ又は Allen キーは、さまざまな用途で使用する六角留め具を締め付けたり緩めたりするのに最も一般的に使用されます。六角ファスナーは、 面ブレードで「舐め」や留め具の潰れを防ぎ、通常は高いトルクを留め具に適用できます。このことを念頭に置き、最も頑固な留め具を緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるように Durable and String により、六角レンチを使用してかかるトルク量に耐えることが重要です。主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズには、どのようなサイズの六角レンチがありますか?. RS Pro の六角レンチシリーズでは、次のサイズを用意しています。 192-3642 192-3642 ハンドル六角レンチ mm 192-3643 192-3643 ハンドル六角レンチ 2.5 mm 192-3644 192-3644 ハンドル六角レンチ mm 192-3645 192-3645 ハンドル六角レンチ mm 192-3646 192-3646 ハンドル六角レンチ mm 192-3647 192-3647 ハンドル六角レンチ mm. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。そのため、 Torx レンチは生産コストが高く、六角レンチは製造コストが低く、ユーザーにもコストをかけられます。. ショート ARM 六角レンチの利点. ショート ARM キーを使用する利点の つは、もう つの六角レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースへのアクセスが非常に簡単で管理しやすくなることで、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 2.5mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro 型ハンドル六角レンチです. RS Pro 型ハンドル六角レンチシリーズのご紹介です。高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製の六角レンチです。必要な用途に応じて、 機能の ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合に高いトルク伝達に耐えられます。この六角レンチは、狭い場所での作業で動きのためのスペースがほとんどない場合に特に便利です。そのため、留め具に大きなトルクをかけることができ、丸めのリスクがないからです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショートアーム ARM 六角レンチは、六角留め具を必要とする幅広い用途に適合します 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上しています マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 さまざまなメートルサイズの六角レンチを用意. 用途:. 六角レンチ又は Allen キーは、さまざまな用途で使用する六角留め具を締め付けたり緩めたりするのに最も一般的に使用されます。六角ファスナーは、 面ブレードで「舐め」や留め具の潰れを防ぎ、通常は高いトルクを留め具に適用できます。このことを念頭に置き、最も頑固な留め具を緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるように Durable and String により、六角レンチを使用してかかるトルク量に耐えることが重要です。主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズには、どのようなサイズの六角レンチがありますか?. RS Pro の六角レンチシリーズでは、次のサイズを用意しています。 192-3642 192-3642 ハンドル六角レンチ mm 192-3643 192-3643 ハンドル六角レンチ 2.5 mm 192-3644 192-3644 ハンドル六角レンチ mm 192-3645 192-3645 ハンドル六角レンチ mm 192-3646 192-3646 ハンドル六角レンチ mm 192-3647 192-3647 ハンドル六角レンチ mm. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。そのため、 Torx レンチは生産コストが高く、六角レンチは製造コストが低く、ユーザーにもコストをかけられます。. ショート ARM 六角レンチの利点. ショート ARM キーを使用する利点の つは、もう つの六角レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースへのアクセスが非常に簡単で管理しやすくなることで、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 5mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro 型ハンドル六角レンチです. RS Pro 型ハンドル六角レンチシリーズのご紹介です。高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製の六角レンチです。必要な用途に応じて、 機能の ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合に高いトルク伝達に耐えられます。この六角レンチは、狭い場所での作業で動きのためのスペースがほとんどない場合に特に便利です。そのため、留め具に大きなトルクをかけることができ、丸めのリスクがないからです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショートアーム ARM 六角レンチは、六角留め具を必要とする幅広い用途に適合します 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上しています マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 さまざまなメートルサイズの六角レンチを用意. 用途:. 六角レンチ又は Allen キーは、さまざまな用途で使用する六角留め具を締め付けたり緩めたりするのに最も一般的に使用されます。六角ファスナーは、 面ブレードで「舐め」や留め具の潰れを防ぎ、通常は高いトルクを留め具に適用できます。このことを念頭に置き、最も頑固な留め具を緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるように Durable and String により、六角レンチを使用してかかるトルク量に耐えることが重要です。主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズには、どのようなサイズの六角レンチがありますか?. RS Pro の六角レンチシリーズでは、次のサイズを用意しています。 192-3642 192-3642 ハンドル六角レンチ mm 192-3643 192-3643 ハンドル六角レンチ 2.5 mm 192-3644 192-3644 ハンドル六角レンチ mm 192-3645 192-3645 ハンドル六角レンチ mm 192-3646 192-3646 ハンドル六角レンチ mm 192-3647 192-3647 ハンドル六角レンチ mm. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。そのため、 Torx レンチは生産コストが高く、六角レンチは製造コストが低く、ユーザーにもコストをかけられます。. ショート ARM 六角レンチの利点. ショート ARM キーを使用する利点の つは、もう つの六角レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースへのアクセスが非常に簡単で管理しやすくなることで、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 4mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro 型ハンドル六角レンチです. RS Pro 型ハンドル六角レンチシリーズのご紹介です。高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製の六角レンチです。必要な用途に応じて、 機能の ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合に高いトルク伝達に耐えられます。この六角レンチは、狭い場所での作業で動きのためのスペースがほとんどない場合に特に便利です。そのため、留め具に大きなトルクをかけることができ、丸めのリスクがないからです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショートアーム ARM 六角レンチは、六角留め具を必要とする幅広い用途に適合します 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上しています マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 さまざまなメートルサイズの六角レンチを用意. 用途:. 六角レンチ又は Allen キーは、さまざまな用途で使用する六角留め具を締め付けたり緩めたりするのに最も一般的に使用されます。六角ファスナーは、 面ブレードで「舐め」や留め具の潰れを防ぎ、通常は高いトルクを留め具に適用できます。このことを念頭に置き、最も頑固な留め具を緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるように Durable and String により、六角レンチを使用してかかるトルク量に耐えることが重要です。主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズには、どのようなサイズの六角レンチがありますか?. RS Pro の六角レンチシリーズでは、次のサイズを用意しています。 192-3642 192-3642 ハンドル六角レンチ mm 192-3643 192-3643 ハンドル六角レンチ 2.5 mm 192-3644 192-3644 ハンドル六角レンチ mm 192-3645 192-3645 ハンドル六角レンチ mm 192-3646 192-3646 ハンドル六角レンチ mm 192-3647 192-3647 ハンドル六角レンチ mm. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。そのため、 Torx レンチは生産コストが高く、六角レンチは製造コストが低く、ユーザーにもコストをかけられます。. ショート ARM 六角レンチの利点. ショート ARM キーを使用する利点の つは、もう つの六角レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースへのアクセスが非常に簡単で管理しやすくなることで、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 3mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro 型ハンドル六角レンチです. RS Pro 型ハンドル六角レンチシリーズのご紹介です。高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製の六角レンチです。必要な用途に応じて、 機能の ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合に高いトルク伝達に耐えられます。この六角レンチは、狭い場所での作業で動きのためのスペースがほとんどない場合に特に便利です。そのため、留め具に大きなトルクをかけることができ、丸めのリスクがないからです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショートアーム ARM 六角レンチは、六角留め具を必要とする幅広い用途に適合します 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上しています マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 さまざまなメートルサイズの六角レンチを用意. 用途:. 六角レンチ又は Allen キーは、さまざまな用途で使用する六角留め具を締め付けたり緩めたりするのに最も一般的に使用されます。六角ファスナーは、 面ブレードで「舐め」や留め具の潰れを防ぎ、通常は高いトルクを留め具に適用できます。このことを念頭に置き、最も頑固な留め具を緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるように Durable and String により、六角レンチを使用してかかるトルク量に耐えることが重要です。主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズには、どのようなサイズの六角レンチがありますか?. RS Pro の六角レンチシリーズでは、次のサイズを用意しています。 192-3642 192-3642 ハンドル六角レンチ mm 192-3643 192-3643 ハンドル六角レンチ 2.5 mm 192-3644 192-3644 ハンドル六角レンチ mm 192-3645 192-3645 ハンドル六角レンチ mm 192-3646 192-3646 ハンドル六角レンチ mm 192-3647 192-3647 ハンドル六角レンチ mm. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。そのため、 Torx レンチは生産コストが高く、六角レンチは製造コストが低く、ユーザーにもコストをかけられます。. ショート ARM 六角レンチの利点. ショート ARM キーを使用する利点の つは、もう つの六角レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースへのアクセスが非常に簡単で管理しやすくなることで、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 2mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro 型ハンドル六角レンチです. RS Pro 型ハンドル六角レンチシリーズのご紹介です。高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製の六角レンチです。必要な用途に応じて、 機能の ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合に高いトルク伝達に耐えられます。この六角レンチは、狭い場所での作業で動きのためのスペースがほとんどない場合に特に便利です。そのため、留め具に大きなトルクをかけることができ、丸めのリスクがないからです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショートアーム ARM 六角レンチは、六角留め具を必要とする幅広い用途に適合します 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上しています マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 さまざまなメートルサイズの六角レンチを用意. 用途:. 六角レンチ又は Allen キーは、さまざまな用途で使用する六角留め具を締め付けたり緩めたりするのに最も一般的に使用されます。六角ファスナーは、 面ブレードで「舐め」や留め具の潰れを防ぎ、通常は高いトルクを留め具に適用できます。このことを念頭に置き、最も頑固な留め具を緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるように Durable and String により、六角レンチを使用してかかるトルク量に耐えることが重要です。主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズには、どのようなサイズの六角レンチがありますか?. RS Pro の六角レンチシリーズでは、次のサイズを用意しています。 192-3642 192-3642 ハンドル六角レンチ mm 192-3643 192-3643 ハンドル六角レンチ 2.5 mm 192-3644 192-3644 ハンドル六角レンチ mm 192-3645 192-3645 ハンドル六角レンチ mm 192-3646 192-3646 ハンドル六角レンチ mm 192-3647 192-3647 ハンドル六角レンチ mm. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。そのため、 Torx レンチは生産コストが高く、六角レンチは製造コストが低く、ユーザーにもコストをかけられます。. ショート ARM 六角レンチの利点. ショート ARM キーを使用する利点の つは、もう つの六角レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースへのアクセスが非常に簡単で管理しやすくなることで、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 6mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

DIN3120 D3122. RS Pro 1/2 インチリバーシブルソケットレンチです. RS PRO のリバーシブルラチェットソケットレンチをご紹介します。この高品質でリバーシブルかつ軽量なラチェットは、狭い場所や密閉された場所にアクセスできるコンパクトなヘッドを備えており、頑固な留め具を簡単に操作することができます。ラチェットヘッドは防塵性に優れ、メンテナンスフリーの機構を備えていることを意味します。工具の品質や全体的な使用目的に妥協することなく、埃や異物が平凡な環境で作業できます。人間工学に基づいた快適なグリップは、化学薬品や溶剤のある場所など、さまざまな環境で液体及びグリースに対する耐性を備えているため、自宅での使用にも職場での使用にもかかわらず、あらゆるユーザーに最適な工具です。. 特長と利点:. コンパクトなラチェットにより、トルクを損失することなく、狭いスペースでも容易にアクセスできます メンテナンスフリーの 1/2 インチ密閉型ラチェットヘッドにより、工具の寿命が長くなり、作業完了時に一貫した品質を維持できます 各種のメートル系 インチ系ソケットサイズに適合する超小型スクエアドライブヘッドにより、日常的な使用に多用途で不可欠な装置となっています ユーザの調整を最小限に抑えながら、迅速な方向転換を可能にするリバーシブルスイッチ 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、優れたグリップ性と快適性を提供 クロムバナジウムスチール製で、高い耐久性と強度を実現 クロム仕上げでクリーニングと耐腐食性を向上. 用途:. ソケットレンチは、レンチのヘッドに取り付けられているソケットで動作するように設計されているレンチ又はラチェットの一種です。ソケットレンチは通常、ラチェット機構を備えているため、ボルトを回転するたびにレンチを取り付けなくても、一定の作業を行うことができます。ソケットレンチは、自動車整備、エンジニア、建築業者、 DIY 愛好家などのプロが一般的に使用します。貴重な手持ち工具で、時間を大幅に節約し、ユーザーの労力を最小限に抑えます。. ラチェットスパナは、どのように機能しますか?. ラチェットスパナ又はレンチは、オープンエンド、フレア、リングヘッドがファスナヘッドに取り付けられている状態のままで、留め具を一方向にだけ回せられる機構を使用しています。スパナをひっくり返すか、レバーをフリックすると、動きの方向が変わります。. このスパナにはリバースレバーが付いていますか?. Y
仕様ドライブサイズ = 1/2 インチハンドルタイプ = ラチェットドライブ形状 = 正方型材質 = 合金鋼仕上げ = クロム
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

ドライブサイズ = 1/2 インチ。ハンドルタイプ = 拡張可能なラチェット。ドライブ形状 = 正方型。全体長さ = 445 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。仕上げ = クロム。。RS Pro 伸長可能ソケットレンチ. RS PRO の拡張可能なラチェット式ソケットレンチをご紹介します。この高品質でリバーシブルかつ軽量なラチェットは、狭い場所や密閉された場所にアクセスできるコンパクトなヘッドと、遠く離れていて長いリーチが必要な留め具用の伸縮式 ARM を備えています。ラチェットヘッドは防塵性に優れ、メンテナンスフリーの機構を備えていることを意味します。工具の品質や全体的な使用目的に妥協することなく、埃や異物が平凡な環境で作業できます。人間工学に基づいた快適なグリップは、化学薬品や溶剤のある場所など、さまざまな環境で液体及びグリースに対する耐性を備えているため、家庭での使用、作業場での使用を問わず、あらゆるユーザーに最適な工具です。. 特長と利点:. コンパクトなラチェットにより、トルクを損失することなく、狭いスペースでも容易にアクセスできます 固定具がさらに離れた場所( 305 → 445 mm )で作業する場合、延長可能なハンドルにより届きやすくなります メンテナンスフリーの 1/2 インチ密閉型ラチェットヘッドにより、工具の寿命が長くなり、作業完了時に一貫した品質を維持できます 各種のメートル系 / インチ系ソケットサイズに適合する超小型スクエアドライブヘッドにより、日常的な使用に多用途で不可欠な装置となっています わずかな角度でラチェットを行うことができる、 5 ° 刻みの 72 歯機構。狭い空間に最適 ユーザの調整を最小限に抑えながら、迅速な方向転換を可能にするリバーシブルスイッチ 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、優れたグリップ性と快適性を提供 クロム仕上げで、クリーニングと耐腐食性に優れています. 用途:. ソケットレンチは、レンチのヘッドに取り付けられているソケットで動作するように設計されているレンチ又はラチェットの一種です。ソケットレンチは通常、ラチェット機構を備えているため、ボルトを回転するたびにレンチを取り付けなくても、一定の作業を行うことができます。ソケットレンチは、自動車整備、エンジニア、建築業者、 DIY 愛好家などのプロが一般的に使用します。貴重な手持ち工具で、時間を大幅に節約し、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。. ラチェットスパナは、どのように機能しますか.. ラチェットスパナ又はレンチは、オープンエンド、フレア、リングヘッドがファスナヘッドに取り付けられている状態のままで、留め具を一方向にだけ回せられる機構を使用しています。スパナをひっくり返すか、レバーをフリックすると、動きの方向が変わります。. このスパナにはリバースレバーが付いていますか.. Y
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

ドライブサイズ = 3/8 インチ。ハンドルタイプ = 拡張可能なラチェット。ドライブ形状 = 正方型。全体長さ = 315 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。仕上げ = クロム。。RS Pro 伸長可能ソケットレンチ. RS PRO の拡張可能なラチェット式ソケットレンチをご紹介します。この高品質でリバーシブルかつ軽量なラチェットは、狭い場所や密閉された場所にアクセスできるコンパクトなヘッドと、遠く離れていて長いリーチが必要な留め具用の伸縮式 ARM を備えています。ラチェットヘッドは防塵性に優れ、メンテナンスフリーの機構を備えていることを意味します。工具の品質や全体的な使用目的に妥協することなく、埃や異物が平凡な環境で作業できます。人間工学に基づいた快適なグリップは、化学薬品や溶剤のある場所など、さまざまな環境で液体及びグリースに対する耐性を備えているため、家庭での使用、作業場での使用を問わず、あらゆるユーザーに最適な工具です。. 特長と利点:. コンパクトなラチェットにより、トルクを損失することなく、狭いスペースでも容易にアクセスできます ファスナーが遠く離れた場所( 215 ~ 315 mm )で作業する際に、強化ハンドルを使用することで作業範囲を拡大できます メンテナンスフリーの 3/4 インチ密閉型ラチェットヘッドにより、工具の寿命が延び、作業完了時に一貫した品質が得られます 各種のメートル系 / インチ系ソケットサイズに適合する超小型スクエアドライブヘッドにより、日常的な使用に多用途で不可欠な装置となっています わずかな角度でラチェットを行うことができる、 5 ° 刻みの 72 歯機構。狭い空間に最適 ユーザの調整を最小限に抑えながら、迅速な方向転換を可能にするリバーシブルスイッチ 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、優れたグリップ性と快適性を提供 クロム仕上げで、クリーニングと耐腐食性に優れています. 用途:. ソケットレンチは、レンチのヘッドに取り付けられているソケットで動作するように設計されているレンチ又はラチェットの一種です。ソケットレンチは通常、ラチェット機構を備えているため、ボルトを回転するたびにレンチを取り付けなくても、一定の作業を行うことができます。ソケットレンチは、自動車整備、エンジニア、建築業者、 DIY 愛好家などのプロが一般的に使用します。貴重な手持ち工具で、時間を大幅に節約し、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。. ラチェットスパナは、どのように機能しますか.. ラチェットスパナ又はレンチは、オープンエンド、フレア、リングヘッドがファスナヘッドに取り付けられている状態のままで、留め具を一方向にだけ回せられる機構を使用しています。スパナをひっくり返すか、レバーをフリックすると、動きの方向が変わります。. このスパナにはリバースレバーが付いていますか.. Y
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷