スパナ/レンチ :「配管継手」の検索結果

スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンチの種類 = モンキーレンチmm。全体長さ = 254 mm。ハンドルタイプ = 金属。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro調整可能スパナ. RS Pro のこの調整可能スパナは、高精度な硬化処理を施した製品で、優れた品質と長く信頼性の高いサービス寿命を実現します。リン酸塩仕上げのクロムバナジウムスチール製のスパナは、最大 HRC 48 の熱処理によって日常的な用途に耐えるように設計されています。 モンキーレンチの耐腐食性コーティングにより、過酷な環境での使用に適しています。 このスパナは、親指で調整できる一般的なねじを備えているので、ジョーの幅をすばやく正確に調整できます。 特長及び利点 高品質なリン酸塩仕上げ 高精度焼入れ 耐腐食性仕上げ ISO6787規格に従って製造 薄型パラレルジョーと15 °アングルヘッドを採用したスパナ フックやストラップから吊り下げるためのアイレット 用途 モンキースパナは高い汎用性があり、さまざまなサイズの各種留め具に対応できます。そのため、ボルトやパイプ継手の締め付けや緩めを必要とするあらゆる業務の大黒柱となっています。配管、メンテナンス、機械の修理、調整などで、専門家や愛好家は常にモンキーレンチを手元に置いておくことができます。 調整可能スパナは、スパナセットよりどのような利点がありますか. つまり、便利です。通常、精密スパナセットは、対応するナット又はボルトとスパナのサイズが直接一致するため、より正確にフィットします。ただし、固定具と固定具のサイズが不確かな場合、調整可能レンチは適応型で、携帯性と汎用性に優れています。1 つの工具でセット全体を使う理由は何ですか. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

レンチの種類 = モンキーレンチmm。全体長さ = 304.8 mm。ハンドルタイプ = 金属。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro調整可能スパナ. RS Pro のこの調整可能スパナは、高精度な硬化処理を施した製品で、優れた品質と長く信頼性の高いサービス寿命を実現します。リン酸塩仕上げのクロムバナジウムスチール製のスパナは、最大 HRC 48 の熱処理によって日常的な用途に耐えるように設計されています。 モンキーレンチの耐腐食性コーティングにより、過酷な環境での使用に適しています。 このスパナは、親指で調整できる一般的なねじを備えているので、ジョーの幅をすばやく正確に調整できます。 特長及び利点 高品質なリン酸塩仕上げ 高精度焼入れ 耐腐食性仕上げ ISO6787規格に従って製造 薄型パラレルジョーと15 °アングルヘッドを採用したスパナ フックやストラップから吊り下げるためのアイレット 用途 モンキースパナは高い汎用性があり、さまざまなサイズの各種留め具に対応できます。そのため、ボルトやパイプ継手の締め付けや緩めを必要とするあらゆる業務の大黒柱となっています。配管、メンテナンス、機械の修理、調整などで、専門家や愛好家は常にモンキーレンチを手元に置いておくことができます。 調整可能スパナは、スパナセットよりどのような利点がありますか. つまり、便利です。通常、精密スパナセットは、対応するナット又はボルトとスパナのサイズが直接一致するため、より正確にフィットします。ただし、固定具と固定具のサイズが不確かな場合、調整可能レンチは適応型で、携帯性と汎用性に優れています。1 つの工具でセット全体を使う理由は何ですか. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

RS Pro モンキーレンチ、リン酸塩仕上げ、 PVC グリップ. RS PRO の調整可能なスパナ製品をご紹介します。この精密硬化調整可能スパナは高品質の合金工具スチール製で、優れた性能品質と長寿命を発揮します。また、親指で調整できるねじにより、ジョー幅をすばやく正確に調整できます。さらに、このスパナはリン酸塩めっき加工されているため、性能と品質を損なうことなく、最も過酷な環境で使用することができます。この汎用レンチは、プロのユーザーや DIY 愛好家の工具箱に欠かせない工具です。. 特長と利点:. このレンチは、 15 の調整可能なジョーセットを備え、完全に隠れたジョーシャンクを備えているため、人間工学に基づいた設計により作業者の快適性が向上しています 高合金工具鋼製で、用途に関係なく、優れた精度とプロフェッショナルな性能を発揮 PVC ハンドルを採用しているため、非常に快適で人間工学に基づいた設計になっており、特に長時間使用する場合に最適です リン酸塩処理により、長期間持続する防錆仕上げを実現 薄型パラレルジョーと15 °アングルヘッドを採用したスパナ ジョーは mm メートル 単位でスケールされている ハンドルにある便利なアイレットにより、工具をフックやランヤードから吊り下げられます. 用途:. 調整可能なスパナは、非常に汎用性が高く、さまざまなサイズの各種留め具で使用できます。このため、ボルトやパイプ継手の締め付けや緩めを必要とするあらゆる専門職に欠かせない手動工具となっています。これらのタイプのレンチは、主に次の用途に使用されます。 配管 保守 機械の修理と調整 DIY. RS Pro.。 ; 192-3722 192-3722 のジョーの最大サイズは 20 mm で、最大工具長は 150 mm です 。 ; 192-3723 192-3723 ジョーサイズは最大 30 mm 、最大工具長は 250 mm です 。 ; 200-6021 200-6021 のジョーの最大サイズは 25 mm 、最大工具長は 200 mm です。 。. 調整可能スパナは、スパナセットよりどのような利点がありますか?. 調節式スパナをスパナセットに使用する主な利点は便利です。通常、精密スパナセットは、対応するナット又はボルトとスパナのサイズを直接合わせるため、より正確にフィットします。ただし、継手と固定具のサイズが不確かな場合、調整可能レンチは適応型で、ポータブルで汎用性が高く、 つの工具で幅広い用途に高レベルの機能を提供します。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3117 TS ISO 6787
仕様ジョー容量 = 20mm防爆 = なし仕上げ = Phosphate材質 = 炭素鋼
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

RS Pro モンキーレンチ、リン酸塩仕上げ、 PVC グリップ. RS PRO の調整可能なスパナ製品をご紹介します。この精密硬化調整可能スパナは高品質の合金工具スチール製で、優れた性能品質と長寿命を発揮します。また、親指で調整できるねじにより、ジョー幅をすばやく正確に調整できます。さらに、このスパナはリン酸塩めっき加工されているため、性能と品質を損なうことなく、最も過酷な環境で使用することができます。この汎用レンチは、プロのユーザーや DIY 愛好家の工具箱に欠かせない工具です。. 特長と利点:. このレンチは、 15 の調整可能なジョーセットを備え、完全に隠れたジョーシャンクを備えているため、人間工学に基づいた設計により作業者の快適性が向上しています 高合金工具鋼製で、用途に関係なく、優れた精度とプロフェッショナルな性能を発揮 PVC ハンドルを採用しているため、非常に快適で人間工学に基づいた設計になっており、特に長時間使用する場合に最適です リン酸塩処理により、長期間持続する防錆仕上げを実現 薄型パラレルジョーと15 °アングルヘッドを採用したスパナ ジョーは mm メートル 単位でスケールされている ハンドルにある便利なアイレットにより、工具をフックやランヤードから吊り下げられます. 用途:. 調整可能なスパナは、非常に汎用性が高く、さまざまなサイズの各種留め具で使用できます。このため、ボルトやパイプ継手の締め付けや緩めを必要とするあらゆる専門職に欠かせない手動工具となっています。これらのタイプのレンチは、主に次の用途に使用されます。 配管 保守 機械の修理と調整 DIY. RS Pro. 192-3722 192-3722 のジョーの最大サイズは 20 mm で、最大工具長は 150 mm です 192-3723 192-3723 ジョーサイズは最大 30 mm 、最大工具長は 250 mm です 200-6021 200-6021 のジョーの最大サイズは 25 mm 、最大工具長は 200 mm です。 . 調整可能スパナは、スパナセットよりどのような利点がありますか?. 調節式スパナをスパナセットに使用する主な利点は便利です。通常、精密スパナセットは、対応するナット又はボルトとスパナのサイズを直接合わせるため、より正確にフィットします。ただし、継手と固定具のサイズが不確かな場合、調整可能レンチは適応型で、ポータブルで汎用性が高く、 つの工具で幅広い用途に高レベルの機能を提供します。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3117 TS ISO 6787
仕様ジョー容量 = 30mm全体長さ = 250 mmハンドルタイプ = プラスチック
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

RS Pro モンキーレンチ、リン酸塩仕上げ、 PVC グリップ. RS PRO の調整可能なスパナ製品をご紹介します。この精密硬化調整可能スパナは高品質の合金工具スチール製で、優れた性能品質と長寿命を発揮します。また、親指で調整できるねじにより、ジョー幅をすばやく正確に調整できます。さらに、このスパナはリン酸塩めっき加工されているため、性能と品質を損なうことなく、最も過酷な環境で使用することができます。この汎用レンチは、プロのユーザーや DIY 愛好家の工具箱に欠かせない工具です。. 特長と利点:. このレンチは、 15 の調整可能なジョーセットを備え、完全に隠れたジョーシャンクを備えているため、人間工学に基づいた設計により作業者の快適性が向上しています 高合金工具鋼製で、用途に関係なく、優れた精度とプロフェッショナルな性能を発揮 PVC ハンドルを採用しているため、非常に快適で人間工学に基づいた設計になっており、特に長時間使用する場合に最適です リン酸塩処理により、長期間持続する防錆仕上げを実現 薄型パラレルジョーと15 °アングルヘッドを採用したスパナ ジョーは mm メートル 単位でスケールされている ハンドルにある便利なアイレットにより、工具をフックやランヤードから吊り下げられます. 用途:. 調整可能なスパナは、非常に汎用性が高く、さまざまなサイズの各種留め具で使用できます。このため、ボルトやパイプ継手の締め付けや緩めを必要とするあらゆる専門職に欠かせない手動工具となっています。これらのタイプのレンチは、主に次の用途に使用されます。 配管 保守 機械の修理と調整 DIY. RS Pro. 192-3722 192-3722 のジョーの最大サイズは 20 mm で、最大工具長は 150 mm です 192-3723 192-3723 ジョーサイズは最大 30 mm 、最大工具長は 250 mm です 200-6021 200-6021 のジョーの最大サイズは 25 mm 、最大工具長は 200 mm です。 . 調整可能スパナは、スパナセットよりどのような利点がありますか?. 調節式スパナをスパナセットに使用する主な利点は便利です。通常、精密スパナセットは、対応するナット又はボルトとスパナのサイズを直接合わせるため、より正確にフィットします。ただし、継手と固定具のサイズが不確かな場合、調整可能レンチは適応型で、ポータブルで汎用性が高く、 つの工具で幅広い用途に高レベルの機能を提供します。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3117 TS ISO 6787
仕様ジョー容量 = 20mm全体長さ = 150 mmハンドルタイプ = プラスチック
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷