スパナ/レンチ :「HEX用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様本体が360°回転。 頭のなめたボルトを回せる独自のソケット形状 本体グリップが360度回転する為、奥まった、手の入りにくい狭いスペースの作業に最適です。 独自のソケット部の形状で、ほぼ完全になめてしまっているボルトを取り外すことができます。 空調工事において使用頻度の多いサイズをそれぞれ組み合わせています。 設備工事に必要なサイズを一本に集約しております。 本体材質…6140(Cr-V) 6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8N・10N・12N・13N・蝶ねじ回し・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチ(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) ・N:ノンスリップ 8機能
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様本体が360°回転。 頭のなめたボルトを回せる独自のソケット形状 本体グリップが360度回転する為、奥まった、手の入りにくい狭いスペースの作業に最適です。 独自のソケット部の形状で、ほぼ完全になめてしまっているボルトを取り外すことができます。 空調工事において使用頻度の多いサイズをそれぞれ組み合わせています。 設備工事に必要なサイズを一本に集約しております。 本体材質…6140(Cr-V) 6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8N・10N・12N・13N・蝶ねじ回し・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチ(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) ・N:ノンスリップ 8機能ショートタイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
仕様本体が360°回転。 頭のなめたボルトを回せる独自のソケット形状 本体グリップが360度回転する為、奥まった、手の入りにくい狭いスペースの作業に最適です。 独自のソケット部の形状で、ほぼ完全になめてしまっているボルトを取り外すことができます。 空調工事において使用頻度の多いサイズをそれぞれ組み合わせています。 設備工事に必要なサイズを一本に集約しております。 本体材質…6140(Cr-V) 6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8N・10N・12N・13N・蝶ねじ回し・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチ(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) ・N:ノンスリップ 6機能ショートタイプ
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。