両口スパナ EA615BCシリーズエスコ翌日出荷
ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズエスコ翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
1/2"DR シノ付ラチェットハンドルセット(ソケット4個/ケース付)エスコ翌日出荷
シノ付ラチェットハンドルは左右切替式。
プッシュ式で簡単にソケットの取り外しができます。
ディープソケット用収納ポーチ付。
セット内容〈セット内容〉:ソケット、シノ付きラチェット、バッグ(1/2”)ラチェットハンドル:380mm(シノ付)全長(mm)77質量(g)1200対辺(mm)14・17・19・21外径(Φmm)ソケット:20.3・24・26.5・29送り角度(°)ラチェット:15差込角(sq.)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7891-64
16x18mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)エスコ翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)L:312、D:41、d1:22.5、d2:25、T:18、L1:16、L2:16質量(g)440アズワン品番64-7880-32保持トルク(N・m)16mm:274.6、18mm:328.5
35x41mm/503mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)エスコ翌日出荷
材質クロムバナジウム寸法(mm)L:503、D:75.0、d1:55.0、d2:47.0、T:26.0、L1:24.0、L2:24.0質量(g)2000アズワン品番64-7880-38保持トルク(N・m)35mm:794.3、41mm:941.4
32x35mm/460mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)エスコ翌日出荷
材質クロムバナジウム寸法(mm)L:460、D:67.0、d1:47.0、d2:43.0、T:24.0、L1:21.5、L2:21.5質量(g)1540アズワン品番64-7880-37保持トルク(N・m)32mm:720.8、35mm:794.3
27x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)エスコ翌日出荷
材質クロムバナジウム寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:36.5、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5質量(g)1100アズワン品番64-7880-36保持トルク(N・m)27mm:598.2、32mm:720.8
26x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)エスコ翌日出荷
材質クロムバナジウム寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:35.0、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5質量(g)1100アズワン品番64-7880-34保持トルク(N・m)26mm:573.7、32mm:720.8
22x24mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)エスコ翌日出荷
材質クロムバナジウム寸法(mm)L:358、D:52、d1:32.5、d2:30.0、T:20.0、L1:18.0、L2:18.0質量(g)760アズワン品番64-7880-33保持トルク(N・m)22mm:367.7、24mm:514.8
板ラチェットレンチEIGERTOOL(アイガーツール)税込¥2,528¥2,298