材質はクロムバナジウム鋼。12ポイント。ヘッド部が180°動くので、限れたスペースでの作業に適しています。持ち手の側面片側にはラチェットの駆動方向が分かりやすいギザ付。ポケット数:10、耐久性に優れたデニム製生地。8・10・12・13・14・17・19(7本組)。
全長(mm)140~248
1セット
¥13,200
税込¥14,520
8日以内出荷
寸法(mm)8・10・12(3本組)
全長(mm)140~172
質量(g)150
アズワン品番64-7884-65
1個
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
1セット
¥7,940
税込¥8,734
翌日出荷
12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
全長(mm)144/252
仕様15°タイプ
セット内容12点
材質クロム合金鋼
サイズ(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
1個
¥77,500
税込¥85,250
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):8・10・12・13・14・17・19(7本組)●全長(mm):140~248●ケース:ポケット数/10個 耐久性に優れたデニム製生地●12ポイント●メガネ部/正逆切替レバー付●13°オフセットで力が入れやすい
アズワン品番65-9267-49
1セット
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1000V絶縁
ロック機能付
仕様●差込角:3/8”●ギア数:24歯●全長(mm):200●重量(g):250
アズワン品番64-7905-57
1丁
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。12ポイント。ストレートタイプ。ラチェット式。
寸法(mm)8、10、12、13、14、17、19、【デニムツールロール】535×420 (H)
全長(mm)140~248
入組点数7
送り角度(mm)6° (サイズ8) 5° (サイズ10~19)
ギア数72
1セット(1セット)
¥21,100
税込¥23,210
8日以内出荷
13°タイプ。
左右切替式。
12ポイント。
EA614BM-8~17のセット品です。
セット内容ショートコンビネーションレンチセット(ラチェット式)
寸法(mm)8・10・12・13・14・17
全長(mm)90~127
サイズショートサイズ
アズワン品番64-7884-35
ギア数72
1個
¥19,800
税込¥21,780
3日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。