8本組 コンビネーションラチェットレンチエスコ3日以内出荷
12ポイント
スパナ部表側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。
6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。
スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。
仕様●メーカー:Wera●型番:020012●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6000Joker●サイズ:5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"(8本組)●全長:144~246mm●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)アズワン品番68-1829-93
3本組/E6-E14 両口めがねレンチエスコ翌日出荷
長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。
輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
ストレートタイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TWEE3L●サイズ(mm):E6×E7・E8×E10・E12×E14(3本組)●厚み(mm):5.5×6・6.5×7・6.5×7●全長(mm):240・300・330●重量(g):50・100・200●材質:工具鋼アズワン品番68-1830-16
5本組/ 8-15mm コンビネーションレンチ 自転車用エスコ翌日出荷
15mmは自転車ペダル用です。
仕様●サイズ(mm):8・9・10・13・15(5本組)●全長(mm):115~174●傾斜角度:15°●材質:クロムモリブデン鋼●12ポイント●自転車用アズワン品番65-9265-47
7本組/8-19mm コンビネーショギアレンチセットエスコ翌日出荷
仕様●サイズ(mm):8・10・12・13・14・17・19(7本組)●全長(mm):140~248●ケース:ポケット数/10個 耐久性に優れたデニム製生地●12ポイント●メガネ部/正逆切替レバー付●13°オフセットで力が入れやすいアズワン品番65-9267-49
9本組 [Hex・Torx] キーレンチセット 自転車用エスコ翌日出荷
仕様●<セット内容>:9本組●六角レンチ:2・2.5mm●六角レンチ(ホールド機能付):3・4・5・6・8mm●TORXキーレンチ:T10・T25●軸長:101~195mm●折りたたみポーチ付●各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易●六角レンチにはボールポイント付●自転車メンテナンス用アズワン品番65-9265-45
1/2"DR/15個組 [CROW FOOT]スパナセットエスコ翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):1-1/8 ・1-3/16 ・1-1/4 ・1-5/16 ・1-3/8 ・1-7/16 ・1-1/2 ・1-9/16 ・1-5/8 ・1-11/16 ・1-3/4 ・1-13/16 ・1-7/8 ・1-15/16 ・2(15個組)●全長(mm):39.6~82.5●差込角:1/2"●材質:スチール●12ポイント●ホルダー付●研磨仕上げアズワン品番65-9267-83
8本組 メガネレンチエスコ翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)12ポイント40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mmアズワン品番65-3888-49
20-155mm 4本組自在フックレンチセットエスコ翌日出荷
仕様●ナット外径(mm):20~35・35~60 60~90・90~155●全長(mm):165・210・280・335●材質:特殊鋼●ポーチサイズ:535×435(H)mm●ニッケルメッキ●ツールロール付アズワン品番65-3886-33
3/8-1・1/4" 14本組 片目片口スパナエスコ翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)151~430サイズ3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"・13/16"・7/8"・15/16"・1"・1-1/16"・1-1/8"・1-1/4"アズワン品番64-7908-34
5本組 コンビネーションレンチエスコ翌日出荷
15°タイプ。
12ポイント。
スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
セット内容5本材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)8・10・13・17・19全長(mm)115~230アズワン品番64-7884-93
3本組 ラチェットめがねレンチセットエスコ翌日出荷
寸法(mm)10×12・12×14・14×17全長(mm)150~195質量(g)640送り角度(°)20アズワン品番64-7880-04
8本組/5.5-24mm 両口スパナセットエスコ翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)5.5×7.0、8.0×10、10×12、12×14、14×17、17×19、19×22、22×24(8本組)全長(mm)125~284セット数8本組
6本組 [Ball Hexagon]L型レンチエスコ翌日出荷
ボールポイント付。
ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています。
強度と使いやすさを重視した設計。
セット内容T型六角レンチセット(6本組)全長(mm)129~192サイズ2・2.5・3・4・5・6アズワン品番64-2255-49
3/8"DR/13個組 クロウフットレンチエスコ翌日出荷
ロック式。
ラチェットハンドルはリリースボタン付。
セット内容クローフートレンチサイズ:8・10・12・13・14・16・17・19・21・22・24mmエクステンションバー:300mm(10°首振りタイプ)ラチェットハンドル:183mm13個組質量(1セット)(kg)0.99型番VCS3131質量(g/セット)990g差込角(inch)3/8アズワン品番64-2248-74
5本組/5.5-24mm 両口メガネレンチエスコ翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)5.5×7、8×10、12×14、17×19、22×24(5本組)全長(mm)115~310アズワン品番64-2241-18
10本組/5.5-27mm 両口スパナセット(強力型)エスコ翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼寸法(mm)5.5×7.0、7.0×8.0、8.0×10、10×12、10×13、13×17、17×19、19×24、22×24、24×27(10本組)全長(mm)96~248セット数10本組
5本組み/5.5-24mm 両口スパナ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24(5本組)全長(mm)92~210アズワン品番64-2240-73
8-22mm/11本組 片目片口スパナエスコ翌日出荷
材質クロム合金鋼寸法(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・17・19・22(11本組)全長(mm)145~300質量(g)1465アズワン品番64-2239-92
17本組/ 6-22mm 片目片口スパナエスコ翌日出荷
材質クロム合金鋼寸法(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22(17本組)全長(mm)125~300質量(g)1874アズワン品番64-2239-91
20本組/1/4"-1・1/4"片目片口スパナエスコ翌日出荷
材質クロム合金鋼全長(mm)105~360質量(g)3210サイズ(inch)1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(20本組)アズワン品番64-2239-90
10本組/1/4"-3/4"片目片口スパナエスコ翌日出荷
材質クロム合金鋼全長(mm)105~230質量(g)750サイズ(inch)1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4アズワン品番64-2239-89
11本組/8-21mm コンビネーションギアレンチ(首振型)エスコ翌日出荷
ヘッド部が薄く、任意の角度に調整できるため、今まで届かなかった作業箇所に最適。
スパナ部・めがね部共に抜き差し不要で、早回し操作が可能。
めがね部180°首振り可能。
手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
14mm以上のサイズには安全ロープ取付穴付。
寸法(mm)8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21全長(mm)127~274ケース寸法(mm)400×115×54アズワン品番64-2240-47総質量(kg)2.73
板ラチェットレンチEIGERTOOL(アイガーツール)税込¥2,528¥2,298