スパナ/レンチ :「両口メガネレンチ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
274件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●型番:M5-1721●サイズ(mm):17×21●厚み(mm):10.5×12.5●全長(mm):308●重量(g):250●材質:工具鋼●12ポイント●45°×6°タイプ アズワン品番65-5663-74
1本
2,950 税込3,245
3日以内出荷

1本
10,700 税込11,770
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
1セット
10,900 税込11,990
翌日出荷

1個
2,340 税込2,574
当日出荷

1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

材質クロム合金鋼 寸法(mm)7本組、8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22 全長(mm)115~210 質量(g)397 アズワン品番64-2241-20
1セット
18,100 税込19,910
翌日出荷

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

1本
3,750 税込4,125
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)8×10 全長(mm)130 質量(g)45 アズワン品番64-2240-99
1本
1,800 税込1,980
当日出荷

対辺寸法(mm)27×32 エスコ品番EA616GA-16B
1個
9,590 税込10,549
翌日出荷

1個
10,150 税込11,165
翌日出荷

1個
6,620 税込7,282
翌日出荷

1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

12ポイント 45°×6°タイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M5-2326●材質:工具鋼●サイズ(mm):23×26●全長(mm):356 アズワン品番68-1830-09
1本
3,960 税込4,356
3日以内出荷

1個
5,160 税込5,676
翌日出荷

1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)17×19 全長(mm)250 質量(g)225 アズワン品番64-2241-04
1本
3,950 税込4,345
当日出荷

1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

1個
34,700 税込38,170
翌日出荷

対辺寸法(mm)21×24 エスコ品番EA616GA-12A
1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

対辺寸法(mm)18×19 エスコ品番EA616GA-10A
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)12.0×13.0 寸法(mm)18×21 全長(mm)300 質量(g)279
1本
6,480 税込7,128
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)19×22 全長(mm)280 質量(g)270 アズワン品番64-2241-05
1本
4,730 税込5,203
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)14×17 全長(mm)220 質量(g)205 アズワン品番64-2241-03
1本
3,150 税込3,465
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)5.5×7 全長(mm)115 質量(g)22 アズワン品番64-2240-98
1本
1,470 税込1,617
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)32×36 全長(mm)405 質量(g)1145 アズワン品番64-2241-11
1本
17,400 税込19,140
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
アズワン品番64-2241-08
1本
8,760 税込9,636
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)12×14 全長(mm)160 質量(g)80 アズワン品番64-2241-02
1本
2,740 税込3,014
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)24×27 全長(mm)255 質量(g)320 アズワン品番64-2241-17
1本
8,410 税込9,251
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)8×10 全長(mm)115 質量(g)32 アズワン品番64-2240-94
1本
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

1個
5,210 税込5,731
翌日出荷

6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
1本ほか
1,730 税込1,903
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)14.5×15 全長(mm)340 質量(g)375 サイズ(inch)15/16×1
1本
15,500 税込17,050
翌日出荷